WILTON TOOLS 11106 ベンチバイス、スイベルベース、ジョー幅 6 インチ、スロート深さ 3 インチ
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
アイテム価格 | ベンチバイス |
基底型 | スイベル |
ボディキャスティング | 60,000のプサイ |
義務評価 | 標準義務 |
あごの顔 | 鋸歯状 |
ジョータイプ | 交換可能 |
ジョー幅 | 6" |
材料 | 鋼 |
最大オープニング | 6" |
取付穴径 | 1 / 2 " |
ロックダウンボルトの数 | 2 |
取り付けポイントの数 | 4 |
全体の高さ | 8 2 / 5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16 3 / 5 " |
全幅 | 8" |
可逆 | いいえ |
スイベル角度 | 360度 |
喉の深さ | 3" |
UPC | 019907111061 |
船の重量(kg) | 18.01 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 42.42 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | CN |
A. この商品は 4 つの取り付け穴で構成されており、それぞれの直径は 1/2 インチです。
A.このコンビネーションベンチバイスのメインジョーはリバーシブルではありません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。