DAYTON 4YG28 バイスクロス
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
アイテム価格 | クロスバイス |
ベース(Base) | 固定の |
あごのたわみ | 0.002 "@ 2000ポンド |
ジョーオープニング | 3" |
ジョー幅 | 3" |
全体の高さ | 5.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
喉の深さ | 1.125 " |
UPC | 190735338612 |
船の重量(kg) | 7.81 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ジョーオープニング | ジョー幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W766 | 8" | 8" | 7.25 " | 16.5 " | 2" | ¥74,568 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。