デイトン クロスバイス
Dayton マシン / クロスバイスは、工具製作、修理、製造用途での金属ワークの加工に最適です。 デイトンバイスは、フライス盤のキー溝の切断にも適しています。 デイトンも提供しています クイックリリースバイス 必要なアプリケーションでワークピースを保持するのに適しています...素早いワークリリース。続きを见る
形式 | モデル | ジョーオープニング | ジョー幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4yg28 | 3" | 3" | 5.5 " | 11 " | 1.125 " | ¥27,516 | |
A | 3W766 | 8" | 8" | 7.25 " | 16.5 " | 2" | ¥74,568 |
クロスバイス
Dayton マシンバイスは、機械のワークテーブルに常に取り付けて、加工中にワークピースを配置して保持するのに最適です。 これらはワークホールディングバイスとしても知られており、安定した取り付けを提供する幅広いベースを備えています。 広いジョーとワークピースをクランプするための大きな表面積が特徴です。 多用途で幅広のジョーは開閉してクランプ力を増減できます。 幅 3 インチと 8 インチの幅広いクロスバイスからお選びいただけます。
特徴
- これらの万力は、長期間の使用に対する耐久性のために全金属構造になっています。
- 切断/製造作業中にワークピースを所定の位置に安定して保持するための頑丈なグリップ プレートがあります。
- 手の動きを最小限に抑えて限られたスペースで操作できるように、小さな回転可能なハンドルが特徴です。
- 耐摩耗性に優れた塗装仕上げです。
よくある質問
デイトンクロスバイスのジョーのたわみとは何ですか?
これらの万力は、0.002 ポンドの荷重で最大 2000 インチの顎のたわみがあります。
アームを保持したデイトンクロスバイスの最大移動量はどれくらいですか?
これらのクロスバイスの保持アームは、x 方向と y 方向の両方に最大 5 インチまで伸ばすことができます。
デイトンクロスバイスのジョー幅はどれくらいですか?
これらのバイスのあご幅は 3 インチです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フィルターシステム
- 減速機およびギアドライブアクセサリ
- インラインストレーナー
- IDカードプリンター
- ツール
- ショップ用品
- 電磁弁とコイル
- モバイルビンカートとワークステーション
- ドアロックとデッドボルト
- 3M カートンシールテープ
- METRO 引き出しトート
- ROWE 16AWGシリコンリード線
- CHECKERS 警告ホイップ5フィートには旗が含まれています
- EDWARDS SIGNALING RS232ケーブル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 / 2-20 Unf Lh
- SPEARS VALVES CPVCダクトフィッティングブラインドフランジ
- NUPLA エルゴパワースクエアポイントシャベル
- ARO ピン
- LINN GEAR テーパーロックシリーズ スプロケット 35チェーン