DAYTON クイックリリースバイス
形式 | モデル | 締付力 | ジョーオープニング | ジョー幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4yg29 | - | 8" | 8" | 4.5 " | 19 " | 1.625 " | ¥68,567 | |
B | 4TK06 | 200〜800ポンド | 3" | 3" | 2.75 " | 9.75 " | 1" | ¥8,423 | |
A | 4TK05 | 200〜1200ポンド | 4" | 4" | 3.5 " | 13 " | 1.5 " | ¥21,819 |
クイックリリースバイス
Dayton クイックリリースバイスは機械テーブルに取り付けられ、動作中にワークピースを固定します。 これらはワークホールディングバイスとしても知られており、安定した取り付けを提供する幅広いベースが特徴です。 これらはワークピースをクランプするための大きな表面積を提供する幅広のジョーを備えています。 これらの適応可能なジョーは開閉してクランプ力を増減できます。 これらの傾斜マシンバイスは、3、4、8 インチのジョー幅からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 警告灯と可聴デバイスのアクセサリ
- ヒューズレデューサー
- ドラムデヘッダーブレード
- ガス検知アクセサリー
- ソリッドステートタイマーリレー
- ワッシャー
- 機械
- 池の通気
- 止め輪と品揃え
- 車体工具
- STRUCTURAL PLASTICS 工業用火格子
- APOLLO VALVES Powerpress シリーズ 89FVE ボールバルブ
- EATON コメット シリーズ 偏光反射型前方視光電センサー
- HONEYWELL 変換キット
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFCI を備えた配電アセンブリ
- PANDUIT プリンターリボン
- VESTIL VSC シリーズ ビン保管キャビネット
- WEG RPWシリーズ保護リレー
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BMQ-L スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- GROVE GEAR NH シリーズ、BL スタイル、830 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機