ドラムデヘッダーブレード
デヘッダーアクセサリー
Wesco 交換用ブレードは、ドラムヘッドを取り外す手動ドラムデヘッダーと併用するように設計されています。 これらのブレードは、寿命を保証するために鋭いエッジの硬化鋼構造を備えており、全高は 2.5 ~ 2.75 インチの範囲で入手可能です。 Raptor Supplies.
Wesco 交換用ブレードは、ドラムヘッドを取り外す手動ドラムデヘッダーと併用するように設計されています。 これらのブレードは、寿命を保証するために鋭いエッジの硬化鋼構造を備えており、全高は 2.5 ~ 2.75 インチの範囲で入手可能です。 Raptor Supplies.
440013用替刃
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
440014 | AG7HKE | ¥4,659 |
ドラムデヘッダーブレード
ウエスコ ドラム デヘッダー ブレードは、石油・ガスおよび化学処理施設でドラム デヘッダーを使用してドラム ヘッドを除去するために設計されています。 鋭い刃先の鍛造鋼/非鉄合金構造が特徴で、繰り返しの使用による刃の欠け/摩耗を最小限に抑えるために硬化した表面を備えています。 スチール製のナットとボルトが付いているので、ブレードを素早く交換し、しっかりと取り付けることができます。 幅 2.750 インチおよび 3.187 インチの幅広い種類の交換用ブレードからお選びください。
詳細はこちら
- エアコン
- ディスペンシングガン
- 芝刈り機とトリマー
- 目の保護具とアクセサリー
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- エアインパクトレンチ
- ブロックと滑車
- スキージ交換用ブレードとリフィル
- ドリルドリフト
- エアフィルターガスケット
- TEMPCO カートリッジヒーター、120ボルト、10 "リード
- DAYTON ダイレクトドライブインラインブロワー、ホイール直径 11 インチ、3 速
- KIPP K0116、1 / 2-13ネジサイズ調節可能なハンドル
- MEGAPRO Poziインサートビット、サイズ1インチ
- MARTIN SPROCKET コンベヤシリーズ ストックボアB形ローラチェーンスプロケット 2062 チェーン番号
- KERN AND SOHN 470-ACC シリーズ電源アダプター
- KERN AND SOHN CP P4 シリーズ シングル ポイント ロード セル
- RAVAS RPJ ハンドパレットジャッキスケール
- NIBCO DWV ベントエルボ、サイドインレット付き、ABS
- BANNER STAKES 投稿