DAYTON 4YG29 バイス クイックリリース
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
アイテム価格 | クイックリリースバイス |
ベース(Base) | 固定の |
ジョーオープニング | 8" |
顎板 | 0.001インチに平行、小さなワークピースの正確な位置決めのための凹型ステップ付き |
ジョー幅 | 8" |
全体の高さ | 4.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 " |
喉の深さ | 1.625 " |
船の重量(kg) | 23.81 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。