DAYTON 4CPF8ロータリージョーバイスジョーW4インチジョーオープン4インチ
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
アイテム価格 | ロータリージョーフライス盤バイス |
ベース(Base) | スイベル |
ベッド/ベース | 0.0012 "に平行 |
あごのたわみ | 手クランクの0.006ポンドの負荷で4 "あたり33" |
ジョーオープニング | 4" |
顎板 | 正方形から0.0012 "あたり4" |
ジョー幅 | 4" |
全体の高さ | 4.6 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.62 " |
喉の深さ | 1-7 / 16」 |
UPC | 190735322499 |
船の重量(kg) | 21.24 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8466208065 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | ジョーオープニング | ジョー幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CPF9 | 6" | 6" | 5.87 " | 18.47 " | 1-27 / 32」 | ¥215,759 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。