DAYTON ロータリージョーフライスマシンバイス
形式 | モデル | ジョーオープニング | ジョー幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4CPF8 | 4" | 4" | 4.6 " | 13.62 " | 1-7 / 16」 | ¥109,926 | |
A | 4CPF9 | 6" | 6" | 5.87 " | 18.47 " | 1-27 / 32」 | ¥215,759 |
ロータリージョーフライス盤バイス
Dayton ロータリージョーフライス盤バイスはフライス盤バイスに取り付けられ、ワークピースをしっかりと保持します。 固定ジョーと、さまざまなジョーのオプションを備えた 360 つの面を備えています。 これらのバイスは、要件に応じて快適に回転し、設定することができます。 しっかりとクランプするためのホールドダウン スロットが備わっており、操作中に簡単に調整できるように 4 度回転するベースが付いています。 ジョー幅 6 インチおよび XNUMX インチのロータリージョーフライス盤バイスからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガソリンエンジン
- グラッドハンズ
- ケーブルプロテクター
- 交換用タグ
- アルミホイルロール
- 排気ファン
- ウェットモップスキージとバケット
- プロセス監視
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 潤滑剤
- GRAINGER SSバー格子、鋸歯状の表面
- MR. CHAIN スタンチョンメッドデューティ
- DEWALT バイメタルホールソー
- FOL-DA-TANK ROL-LA-TANK TYPE II フレームシリーズ 交換用フレーム
- SPEARS VALVES PVCトゥルーユニオン工業用3方立型フルポートボールバルブ JISソケット FKM ミリ
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 フィッティング ティー、Fipt x Fipt x Fipt
- 80/20 10 シリーズ 1010 プロファイル T スロット押出成形品
- MARADYNE 冷却ファン
- BUSSMANN BCM クラス CC 補助フェルール ヒューズ ブロック、ボックス ラグ端子
- WEG UMBW シリーズの回路保護