MARADYNE 冷却ファン
形式 | モデル | 最大深さ | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | モーターエンクロージャー | 取り付け位置 | プロペラ径 | タイプ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M103K | 2-1 / 2」 | 950 | 900 | 完全密閉 | 垂直 | 10 " | 高性能 | 130 | ¥37,312 | |
A | M123K | 2-1 / 2」 | 1155 | 1000 | 完全密閉 | 垂直 | 12 " | 高性能 | 130 | ¥42,927 | |
A | M146K | 2-7 / 8」 | 1555 | 1400 | 完全密閉 | 垂直 | 14 " | 高性能 | 160 | ¥48,432 | |
A | M166K | 2-7 / 8」 | 1810 | 1600 | 完全密閉 | 垂直 | 16 " | 高性能 | 160 | ¥43,012 | |
A | M162K | 3-3 / 8」 | 2170 | 1950 | 完全密閉 | 垂直 | 16 " | 高性能 | 225 | ¥47,487 | |
B | M122K | 3-3 / 16」 | 1595 | 1565 | 密閉型IP68 | 垂直または水平 | 12 " | 可逆 | 225 | ¥36,883 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファンネルアクセサリー
- 緊急避難所のヒーターとエアコン
- スレッドロッカー
- ガス検知管およびポンプ付属品
- 銅ロールストック
- 研磨バンドとロール
- キャスターとホイール
- 測定装置
- ペイントスプレーとアクセサリー
- ドアとドア枠
- TITAN TOOL ニードル/ノズルエアキャップ
- WIHA TOOLS 精密カッターテーパーヘッド
- APPROVED VENDOR ショートステムファネル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 8-9 Unc
- SPEARS VALVES CPVCバタフライチェックバルブ、ねじ山付きエンド、FKM
- VESTIL PW シリーズ パレット ウェッジ
- LINN GEAR 延長ピッチBタイプ 小ロールスプロケット 2060チェーン
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、3 ピース結合入力付き、サイズ 40
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MDTD 二減速減速機