ダイレクトドライブ排気ファン
冷却ファン
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 875676 | ¥20,094 | 見積依頼 | |||
B | 00-960590 | ¥80,133 | 見積依頼 | |||
C | 00-415207-00001 | ¥51,345 | 見積依頼 | |||
D | 00-415207-00002 | ¥54,400 | 見積依頼 |
HVシリーズダイレクトドライブ高圧高速ファン
エアマスター ファン HV シリーズ ダイレクト ドライブ ファンは、倉庫、配送センター、商業スペース、作業場、ガレージに高圧、高速の気流を提供します。 空気の流れを強化する必要がある環境での冷却、換気、空気循環の目的に最適です。 これらの AMCA 認定ファンにはダイレクト ドライブ メカニズムが装備されており、ベルトやプーリーが不要です。 直径 48 インチのプロペラと、汚染物質の侵入を防ぐ三相全閉モーターを備えています。 これらの機器の保護ファン ガードは、ブレードとの偶発的な接触を防ぎます。
エアマスター ファン HV シリーズ ダイレクト ドライブ ファンは、倉庫、配送センター、商業スペース、作業場、ガレージに高圧、高速の気流を提供します。 空気の流れを強化する必要がある環境での冷却、換気、空気循環の目的に最適です。 これらの AMCA 認定ファンにはダイレクト ドライブ メカニズムが装備されており、ベルトやプーリーが不要です。 直径 48 インチのプロペラと、汚染物質の侵入を防ぐ三相全閉モーターを備えています。 これらの機器の保護ファン ガードは、ブレードとの偶発的な接触を防ぎます。
形式 | モデル | 注ぐ速さ | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 電力定格 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25300 | ¥174,450 | 見積依頼 | ||||||
A | 25310 | ¥204,494 | 見積依頼 | ||||||
A | 25305 | ¥212,407 | 見積依頼 | ||||||
A | 25320 | ¥221,432 | 見積依頼 | ||||||
A | 25315 | ¥228,109 | 見積依頼 | ||||||
A | 25335 | ¥294,996 | 見積依頼 | ||||||
A | 25340 | ¥263,963 | 見積依頼 | ||||||
A | 25360 | ¥342,472 | 見積依頼 | ||||||
A | 25355 | ¥545,236 | 見積依頼 | ||||||
A | 25385 | ¥405,280 | 見積依頼 | ||||||
A | 25365 | ¥373,381 | 見積依頼 | ||||||
A | 25415 | ¥530,770 | 見積依頼 | ||||||
A | 25390 | ¥408,000 | 見積依頼 | ||||||
A | 25395 | ¥464,625 | 見積依頼 | ||||||
A | 25420 | ¥634,254 | 見積依頼 | ||||||
A | 25425 | ¥668,378 | 見積依頼 | ||||||
A | 25445 | ¥907,120 | 見積依頼 | ||||||
A | 25450 | ¥972,770 | 見積依頼 |
冷却ファン
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PN23360372G | ¥1,071 | |
B | PN22N080G | ¥1,733 |
冷却ファン
ダイレクトドライブ排気ファン、ブレード直径 20 インチ
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 亜鉛メッキ鋼構造と 3 つのアルミニウムブレードプロペラを備え、耐食性と耐久性を備えています。 最大周囲温度 104 °F に耐えることができ、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続するためのクラス B 絶縁を備えたダイレクト ドライブ モーターを備えているため、エネルギー効率が向上します。 1125 ~ 1753 rpm の範囲のモーター速度で利用できるこれらの排気ファンの幅広い製品からお選びください。
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 亜鉛メッキ鋼構造と 3 つのアルミニウムブレードプロペラを備え、耐食性と耐久性を備えています。 最大周囲温度 104 °F に耐えることができ、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続するためのクラス B 絶縁を備えたダイレクト ドライブ モーターを備えているため、エネルギー効率が向上します。 1125 ~ 1753 rpm の範囲のモーター速度で利用できるこれらの排気ファンの幅広い製品からお選びください。
ダイレクトドライブ排気ファン、ブレード直径 30 インチ
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 亜鉛メッキ鋼構造と 3/6 アルミニウムブレードプロペラを備えており、耐食性と耐久性を備えています。 最大周囲温度 104 °F に耐えることができ、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続するためのクラス B 絶縁を備えたダイレクト ドライブ モーターを備えているため、エネルギー効率が向上します。 素早く取り付けられるよう、取り付け穴があらかじめ開けられています。 これらの排気ファンは、1128、1138、1150 rpm のモーター速度で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 亜鉛メッキ鋼構造と 3/6 アルミニウムブレードプロペラを備えており、耐食性と耐久性を備えています。 最大周囲温度 104 °F に耐えることができ、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続するためのクラス B 絶縁を備えたダイレクト ドライブ モーターを備えているため、エネルギー効率が向上します。 素早く取り付けられるよう、取り付け穴があらかじめ開けられています。 これらの排気ファンは、1128、1138、1150 rpm のモーター速度で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
ダイレクトドライブ排気ファン、ブレード直径 18 インチ
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 亜鉛メッキ鋼構造と 3/4 アルミニウムブレードプロペラを備えており、耐食性と耐久性を備えています。 最大周囲温度 104 °F に耐えることができ、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続するためのクラス B 絶縁を備えたダイレクト ドライブ モーターを備えているため、エネルギー効率が向上します。 1590 ~ 1750 rpm の範囲のモーター速度で利用できるこれらの排気ファンの幅広い製品からお選びください。
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 亜鉛メッキ鋼構造と 3/4 アルミニウムブレードプロペラを備えており、耐食性と耐久性を備えています。 最大周囲温度 104 °F に耐えることができ、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続するためのクラス B 絶縁を備えたダイレクト ドライブ モーターを備えているため、エネルギー効率が向上します。 1590 ~ 1750 rpm の範囲のモーター速度で利用できるこれらの排気ファンの幅広い製品からお選びください。
ダイレクトドライブ排気ファン、ブレード直径 24 インチ
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 亜鉛メッキ鋼構造と 3/6 アルミニウムブレードプロペラを備えており、耐食性と耐久性を備えています。 最大周囲温度 104 °F に耐えることができ、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続するためのクラス B 絶縁を備えたダイレクト ドライブ モーターを備えているため、エネルギー効率が向上します。 素早く取り付けられるよう、取り付け穴があらかじめ開けられています。 1076 ~ 1702 rpm の範囲のモーター速度で利用できるこれらの排気ファンの幅広い製品からお選びください。
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 亜鉛メッキ鋼構造と 3/6 アルミニウムブレードプロペラを備えており、耐食性と耐久性を備えています。 最大周囲温度 104 °F に耐えることができ、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続するためのクラス B 絶縁を備えたダイレクト ドライブ モーターを備えているため、エネルギー効率が向上します。 素早く取り付けられるよう、取り付け穴があらかじめ開けられています。 1076 ~ 1702 rpm の範囲のモーター速度で利用できるこれらの排気ファンの幅広い製品からお選びください。
排気ファン16インチ、230V
Dayton 16 インチ排気ファンは、古い空気を押し出し、新鮮できれいな空気を取り込み、作業環境を改善します。 これらのファンは、低静圧で大量の空気を処理できる耐久性のある亜鉛メッキ鋼ブレードを備えており、垂直および水平の壁取り付けオプションを提供します。 これらは完全に密閉されたエアオーバーモーターで設計されており、クラス B 絶縁が付いています。 これらの Dayton 排気ファンは、より静かに機能し、ファン速度をより適切に制御できるため、直接駆動ファンよりも優れた利点を提供します。 16 ~ 950 CFM の範囲の気流速度で利用できる Dayton 12363 インチ排気ファンの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
Dayton 16 インチ排気ファンは、古い空気を押し出し、新鮮できれいな空気を取り込み、作業環境を改善します。 これらのファンは、低静圧で大量の空気を処理できる耐久性のある亜鉛メッキ鋼ブレードを備えており、垂直および水平の壁取り付けオプションを提供します。 これらは完全に密閉されたエアオーバーモーターで設計されており、クラス B 絶縁が付いています。 これらの Dayton 排気ファンは、より静かに機能し、ファン速度をより適切に制御できるため、直接駆動ファンよりも優れた利点を提供します。 16 ~ 950 CFM の範囲の気流速度で利用できる Dayton 12363 インチ排気ファンの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
冷却ファン、120V
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 00-424940-00001 | ¥23,106 | 見積依頼 |
B | 857415 | ¥17,578 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | P4D40A2M11100 | ¥44,138 | 見積依頼 |
A | P4D83AAM11100 | ¥130,906 | 見積依頼 |
A | P4D71ABM11100 | ¥126,112 | 見積依頼 |
A | P4D63AAM11100 | ¥100,473 | 見積依頼 |
A | P4D50A0M11100 | ¥53,720 | 見積依頼 |
A | P4D45A0M11100 | ¥52,136 | 見積依頼 |
A | P4D30A0M11100 | ¥41,173 | 見積依頼 |
A | P4D1272M11200 | ¥84,842 | 見積依頼 |
A | P2D30A1M11100 | ¥60,964 | 見積依頼 |
A | P6D92A1M11100 | ¥94,111 | 見積依頼 |
A | P4D35A0M11100 | ¥42,306 | 見積依頼 |
A | P4D56AAM11100 | ¥97,695 | 見積依頼 |
A | P6D92A0M11100 | ¥88,667 | 見積依頼 |
A | P6D82A9M11100 | ¥77,469 | 見積依頼 |
A | P6D71A5M11100 | ¥67,980 | 見積依頼 |
A | P6D63A8MB1100 | ¥60,050 | 見積依頼 |
A | P6D63A8M11100 | ¥67,533 | 見積依頼 |
A | P6D63A3M11100 | ¥67,500 | 見積依頼 |
A | P6D50A2M11100 | ¥60,169 | 見積依頼 |
A | P4D71AAM11100 | ¥105,985 | 見積依頼 |
A | P4D63ABM11100 | ¥121,975 | 見積依頼 |
A | P6D56A1M11100 | ¥60,607 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | C6D92A0M10241 | ¥229,351 | 見積依頼 | |
A | C6E92A0M10241 | ¥229,351 | 見積依頼 | |
A | C4D45A0M10241 | ¥110,905 | 見積依頼 | |
A | C6E63A0M10241 | ¥157,459 | 見積依頼 | |
A | C6E63A1M10241 | ¥151,290 | 見積依頼 | |
A | C4E13A0M10241 | ¥320,742 | 見積依頼 | |
A | C4E1401M10241 | ¥308,128 | 見積依頼 | |
A | C4D1403M10238 | ¥283,101 | 見積依頼 | |
A | C4D14A6M10238 | ¥322,884 | 見積依頼 | |
A | C4D1402M10238 | ¥283,101 | 見積依頼 | |
A | C4D14A3M10238 | ¥319,020 | 見積依頼 | |
A | C4D1303M10238 | ¥284,766 | 見積依頼 | |
A | C6D92A0M10238 | ¥215,523 | 見積依頼 | |
A | C6D92A1M10238 | ¥219,386 | 見積依頼 | |
A | C6D63A1M10241 | ¥157,459 | 見積依頼 | |
A | C4D1303M10241 | ¥300,239 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 00-851800-00857 | ¥104,743 | 見積依頼 |
A | 00-851800-00795 | ¥63,617 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | VWS20A01M1D | ¥28,871 | 見積依頼 |
A | V4E35A0M10100 | ¥47,767 | 見積依頼 |
A | V6E92A3M10100 | ¥104,208 | 見積依頼 |
A | V6E71A0M10100 | ¥89,887 | 見積依頼 |
A | V6E56A6M10100 | ¥84,552 | 見積依頼 |
A | V6E56A4M10100 | ¥83,518 | 見積依頼 |
A | V6E40A1M10100 | ¥65,585 | 見積依頼 |
A | V4E45A0M10100 | ¥58,157 | 見積依頼 |
A | V2E30B0M10100 | ¥64,686 | 見積依頼 |
A | V2E35A0M10100 | ¥75,076 | 見積依頼 |
A | V2E30A0M10100 | ¥64,686 | 見積依頼 |
A | V6E92A0M10100 | ¥104,208 | 見積依頼 |
A | V6E63A3M10100 | ¥83,093 | 見積依頼 |
A | V4E50AAM10100 | ¥65,124 | 見積依頼 |
A | V4E50A0M10100 | ¥65,124 | 見積依頼 |
A | V4E40A4M10100 | ¥51,067 | 見積依頼 |
A | V4E30A0M10100 | ¥45,938 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | P2E35A0M11100 | ¥69,870 | 見積依頼 |
A | P4E30A0M11100 | ¥42,667 | 見積依頼 |
A | P4E30A2M11100 | ¥42,667 | 見積依頼 |
A | P6E63C4M11100 | ¥69,378 | 見積依頼 |
A | P6E71A0M11100 | ¥70,366 | 見積依頼 |
A | P6E92A0M11100 | ¥90,389 | 見積依頼 |
A | P2E30A0M11100 | ¥70,089 | 見積依頼 |
A | P6E71A2M11100 | ¥70,366 | 見積依頼 |
A | P6E82AAM11100 | ¥80,241 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | G4D14K0M11236 | ¥126,843 | 見積依頼 | |
A | G4D14K0M10238 | ¥147,285 | 見積依頼 | |
A | G4D14K2M10238 | ¥140,807 | 見積依頼 | |
A | G4D14K1M10238 | ¥140,807 | 見積依頼 | |
A | G4D14K1M11236 | ¥120,365 | 見積依頼 | |
A | V4D1524M10238 | ¥112,689 | 見積依頼 | |
A | V4D1524M11236 | ¥87,859 | 見積依頼 | |
A | V8D92K2M11036 | ¥123,745 | 見積依頼 | |
A | V4D1512M10238 | ¥112,689 | 見積依頼 | |
A | V4D1525M10238 | ¥115,561 | 見積依頼 | |
A | V4E1522M11236 | ¥97,151 | 見積依頼 | |
A | V4E1523M11036 | ¥107,933 | 見積依頼 | |
A | V4D13M3M11236 | ¥97,411 | 見積依頼 | |
A | G4D14K6M11239 | ¥133,002 | 見積依頼 | |
A | G4D14K7M10238 | ¥140,807 | 見積依頼 | |
A | G4D14K6M11236 | ¥126,843 | 見積依頼 | |
A | V4E1523F81036 | ¥108,796 | 見積依頼 | |
A | V6E90A0M11036 | ¥123,745 | 見積依頼 | |
A | V6E90A0M11236 | ¥118,362 | 見積依頼 | |
A | V4E1523M11236 | ¥98,381 | 見積依頼 | |
A | V4E1523M11037 | ¥113,471 | 見積依頼 | |
A | G4E14K1M10238 | ¥165,302 | 見積依頼 | |
A | V8E92K1M11036 | ¥123,745 | 見積依頼 | |
A | V4E1520M11037 | ¥113,471 | 見積依頼 | |
A | V4E1520M11236 | ¥98,381 | 見積依頼 |
ダイレクトドライブ排気ファン
ダイレクトドライブ排気ファンは、機械および産業機器に吸気/排気を供給するように設計されています。 Raptor Supplies の正規販売代理店です カナアーム、エアマスターファン、アメリカンクラフト、 デイトン、MaradyneおよびVulcanHart排気ファン。 一部のモデルは、危険なガスが発生しやすい環境に最適な耐火花性アルミニウムプロペラと、偶発的な打撃や衝撃からプロペラを保護するためのプロペラガードが組み込まれています。 これらのダイレクトドライブ排気ファンの広い範囲から選択してください。アルミニウムとガラスで満たされたナイロンプロペラのバリエーションがあります。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ペンチ
- ネジ
- 直流安定化電源
- ドアハードウェア
- 屋外LEDランプ
- マシンチャック
- 配管ニードルバルブ
- 浅井戸ジェットポンプ
- 亜鉛メッキパイプ継手
- 聴覚バンド
- KLEIN TOOLS ねじ回し
- EDWARDS SIGNALING LEDパネルビーコン
- MARTIN SPROCKET 1/2 インチ ドライブ 6 ポイント ソケット セット、クローム
- MI-T-M ノズル
- MASTER LOCK S33 熱可塑性南京錠マスターキー付き
- CAMPBELL ラウンドアイキャップスイベルスナップ
- VESTIL E-MTシリーズ薄型手動トロリー
- VNE STAINLESS サニタリーバタフライバルブ
- MUELLER STREAMLINE 冷凍ボールバルブ
- QUINCY LAB モーター