入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷却ファン |
ベアリングタイプ | スリーブ |
CFM @ 0.000インチSP | 1155 |
CFM @ 0.125インチSP | 1000 |
CFM @ 0.250インチSP | 700 |
CFM @ 0.375インチSP | 500 |
CFM @ 0.500インチSP | 255 |
全負荷アンペア | 7.7 |
高さ | 13.25 " |
最大周りの派遣社員。 | 200 F |
最大深さ | 2-1 / 2」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モータータイプ | DC |
取り付け位置 | 垂直 |
ブレードの数 | 10 |
プロペラ径 | 12 " |
プロペラ材料 | ガラス繊維入りナイロン |
タイプ | 高性能 |
電圧 | 12 VDC |
出力 | 130 |
幅(Width) | 12.5 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8414596040 |
原産国 | TR |
モデル | 最大深さ | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | モーターエンクロージャー | 取り付け位置 | プロペラ径 | タイプ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M103K | 2-1 / 2」 | 950 | 900 | 完全密閉 | 垂直 | 10 " | 高性能 | 130 | ¥37,312 | |
M146K | 2-7 / 8」 | 1555 | 1400 | 完全密閉 | 垂直 | 14 " | 高性能 | 160 | ¥48,433 | |
M166K | 2-7 / 8」 | 1810 | 1600 | 完全密閉 | 垂直 | 16 " | 高性能 | 160 | ¥43,012 | |
M162K | 3-3 / 8」 | 2170 | 1950 | 完全密閉 | 垂直 | 16 " | 高性能 | 225 | ¥47,487 | |
M122K | 3-3 / 16」 | 1595 | 1565 | 密閉型IP68 | 垂直または水平 | 12 " | 可逆 | 225 | ¥36,883 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。