バックドラフトルーフダンパー

フィルター

DAYTON -

ダンパーバックドラフト

Dayton ダンパー バックドラフトは、ファンまたは電動ルーフ ベンチレーターを使用する際のダクト、屋根縁石、または壁カラーでの使用に適しています。 これらのダンパーのブレードには、天候から優れた保護を行うために前縁にフェルトシールが付いており、ブレードが快適に開くようにバネで支えられています。 これらのダンパー バックドラフトは、幅 1.375 インチと 1.5 インチからお選びいただけます。

形式モデルフレーム素材大まかな開口部の幅全幅おおよその開口部の長さ全体の高さダンパーサイズファン径に適合します。粗開口部径価格
A4H×73アルミ10 "12 3 / 4 "10 "12 3 / 4 "10 "×10」10 "-¥12,388
B4H×74アルミ12 1 / 2 "14 3 / 4 "11 1 / 2 "14 3 / 4 "12 "×12」12 "12 1 / 2 "¥13,548
B4H×75アルミ13 1 / 2 "15 3 / 4 "12 1 / 2 "15 3 / 4 "13 "×13」12 "13 1 / 2 "¥15,336
B4H×76アルミ14 1 / 2 "16 3 / 4 "13 1 / 2 "16 3 / 4 "14 "×14」12 "14 1 / 2 "¥16,130
B4H×77アルミ15 1 / 2 "17 3 / 4 "14 1 / 2 "17 3 / 4 "15 "×15」12 "15 1 / 2 "¥16,974
B5NKN4アルミ17 1 / 2 "19 3 / 4 "17 1 / 2 "19 3 / 4 "17 "×17」16 "17 1 / 2 "¥20,554
B5NKN5アルミ20 1 / 2 "22 3 / 4 "-22 3 / 4 "20 "×20」20 "20 1 / 2 "¥21,857
B5NKN6アルミ25 1 / 2 "27 3 / 4 "25 1 / 2 "27 3 / 4 "25 "×25」24 "25 1 / 2 "¥28,171
B4H×72亜鉛めっき鋼8"10 3 / 4 "8"10 3 / 4 "8 "×8」8"8 1 / 2 "¥9,088
DAYTON -

ルーフマウント

Dayton ダンパー ルーフ マウントは、一方向の空気の流れを提供し、逆方向の空気の流れを止める分離ダンパーまたはバックドラフト ダンパーです。 ベルトドライブの遠心式屋根および壁ベンチレーターと組み合わせて使用​​するのが理想的です。 フェルトエッジのアルミニウムルーバー、ステンレス鋼のピボットピン、ナイロンブッシングが付属しています。 最大 2000 ~ 2250 FPM の間で選択します。 これらのルーフ マウント ダンパーの速度バリエーションは、 Raptor Supplies .

形式モデル外形寸法最大。 風速おおよその開口部の長さ大まかな開口部の幅全幅全体の高さ粗開口部径ダンパーサイズ価格
A4H×6414 "×14」2000FPM11 1 / 2 "12 1 / 2 "14 "14 "12 1 / 2 "12 "×12」¥10,707
A4H×6517 "×17」2000FPM14 1 / 2 "15 1 / 2 "17 "17 "15 1 / 2 "15 "×15」¥13,115
A4H×6621 "×21」2000FPM18 1 / 2 "19 1 / 2 "21 "21 "19 1 / 2 "19 "×19」¥13,470
B4H×6725 "×25」2250FPM22 1 / 2 "23 1 / 2 "25 "25 "23 1 / 2 "23 "×23」¥18,802
A4H×6829 "×29」2250FPM26 1 / 2 "27 1 / 2 "29 "29 "27 1 / 2 "27 "×27」¥21,379
A4H×6937 "×37」2250FPM34 1 / 2 "35 1 / 2 "37 "37 "35 1 / 2 "35 "×35」¥29,712
A4H×7041 "×41」2250FPM38 1 / 2 "39 1 / 2 "41 "41 "39 1 / 2 "39 "×39」¥37,315
DAYTON -

バックドラフト排気ダンパー

Dayton の垂直/水平取り付けダンパーは、ダクト、屋根縁石、壁カラーでの使用に適しています。 耐久性と強度を高めるため、G-90 亜鉛メッキフレームサンドアルミニウムブレードを備えています。 これらのダンパーは、ミル仕上げのアルミニウム ルーバー、ナイロン ブッシング、ステンレス鋼のピボット ピンとリベットで構成されています。

形式モデル公称ダクト径おおよその開口部の長さ大まかな開口部の幅全幅全体の高さ粗開口部径ファン径に適合します。ブレード材質価格
A2FTW810 "10 "10 "9 3 / 4 "9 3 / 4 "10 "10 "アルミ¥8,725
A2FTX412 "12 "12 "11 3 / 4 "11 3 / 4 "12 "12 "アルミ¥8,930
A2FTX514 "14 "14 "13 3 / 4 "13 3 / 4 "14 "12 "アルミ¥10,961
A2FTU918 "18 "18 "17 3 / 4 "17 3 / 4 "18 "18 "アルミ¥12,868
A2フィートTV724 "24 "24 "23 3 / 4 "23 3 / 4 "24 "24 "アルミ¥16,293
B5NKN756 "56 "56 "55 3 / 4 "55 3 / 4 "56 "54 "アルミ¥80,146
B5NKN860 "60 "60 "59 1 / 2 "59 1 / 2 "60 "60 "アルミ¥74,080
見積依頼
B5NKN964 "64 "64 "63 3 / 4 "63 3 / 4 "64 "60 "アルミ¥79,066
見積依頼
SOLER & PALAU -

バックドラフトダンパー

形式モデル公称ダクト径フレーム素材ブレード材質フランジ幅フリーエリアおおよその開口部の長さ大まかな開口部の幅全幅価格
ACAR1506"亜鉛めっき鋼アルミ1"24.9平方インチ3"5.9 "5 7 / 8 "¥4,753
BMCA-1506"鋼鉄亜鉛めっき鋼1 3 / 8 "26平方インチ6 1 / 4 "6.3 "6 1 / 4 "¥16,343
BMCA-2008"鋼鉄亜鉛めっき鋼1 3 / 8 "47.2平方インチ7 5 / 8 "7 3 / 5 "8 3 / 8 "¥25,491
ACAR40016 "亜鉛めっき鋼アルミ1"191.8平方インチ7 3 / 4 "15 3 / 5 "15 7 / 8 "¥15,739
DAYTON -

バックドラフトダンパー

形式モデル取り付け位置フランジタイプフランジ幅おおよその開口部の長さ大まかな開口部の幅全幅パネル数おおよその開口径価格
A859-30-6001-5--------¥153,496
A50K329--------¥65,523
A60P625--------¥142,590
A50K332--------¥175,922
A50K328--------¥151,874
A859-11-6001-5--------¥79,244
A50K327--------¥127,668
B3TZ50水平なリアフランジ1"10 "10 "11 1 / 2 "--¥9,568
B4H×71水平なリアフランジ1"49 1 / 2 "50 1 / 2 "52 "--¥49,116
C4H×33垂直フロントフランジ1 1 / 2 "10 1 / 2 "11 1 / 2 "13 3 / 4 "--¥12,292
D53DR16垂直フロントフランジ1 1 / 2 "14 1 / 2 "14 1 / 2 "17 "114 1 / 2 "¥16,842
E53DR10垂直リアフランジ1 1 / 2 "14 1 / 2 "14 1 / 2 "17 "114 1 / 2 "¥15,430
F53DR19垂直フロントフランジ1 1 / 2 "51 1 / 2 "51 1 / 2 "54 "251 1 / 2 "¥69,805
G53DR18垂直フロントフランジ1 1 / 2 "39 1 / 2 "39 1 / 2 "42 "139 1 / 2 "¥45,972
H53DR13垂直リアフランジ1 1 / 2 "22 1 / 2 "22 1 / 2 "25 "122 1 / 2 "¥21,989
E53DR11垂直リアフランジ1 1 / 2 "22 1 / 2 "22 1 / 2 "25 "122 1 / 2 "¥19,484
H53DR12垂直リアフランジ1 1 / 2 "14 1 / 2 "14 1 / 2 "17 "114 1 / 2 "¥17,143
H53DR14垂直リアフランジ1 1 / 2 "39 1 / 2 "39 1 / 2 "42 "139 1 / 2 "¥45,099
D53DR17垂直フロントフランジ1 1 / 2 "22 1 / 2 "22 1 / 2 "25 "122 1 / 2 "¥22,240
I53DR20垂直リアフランジ1 1 / 2 "22 1 / 2 "22 1 / 2 "25 "122 1 / 2 "¥15,248
J53DR15垂直リアフランジ1 1 / 2 "51 1 / 2 "51 1 / 2 "54 "251 1 / 2 "¥71,098
DAYTON -

バックドラフトダンパー垂直/水平取り付け

Dayton バックドラフト ダンパーは、一方向の空気の流れを調整し、排気または吸気 HVAC システムにおける逆空気流を防止するように設計されています。 これらのユニットは、アルミニウムブレードを備えた亜鉛メッキ鋼フレームを備えており、排気ダクトを空気が通過できるようにしながら、排気ファンが停止しているときに施設内への不要な空気の流れを防ぎます。 これらのブレードには、気象条件からの保護を強化し、静かな動作を実現するために前縁にフェルトシールが付いています。 取り付けが簡単なように事前に穴が開けられた導管穴が付いており、垂直または水平の両方の位置に取り付けることができます。 これらのバックドラフト ダンパーは、7-3/4 ~ 61-3/4 インチの高さからお選びいただけます。

形式モデル公称ダクト径最大。 風速おおよその開口部の長さ大まかな開口部の幅全幅全体の高さ粗開口部径ファン径に適合します。価格
A3HHL48"2000FPM8"8"7 3 / 4 "7 3 / 4 "8"8"¥7,716
A3HHL516 "2000FPM16 "16 "15 3 / 4 "15 3 / 4 "16 "16 "¥12,789
A3HHL620 "2000FPM20 "20 "19 3 / 4 "19 3 / 4 "20 "20 "¥15,594
A3HHL728 "2000FPM28 "28 "27 3 / 4 "27 3 / 4 "28 "28 "¥21,007
A3HHL830 "2000FPM30 "30 "29 3 / 4 "29 3 / 4 "30 "30 "¥23,776
B3HHL934 "2250FPM34 "34 "33 3 / 4 "33 3 / 4 "34 "34 "¥29,837
B3HHN136 "2250FPM36 "36 "35 3 / 4 "35 3 / 4 "36 "36 "¥32,756
B3HHN240 "2250FPM40 "40 "39 3 / 4 "39 3 / 4 "40 "40 "¥37,496
B6WRK742 "2000FPM42 "42 "41 3 / 4 "41 3 / 4 "42 "42 "¥44,041
B3HHN348 "2250FPM48 "48 "47 3 / 4 "47 3 / 4 "48 "48 "¥52,779
B6WRK850 "2000FPM50 "50 "49 3 / 4 "49 3 / 4 "50 "48 "¥61,263
B6WRK962 "2000FPM62 "62 "61 3 / 4 "61 3 / 4 "62 "60 "¥70,351
見積依頼
形式モデルMPN価格
A3245232452¥9,658
A3245332453¥10,821
見積依頼
A3245432454¥15,127
見積依頼
AIRMASTER FAN -

重力ダンパー

形式モデルダンパーサイズ形状価格
A3251837 "正方形である¥20,480
A3245839 3 / 4 "正方形である¥35,840
A3245744 "正方形である¥32,814
形式モデルダンパーサイズ形状価格
A3245623 3 / 4 "正方形である¥16,523
A3245529 "正方形である¥21,527
形式モデルMPN価格
A2316523165¥1,629
見積依頼
A2316623166¥2,094
見積依頼
A2317123171¥3,490
見積依頼
A2317223172¥5,352
見積依頼
A2317823178¥8,029
見積依頼
HESSAIRE -

シャッター 36インチサイズ アルミ

モデルItem価格 (例:VAT)
SA36CR3WVU-
見積依頼

バックドラフトルーフダンパー

バックドラフトルーフダンパーは、空気が家の外へ一方向に流れることを可能にし、空気の逆流を防ぎます。 Raptor Supplies は、次のようなブランドからさまざまなバックドラフト ダンパーを提供しています。 エアマスターファン および デイトン。 これらのバックドラフト ダンパーはダクト システムに最適で、取り付けが簡単です。 これらは、屋根および壁の換気装置とともに使用され、使用されていないときにシステムを遮断します。 これらのバックドラフト ルーフ ダンパーは、1、1.375、1.5 インチのフランジ幅からお選びいただけます。