入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックドラフトダンパー |
ダンパーサイズ(インチ) | 15 x 15 |
フランジ幅 | 1" |
材料 | G-90 亜鉛メッキスチールフレーム、アルミニウムブレード、ステンレススチールピボットピン、ナイロンブッシング、亜鉛メッキスチールタイロッド。 |
マックス。 速度 | 2000 フィート毎分 |
外形寸法 | 17 x17インチ |
タイプ | ルーフマウント、エキゾースト |
デイトンベンチレーターと組み合わせて使用する | 4HX81, 4HX82, 4HX92, 4HX93, 4HZ40, 4HZ41, 4HZ44, 4HZ45,4YC68-71, 4YC88, 4YC87, 4YC89, 4YC90 |
船の重量(kg) | 1.87 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 44.96 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。