ドラムタンブラー
ドラムタンブラーは、均質化された液体と顆粒または粉末製品を混合します。これらのドラムタンブラーは、30 ~ 55 ガロン (114 ~ 210 リットル) の繊維、プラスチック、またはプラスチックの内容物を混合するのに最適です。...続きを読む
309シリーズドラムタンブラー
Morse Drum 309 シリーズ ドラムタンブラーは、閉じたドラムを斜めに保持し、隅から隅まで回転させて均一な混合を実現します。 55 / 30 ガロンのプラスチック、スチール、またはファイバーのドラムに対応でき、防爆 / エア / インバーター / TEFC タイプのモーターによって最大速度 14 RPM で駆動されます。 これらのタンブラーは、最大 800 ポンドの容量の食材を扱うことができ、クレーンまたはフック下ドラム リフターを使用して直立ドラムに積み込むことができます。
Morse Drum 309 シリーズ ドラムタンブラーは、閉じたドラムを斜めに保持し、隅から隅まで回転させて均一な混合を実現します。 55 / 30 ガロンのプラスチック、スチール、またはファイバーのドラムに対応でき、防爆 / エア / インバーター / TEFC タイプのモーターによって最大速度 14 RPM で駆動されます。 これらのタンブラーは、最大 800 ポンドの容量の食材を扱うことができ、クレーンまたはフック下ドラム リフターを使用して直立ドラムに積み込むことができます。
形式 | モデル | Hz | 相 | 電圧 | モーター | ドラムRPM | キャパシティリキッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 309- | ¥1,397,709 | |||||||
A | 309-E1-50 | ¥1,528,609 | |||||||
A | 309-E3-575 | ¥1,564,309 | |||||||
A | 309-1-50-CE | ¥2,693,727 | |||||||
A | 309-E3-50 | ¥1,528,609 | |||||||
A | 309-1 | ¥1,313,327 | |||||||
A | 309-3 | ¥1,313,327 | |||||||
A | 309-E1 | ¥1,442,063 | |||||||
A | 309-E3 | ¥1,539,427 |
形式 | モデル | Hz | 相 | 電圧 | モーター | ドラムRPM | キャパシティリキッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 310-1-50-CE | ¥4,779,472 | |||||||
A | 310-3-50-CE | ¥4,604,218 |
ドラムタンブラー
ドラムタンブラーは、顆粒、粗いペレット、粉末、濃厚な液体、湿った穀物などの成分を隅から隅まで精力的に均一に混合します。 モールスドラムタンブラーは、スチール、プラスチック、またはファイバードラムを 2 ~ 20 RPM の範囲の速度でタンブリングするのに最適です。 これらのドラムタンブラーは、汚染のリスクを軽減し、危険なコンポーネントへの作業者の曝露を軽減することで、ユーザーの安全を確保します。
Morse 309シリーズユニバーサルドラムタンブリングは、14 RPMの速度でスチール、プラスチック、またはファイバードラムをタンブリングするのに理想的であり、1 / 230V、400Hzで動作する防爆型の50HP単相電気モーターを搭載しています。 これらは、ユーザーの安全のためにクラスIグループDおよびクラスIIグループFおよびGに評価されています。 これらのユニバーサルタンブラーは、ハーフドラムとフルドラムでそれぞれ最大400ポンドと800ポンドの混合材料を傾けることができます。 ドラムをホルダーに固定するために、ウェブストラップ、XNUMXつのトップクランプ、ドラムの周りのラチェットが装備されています。
あなたが使用します
ドラムタンブラーは、食品および化学、化粧品、製薬の食品および化学産業で、スチール、プラスチック、またはファイバーのドラムを隅から隅まで回転させ、顆粒、粉末、濃厚な液体、粗いペレット、湿った穀物などのドラム内容物を激しく混合するために使用されます。
特徴
- モールスドラムタンブラーは、粉末、濃厚な液体、顆粒、粗いペレット、湿った穀物などの成分を隅から隅まで激しく混合するのが特徴です。
- これらのドラムタンブラーは、均質化された層状の層を提供し、ドラムの底での沈殿物の形成を防ぎます。
- モールスドラムタンブラーは、スチール、プラスチック、またはファイバードラムを 14 RPM (固定速度モデルの場合) でタンブリングするように設計されており、2 ~ 20 RPM (可変速度モデルの場合) の範囲の速度を提供します。
- これらのドラムタンブラーは、危険なコンポーネントへの作業者の曝露を減らし、汚染のリスクを最小限に抑えることで、ユーザーの安全を確保します。
- モールスドラムタンブラーは、1 / 230V、400 Hz で動作する防爆、50 馬力、単相電気モーターによって駆動されます。 安全性が向上するため、クラス I グループ D、クラス II グループ F および G に評価されています。
- クレーンとモールス信号が必要です アンダーフックドラムリフター 直立したドラムをロードし、ドラムをホルダーに固定するためのウェブストラップ、XNUMXつの上部クランプ、およびドラムの周りのラチェットが装備されています。
- モールスドラムタンブラーは、フルドラムで最大 800 ポンド、ハーフドラムで最大 400 ポンドの重さの混合材料を傾けることができます。
動作メカニズム
ドラムタンブラーは、単にドラムを転がすよりも大きな揺れの動きを提供します。 それらは、攪拌中にドラムの一端から他端への内容物の自由な移動を容易にします。 ようではない ドラムローラー、ドラムタンブラーは大型の固定式機械です。 これらのドラムタンブラーにはXNUMXつのスタイルがあり、内容物を完全に混合して、貴重な材料をドラム内のサスペンションに戻します。 傾斜してロードするドラムタンブリングは、人間工学に基づいたドラム回転のパワーリフトによって達成されるコーナーオーバーコーナータンブリングアクションを特徴とし、エンドオーバーエンドドラムタンブラーはドラムを中央に保持し、ドラムを端から端まで回転させます。
規格と承認
- 高品質のサービスを提供するには、モールスドラムタンブラーを OSHA サブパート O.1910.212 規格に従って設置する必要があります。
よくある質問
モールス309-E3-50ユニバーサルドラムタンブラーに電力を供給する方法は?
Morse 309-E3-50ユニバーサルドラムタンブラーは、防爆、1 HP、230 / 400V、50Hzで動作する単相電気モーターを搭載しています。 安全性を高めるために、クラスIグループDおよびクラスIIグループFおよびGに格付けされています。
モールスドラムタンブラーの半分の容量定格は何を意味しますか?
ドラムハンドラーのハーフフルレーティングは、アンバランスでボトムヘビーなドラムを傾ける能力を意味します。 たとえば、Morse Hydra-Lift Drum Karrierの容量は、フルドラムの場合は800 lb(363 kg)ですが、ハーフフルドラムの場合は500 lb(227 kg)に減少します。
モールスドラムタンブラーの他のバリエーションは何ですか? Raptor Supplies?
Raptor Supplies 309シリーズのユニバーサルドラムタンブラー、310シリーズのチルトツーロードドラムタンブラー、および 311シリーズ 高さ 29 ~ 37 インチ、直径 18 ~ 23.5 インチの繊維、スチール、またはプラスチック製のドラムに対応する、傾けてロードするドラムタンブラー。
ドラムの取り扱い中にどのような安全上の注意を払っていますか?
重いドラムは、重大な怪我、ドラムの損傷、貴重な内容物の浪費、または環境の汚染を防ぐために特別に設計された適切なドラム装置を使用して移動する必要があります。 ドラムを扱うすべてのユーザーは、ドラム機器を使用するように訓練されている必要があります。
モールスドラムローラーとモールスドラムタンブラーの違いは何ですか?
ドラムタンブラーは、ドラムの内容物、通常は粘性または沈降しやすい液体、粗いペレット、湿った穀物または粉末を激しく混合するために使用されます。 これらのユニットは重い固定脚を備えているため、混合するにはドラムを動かす必要があります。 一方、ドラムローラーは軽量で、ドラムを所定の位置に保持してローラー上で回転させることにより、内容物をより安全に混合します。 これらのドラムローラーは簡単に移動でき、正確な混合位置に移動できます。
Morse 309-E3-50ユニバーサルドラムタンブラーにはどのようなアクセサリーがありますか?
次のアクセサリは、Morse309-E3-50ユニバーサルドラムタンブラーと互換性があります。- モールスCP-309-E3-400-50: これらの防爆制御ボックスは、Morse 309-E3-50ユニバーサルドラムタンブラーとともに使用され、発火または爆発による損傷を防ぎます。
- モールス92シリーズアンダーフックバレルリフター: これらのドラムリフターは、プラスチック、ボール紙、ファイバー、およびリム付きスチールドラムを持ち上げて輸送するように設計されています。 それらは、30ガロンのドラムを55ガロンのリフターに、または55ガロンのドラムを85ガロンのリフターに配置しながら、自動グリップするための自動調整のトングのようなアクションを備えています。 スリムなプロファイルのグリッパーにより、ドラムをサルベージまたはオーバーパックドラムに下げることができます。
モールスドラムタンブラーを操作する際にユーザーに推奨されるドラム取り扱いの安全上のヒントは何ですか?
ドラムタンブラーの取り扱いには、次の安全上のヒントをお勧めします。- 重いドラムは適切な取り扱い装置で取り扱う必要があります。 ドラムハンドリング用に特別に設計されたフックドラムリフター、ドラムトラック、またはフォークリフトアタッチメントの下を使用してください。
- 完全な55ガロンのドラムの重量は2000ポンドを超えます。移動購入に進む、ドラムの内容物が内部に移動し、バレル/ドラムの取り扱い/制御が困難になるか、危険ですらあります。 ドラムリフターは、荷役能力に応じて選択する必要があります。
- 不均一または滑りやすい床や制限されたスペースなどの条件は、より大きなリスクを伴う可能性があります。 プラスチック製またはファイバー製のドラムは、このような状況では細心の注意を払って取り扱う必要があります。
- フォークリフトを使用したドラムの移動は注意して行う必要があります。 フォークリフトのブレードはドラムを簡単に突き刺す可能性があり、貴重な/危険な内容物がこぼれる可能性があります。
- ドラムローラーは、スイッチ、コード、またはプラグなしで出荷されます。 お客様は、地域の法令および作業要件に従って、電気技師に設置してもらう必要があります。
- 電源が入っているときの侵入や怪我を防ぐために、ユニットは人の往来が多い場所から遠ざける必要があります。
- ドラムは、しっかりとした足場としっかりとした保持を確保することにより、ドラムローラーにロードおよびアンロードする必要があります。
- ドラムローラーを操作購入に進むきは、安全靴、作業用手袋、ヘルメット、その他の人員保護装置を使用することをお勧めします。
- そのピローブロックベアリングとドライブチェーンは、通常の環境では6〜12か月ごとに、または汚れた状態では毎月、マルチサービス潤滑剤を使用してグリースを塗布する必要があります。
詳細はこちら
- ホースリール
- 表面保護と防塵バリア
- 工具保管および移送タンク
- タイマ
- 自動車曳航
- ホースリール取り付けブラケット
- ACギアモーター
- カップリングインサート
- ドアルーバーとライトキット
- ビニールストリップ
- ELVEX チェーンソーチャップス
- WESTWARD ジョバードリルブランクセット
- BATTERY DOCTOR 照光式ロッカースイッチ
- PASS AND SEYMOUR KeystoneBNCコネクタ
- CARLING TECHNOLOGIES ロータリースイッチ
- ALLEGRO SAFETY AC エアバッグ、12 インチ
- HUB CITY 65 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ
- PROTO ナットドライバーセット
- SCOTCH-BRITE 卓上グラインダーベルト
- CHAMPION COOLER キット