DAYTON 4HX69ダンパールーフマウント
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
アイテム価格 | バックドラフトダンパー |
ダンパーサイズ(インチ) | 35 x 35 |
フランジ幅 | 1" |
材料 | G-90 亜鉛メッキスチールフレーム、アルミニウムブレード、ステンレススチールピボットピン、ナイロンブッシング、亜鉛メッキスチールタイロッド。 |
マックス。 速度 | 2250fpm |
外形寸法 | 37 x37インチ |
タイプ | ルーフマウント、エキゾースト |
UPC | 190735325933 |
デイトンベンチレーターと組み合わせて使用する | 4HX88、4HX99 |
船の重量(kg) | 7.38 |
船高(cm) | 97.79 |
船の長さ(cm) | 95.25 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。