DAYTON 4HX68ダンパールーフマウント
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
アイテム価格 | バックドラフトダンパー |
ダンパーサイズ(インチ) | 27 X 27 |
フランジ幅 | 1" |
材料 | G-90 亜鉛メッキスチールフレーム、アルミニウムブレード、ステンレススチールピボットピン、ナイロンブッシング、亜鉛メッキスチールタイロッド。 |
マックス。 速度 | 2250fpm |
外形寸法 | 29 x29インチ |
タイプ | ルーフマウント、エキゾースト |
デイトンベンチレーターと組み合わせて使用する | 4HX87, 4HX98, 4YC52, 4YC53, 4YC54, 4YC55 |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 76.96 |
船の長さ(cm) | 75.18 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 7308909590 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。