入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックドラフトダンパー |
ダンパーサイズ(インチ) | 23 x 23 |
フランジ幅 | 1" |
材料 | G-90 亜鉛メッキスチールフレーム、アルミニウムブレード、ステンレススチールピボットピン、ナイロンブッシング、亜鉛メッキスチールタイロッド。 |
マックス。 速度 | 2250fpm |
外形寸法 | 25 x25インチ |
タイプ | ルーフマウント、エキゾースト |
デイトンベンチレーターと組み合わせて使用する | 4HX85,4HX86,4HX96,4HX97,4HZ56, 4HZ57, 4YC50, 4YC51, 4YC76-77 |
船の重量(kg) | 3.78 |
船高(cm) | 67.06 |
船の長さ(cm) | 65.28 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。