VALLEY CRAFT ポータブルドラムリフター
形式 | モデル | 直径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | F89831A4 | 14〜24インチ | 90 " | 51 " | ¥4,732,162 | 見積依頼
|
B | F89837A1 | 14〜24インチ | 90 " | 47 " | ¥4,291,161 | 見積依頼
|
A | F89832A5 | 14〜24インチ | 78 " | 51 " | ¥4,714,731 | 見積依頼
|
B | F89838A2 | 14〜24インチ | 78 " | 47 " | ¥3,866,182 | 見積依頼
|
C | F80145A8 | 18〜28インチ | 90 " | 71 " | ¥5,950,790 | 見積依頼
|
D | F80146A9 | 18〜28インチ | 78 " | 71 " | ¥4,780,187 | 見積依頼
|
E | F80143A6 | 18〜28インチ | 90 " | 59 " | ¥4,461,437 | 見積依頼
|
E | F80144A7 | 18〜28インチ | 78 " | 59 " | ¥4,757,462 | 見積依頼
|
ポータブルドラムリフター
Valley Craft ポータブル ドラム リフターは、産業および商業スペースで液体貯蔵ドラムから製品を移動および移送します。 粉体塗装されたスチール構造で、強度、剛性、耐久性、携帯性を高めるために 12 つのポリウレタン キャスターが付いています。 これらのドラムハンドラーには、360 インチの動力駆動ホイール、注入機能を備えた油圧リフト、1000 度回転できる油圧クランプジョーが統合されており、それぞれ最大 1 ポンドまでのドラムを移動できます。 これらのユニットは、時速 2.5 ~ 24 マイルの速度制御、14VDC システム、バッテリーインジケーターゲージ、および安全な操作のためのキー付きオン/オフスイッチを備えた完全に調整可能でプログラム可能な制御を備えています。 直径 28 ~ XNUMX インチのスチール、プラスチック、ファイバーのドラムやシリンダーを取り扱うための、これらのドラム ハンドラーの幅広い製品群からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接機ジェネレーター
- 空気圧モジュラーFRLアクセサリ
- 鋲打銃付属品
- 真空パッドアダプター
- マスターキー付き南京錠
- アークフラッシュ保護
- ストレージロッカー
- ねじ山インサート
- サンドペーパー
- モバイルビンカートとワークステーション
- EAGLE クリアランスバー
- AMERICAN TORCH TIP スタイラスアームズ
- EATON Magnum シリーズ セル スイッチ キット
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ポータブル CO および CO/O2 モニター
- TRACERLINE アダプタ
- HUMBOLDT 密度ドライブサンプラー
- MASTER LOCK A1107 アメリカンロック安全ロックアウト南京錠マスターキー付き
- MASTER LOCK ラミネートスチール南京錠マスターキー付き
- VESTIL SSシリーズスチールストラップ
- WINSMITH SE Encore シリーズ E20 サイズ XDVD ワーム/ワーム二段減速機