VALLEY CRAFT F80143A6ドラムリフターポータブル1000ポンド55ガロン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルリフト |
キャスター | (2)5 "x2"ポリウレタン |
構造 | 鋼 |
直径 | 18〜28インチ |
ドラム容量 | 55ガロン。 |
ドラム回転 | 360度 |
終了 | パワーダーコーティング |
負荷容量 | 1000ポンド |
最大リフト | 84 " |
ドラム数 | 1 |
全体の高さ | 90 " |
全体の長さ(Overall Length) | 59 " |
全幅 | 32 " |
回転 | 360度 |
回転角 | 360度 |
傾ける | 120度 |
タイプ | ポータブル |
電圧 | 24 |
ホイール | (2)5x2 "リジッドおよび12"スイベルポリウレタン |
船の重量(kg) | 587.41 |
船高(cm) | 210.82 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 243.84 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F80145A8 | 18〜28インチ | 90 " | 71 " | ¥5,950,790 | 見積依頼
| |
F80146A9 | 18〜28インチ | 78 " | 71 " | ¥4,780,187 | 見積依頼
| |
F80144A7 | 18〜28インチ | 78 " | 59 " | ¥4,757,462 | 見積依頼
| |
F89831A4 | 14〜24インチ | 90 " | 51 " | ¥4,732,162 | 見積依頼
| |
F89832A5 | 14〜24インチ | 78 " | 51 " | ¥4,714,731 | 見積依頼
| |
F89837A1 | 14〜24インチ | 90 " | 47 " | ¥4,291,161 | 見積依頼
| |
F89838A2 | 14〜24インチ | 78 " | 47 " | ¥3,866,182 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。