入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックドラフトダンパー |
ダンパーサイズ(インチ) | 12 x 12 |
フランジ幅 | 1" |
材料 | G-90 亜鉛メッキスチールフレーム、アルミニウムブレード、ステンレススチールピボットピン、ナイロンブッシング、亜鉛メッキスチールタイロッド。 |
マックス。 速度 | 2000 フィート毎分 |
外形寸法 | 14 x14インチ |
タイプ | ルーフマウント、エキゾースト |
デイトンベンチレーターと組み合わせて使用する | 4HZ32, 4HZ33, 4HZ36, 4HZ37, 4YC64-67, 4YC86 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 42.55 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。