FLUORAMICS Lox-8PTFEグリース
Fluoramics LOX-8 グリースは、極度の酸や強力な酸化剤と接触する機器の潤滑に使用されます。 これらの非毒性の潤滑剤は、廃水処理装置、溶接システム、農業機器、ポンプおよびレギュレーターでの使用に最適です。
形式 | モデル | コンテナタイプ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9722153 | プラスチックジャー | 1" | ¥166,504 | |
B | 9700018 | プラスチックジャー | 25グラム | ¥19,033 | |
C | 9712152 | プラスチックジャー | 100グラム | ¥43,764 | |
D | 9712154 | プラスチックプランジャー | 100グラム | ¥43,764 |
Lox-8PTFEグリース
Fluoramics LOX-8 PTFEグリースは、廃水処理施設や溶接システムなど、酸素に安全なシーラントや潤滑剤が必要な高温または高圧の用途で使用されます。 これらのLOX8グリースは、華氏-400〜550度の範囲の温度で安定しており、湿潤状態と乾燥状態の両方で配合されており、不燃性、非硬化性、非毒性、およびかじり防止特性を提供します(ステンレス鋼を使用)。単一の製品の下で。 プラスチックジャーおよびプランジャーコンテナのバリエーションで利用可能なこれらのPTFEグリースの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
動作メカニズム
- 表面の汚れや油分を拭き取ります。
- LOX-8 グリースをやさしく塗布します。
- 余分なグリースを拭き取ります。
- 再度貼り付ける場合は、糸くずの出ない布で表面を拭き、同じ手順に従ってください。
特徴
- Fluoramics LOX-8 グリースは、表面にかじり防止、焼き付き防止、および腐食防止の特性を提供します。
- 疎水性が非常に高く、湿った状態での使用に最適です。
- これらのグリースは、耐酸素性、防水性、汎用性に優れているため、配管や O リングの潤滑剤として多目的に使用できます。
規格と承認
- ASTM
- BAM
- NSF
よくある質問
これらのグリースは極端な温度に耐えることができますか?
Fluoramics LOX-8 グリースの動作温度範囲は華氏 -400 ~ 550 度です。
塩素はこれらの LOX-8 グリースを無効にしますか?
いいえ、LOX-8 グリースは化学的に不活性で、塩素システムで安全に使用できます。
Fluoramics LOX-8 ペーストと LOX-8 グリースの違いは何ですか?
LOX-8 ペーストはより厚く、パイプ ジョイントのねじ山をシールするのに理想的です。 LOX-8 グリースはより薄いため、ベアリングの潤滑に適しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 機器コンビネーションキット
- 分度器
- 安全とセキュリティミラーマウント
- ガスミキサー
- ブッシングとトルクアームキット
- モーター用品
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 安全スイッチ
- 実験室のドラフトおよび付属品
- ソレノイド
- LINCOLN DC充電器
- TANIS BRUSHES コンベヤーシリンダーブラシ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スナップハンドル
- WOODHEAD 130035シリーズスリップリング
- HOFFMAN タイプ 4X フリー スタンド 1 ドア シングル アクセス 3 点ラッチ エンクロージャ
- WATTS LFN45B-Lシリーズ水圧低下バルブ
- WATTS 耐凍性圧力真空ブレーカー逆流防止装置
- EATON Gシリーズ 配線用遮断器 NGフレーム
- WEG ODP フットマウント、ジェットポンプモーター、単相