クリーンルームとラボ用手袋
BCRナイロンフルフィンガーグローブ
バークシャー BGL7.200 BCR シリーズ フルフィンガー グローブは、クリーンルーム、研究室、電子機器製造、製薬施設などの重要な環境において優れた汚染管理と保護を提供します。
バークシャー BGL7.200 BCR シリーズ フルフィンガー グローブは、クリーンルーム、研究室、電子機器製造、製薬施設などの重要な環境において優れた汚染管理と保護を提供します。
形式 | モデル | 長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | BGL7.200SB | ¥101,385 | |||
A | BGL7.200MB | ¥98,761 | |||
A | BGL7.200LB | ¥98,438 | |||
A | BGL7.200XLB | ¥102,199 |
BCRナイロンハーフフィンガーグローブ
バークシャー BGL6.200 BCR シリーズ ハーフフィンガー グローブは、他の手袋の下のベースレイヤーまたはライナーとして使用されます。 快適性と湿気制御が向上し、汗や湿気の蓄積を軽減することで外側の手袋の寿命を延ばすことができます。
バークシャー BGL6.200 BCR シリーズ ハーフフィンガー グローブは、他の手袋の下のベースレイヤーまたはライナーとして使用されます。 快適性と湿気制御が向上し、汗や湿気の蓄積を軽減することで外側の手袋の寿命を延ばすことができます。
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | BGL6.200LB | ¥85,601 | ||
A | BGL6.200SB | ¥88,710 |
93-401 ニトリライト非滅菌使い捨てニトリル クリーンルーム グローブ
Ansell Nitrilite 93-401 クリーン ニトリル手袋は、研究室、医療、製造、自動車用途で使用されます。 化学物質、油、研磨剤から保護し、器用さ、快適さ、耐穿刺性を提供します。
Ansell Nitrilite 93-401 クリーン ニトリル手袋は、研究室、医療、製造、自動車用途で使用されます。 化学物質、油、研磨剤から保護し、器用さ、快適さ、耐穿刺性を提供します。
Chemsoft CE 使い捨て手袋、ニトリル
North By Honeywell CE412W Chemsoft CE 使い捨て手袋は、化学薬品、溶剤、油、グリースに対して信頼性の高いバリアを提供するように設計されています。 ニトリルとネオプレン構造の組み合わせにより、手袋は、過酷な化学物質や攻撃的な物質にさらされた場合でも、完全性を維持し、着用者の手を保護することができます。 これらは製薬施設、研究室、化学薬品取り扱い業界で一般的に使用されています。
North By Honeywell CE412W Chemsoft CE 使い捨て手袋は、化学薬品、溶剤、油、グリースに対して信頼性の高いバリアを提供するように設計されています。 ニトリルとネオプレン構造の組み合わせにより、手袋は、過酷な化学物質や攻撃的な物質にさらされた場合でも、完全性を維持し、着用者の手を保護することができます。 これらは製薬施設、研究室、化学薬品取り扱い業界で一般的に使用されています。
形式 | モデル | サイズ | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CE412W / L | ¥9,857 | 100 | ||
A | CE412W / M | ¥9,857 | 100 | ||
A | CE412W / S | ¥9,857 | 100 | ||
A | CE412W / XL | ¥9,857 | 100 |
93-311 ニトリライト非滅菌使い捨てニトリル クリーンルーム グローブ
Ansell Nitrilite 93-311 清潔なニトリル手袋は、表面を整えて汚染物質から保護するために使用されます。 相互汚染を防ぐために固体と液体を混合および配合するのに最適です。 これらの手袋は、流出/漏洩の清掃状況において危険物の安全な取り扱いを保証します。
Ansell Nitrilite 93-311 清潔なニトリル手袋は、表面を整えて汚染物質から保護するために使用されます。 相互汚染を防ぐために固体と液体を混合および配合するのに最適です。 これらの手袋は、流出/漏洩の清掃状況において危険物の安全な取り扱いを保証します。
73-701 Touchntuff 滅菌使い捨てネオプレン手袋
Ansell TouchNTuff DermaShield 73-701 シリーズの滅菌使い捨て手袋は、無菌性が最優先される医療、製薬、研究室の現場で手の保護を提供します。
Ansell TouchNTuff DermaShield 73-701 シリーズの滅菌使い捨て手袋は、無菌性が最優先される医療、製薬、研究室の現場で手の保護を提供します。
83-500 Touchntuff 滅菌ポリイソプレン手袋
Ansell TouchNTuff 83-500 シリーズ クリーンルーム グローブは、医療、研究室、製薬現場で使用されます。 優れた触覚感度と無菌設計により、医療処置、手術、歯科治療中の相互汚染を防ぎます。 これらは化学療法薬との使用について徹底的にテストされており、危険物質の取り扱いに必要な安全基準を満たしています。
Ansell TouchNTuff 83-500 シリーズ クリーンルーム グローブは、医療、研究室、製薬現場で使用されます。 優れた触覚感度と無菌設計により、医療処置、手術、歯科治療中の相互汚染を防ぎます。 これらは化学療法薬との使用について徹底的にテストされており、危険物質の取り扱いに必要な安全基準を満たしています。
93-700 Touchntuff 滅菌ニトリル使い捨て手袋
Ansell TouchNTuff 93-700 シリーズ使い捨てニトリル クリーンルーム グローブは、製薬、バイオテクノロジー、研究室の研究環境で重要なプロセス中に無菌状態を維持するために使用されます。 これらの手袋は、外科手術や感染の可能性のある物質を扱う医療環境に最適です。 ニトリル素材は優れた耐薬品性を備え、さまざまな危険物質から保護します。 これらは ASTM D6978 に従って化学療法薬との使用についてテストされており、関連する安全基準を満たしていることが確認されています。
Ansell TouchNTuff 93-700 シリーズ使い捨てニトリル クリーンルーム グローブは、製薬、バイオテクノロジー、研究室の研究環境で重要なプロセス中に無菌状態を維持するために使用されます。 これらの手袋は、外科手術や感染の可能性のある物質を扱う医療環境に最適です。 ニトリル素材は優れた耐薬品性を備え、さまざまな危険物質から保護します。 これらは ASTM D6978 に従って化学療法薬との使用についてテストされており、関連する安全基準を満たしていることが確認されています。
手袋 レギュラー ポリエステル - 200 枚入り
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BGL2.200BR | AD6MUC | ¥73,518 |
詳細はこちら
- 給湯器
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- ルーフベンチレーター
- 液面計と視力インジケーター
- タイヤとホイール
- 溶接テーブルアクセサリー
- 危険場所のプラグおよびレセプタクル
- ドリルチャック
- 超硬ドリルビット
- ストラップカッター
- APPROVED VENDOR 住宅用/商業用/産業用蒸発冷却パッド
- APPROVED VENDOR バタフライダンパー
- WINTERS INSTRUMENTS 鉛フリー真空ゲージ、MNPT、1/4 "NPT、ゲージ接続場所:センターバック
- JACKSON SAFETY シリカコーティングされていない溶接ブランケット
- TENNSCO カンチレバーフレーム
- MORSE DRUM ペール プロ シリーズ缶ダンプ
- REGAL コバルトエンドミル シングルエンド ハイス CC 3枚刃 ALTiN
- LAVI ロープバリアポストと支柱
- SCHLAGE ドアノブロックセット
- MI-T-M インバータパラレルポートボックス