テンショナーとタイトナー
によるフィルタ
フィルタ
ブランド
製品カテゴリ
私たちのカテゴリー
全ての製品
テンショナーとタイトナー
テンショナーとタイナーは、ベルトやチェーンの張力を一定に保ち、締め付けた状態を維持することで、駆動システムのコンポーネントの損傷を防ぐために使用されます。 Raptor Supplies は、CS Johnson、Fenner Drives、Lovejoy、Power Drive などのデバイスを幅広く提供しています。 これらのオートテンショナーは、ベルトやチェーンでの使用に最適に設計されており、シャフトやベアリングの摩耗を最小限に抑えながら、衝撃や振動も吸収します。 これらのユニットの自動調整機能により、定期的な調整が不要になります。 ベルトとチェーンのガイドは、動作中にベルトとチェーンの位置を保つために使用されます。 UHMW 構造 (超高分子量ポリエチレン) により、金属間の摩耗が軽減されます。 接続が容易な XNUMX ピースのチャネル設計により、取り付けが簡単です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧ホース
- 機械加工用品
- 自動車外装
- 換気
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- 水循環モーター
- ダブルループとジャックチェーン
- 六角頭ラグネジ
- キー付きシャフト
- 隠されたヒンジ
- BUSSMANN クラスHヒューズホルダー
- GORLITZ ドラムセクション
- SPEARS VALVES ウェーハバタフライバルブハードウェアキット、亜鉛メッキスチール
- EATON E50 シリーズ NEMA ヘビー デューティー プラグイン リミット スイッチ オペレータ
- HEAT WAGON 電気輻射ヒーター
- ELECTROMARK タグの修復
- VESTIL LAD シリーズ ローリング倉庫用はしご、6 ~ 11 段、グリップ ストラット
- VESTIL LM シリーズ エコノミーブーム、伸縮式
- HONEYWELL フロアフラッシュマウントスリーブ
- CHICAGO PNEUMATIC 空気動力ハンマー