AIRMASTER FAN
MAICO グループのメンバーである Airmaster Fan は、産業用および商業用ファン、換気扇、電気ヒーターの大手メーカーです。 米国ミシガン州に本社を置くエアマスター ファンは、最も厳格な国際ガイドラインに従って製品を製造しています。 続きを読む
フィルタ
HVACと冷凍
Electrical
モーター
マテリアルハンドリング
動力伝達
空気力学
フリートと車両のメンテナンス
HVACと冷凍 フィルタ
排気ファン全ラインナップを見る
ベルト駆動の排気ファン キャビネットの排気および供給ファン ダイレクトドライブ排気ファン 排気および供給ファンアクセサリ ファンガード シャッターに取り付けられた排気ファン 産業用厨房、倉庫、研究室で汚れた空気を排出するために広く使用されている低圧壁ファン。 電解研磨された 304 SS 構造と完全密閉型ダイレクトドライブモーターが特徴です
換気全ラインナップを見る
バックドラフトルーフダンパー グリルとシャッターの付属品 インテークルーバー シャッターモーター 単相モーター、ブラケット、リンケージ、取り付けハードウェアを含む単一パネル排気シャッター モーター キット。 水平位置に取り付け可能で、100 ~ 240 ボルトで動作します。
雨戸
冷却ファンとアクセサリ全ラインナップを見る
エアキャノンとマンクーラー UL 認定のポータブル ベルトドライブ マン クーラーで、単相永久分割コンデンサ モーターを搭載し、最大風量 17173 CFM を実現します。 スチール製フレームと直径 48 インチの XNUMX 枚ブレード、エポキシコーティングされたスチール製プロペラが特徴です。
エアサーキュレータアクセサリ 亜鉛メッキ仕上げのスチール製ファンブレードと、空気循環器の古い部品の代わりに使用されるブラックテクスチャ仕上げの壁天井ブラケットが含まれています
空気循環器 OSHA 準拠の移動式および固定式空気循環装置で、最大流量 11200 CFM の集中的な気流を提供します。 耐食性の鋳造アルミニウム/亜鉛メッキ鋼ブレードと鋼製ハウジングとガードが特徴です。 空気を循環させるための組立ライン、ワークステーション、メンテナンスエリアでの使用に最適です。
シーリングファン 静電白色塗料と26400RPMの速度で290CFMの最大流量を特徴とするMarkIシーリングファン
エアマスターファンについて
広範なエアマスター ファン製品カタログには、空気循環装置、シャッター取り付け排気ファン、空気砲、シャッター モーター、シーリング ファンが含まれています。 エアマスター シーリング ファンは、永久的に潤滑されたボール ベアリング、密閉型の非換気モーター、および 270 本のダウン ロッドを備えています。 これらの UL / CUL 認定ファンは静電塗装で塗装されており、耐久性があり、滑らかで硬い仕上げが施されており、290 Hz および 50 Hz でそれぞれ 60 rpm と XNUMX rpm の速度を実現します。 エアマスターはステーショナリーも提供しています 空気循環器/ファン 壁、台座、床に取り付けて、オフィスビル、学校、病院などで使用できます。 これらの組み立てられたファンと組み立てられていないファンは、最大直径 30 インチのアルミニウムとスチールのブレードを備えており、最大速度 1615 rpm で動作できます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部のエアマスター ファンは、同等のアメリカン ファンのモデル番号と個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは時代遅れの競合他社のファンをお探しの場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のエアマスターファンが入手可能です。
発送
エアマスター ファンとアクセサリは宅配便と航空貨物に適しています。 商品の大きさに応じて簡易包装となります。
主な商号
ベルトドライブポータブルマンクーラー
これらのマンクーラーは、10枚羽根のアルミニウム製プロペラを備え、エポキシでコーティングされたハウジングとスチール製のガードを備えています。 また、完全な幅の握りやすいハンドルがあり、接地されたプラグとXNUMXインチのcが付属しています...続きを見る
EMCベルトドライブモデル
これらのベルトドライブのポータブルマンクーラーには、直径 36 インチの 10 枚ブレードのアルミニウム プロペラが付属し、XNUMX 速ロッカー スイッチが付いています。 XNUMX 極プラグ付きの XNUMX インチのコードが特徴で、...続きを見る
よくある質問
ベンチュリブロワーのCFM定格は何を意味しますか?
XNUMX分あたりの立方フィートまたはCFMは、ブロワー/ファンを最高速度で動作させているときに部屋の中を移動できる空気の量を表します。 部屋を効率的に冷却するには、部屋のスペース/サイズを考慮してブロワーCFMを選択する必要があります。 ブロワーのCFMは、空気が空間内をすばやく循環できるかどうかを判断するための重要な測定値です。
ファンとブロワーの違いは何ですか?
ファンは部屋全体または空間全体に空気を供給し、ブロワーは特定の領域にのみ空気を循環させます。 ファンは大量のガスを生成するために必要な圧力が少なく、ブロワーよりも安価です。