入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックドラフトエキゾーストダンパー |
ダンパーサイズ(インチ) | 13-3/4 x 13-3/4 |
材料 | G-90 亜鉛メッキスチールフレームとアルミニウムブレード |
マックス。 速度 | 2000 フィート毎分 |
外形寸法 | 13-3 / 4 x 13-3 / 4インチ |
タイプ | フランジなし、水平または垂直マウント |
UPC | 190735218907 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 41.91 |
船の長さ(cm) | 40.39 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。