LOVEJOY RRCタイプ スペーサーAssy
形式 | モデル | 公称トルク | カップリングサイズ | 深さ | 全体の長さ(Overall Length) | スペーサーハブの長さ(寸法S) | トルク | 音量 | ディメンションCD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514455713 | - | RRC276 | - | - | - | - | - | - | ¥155,540 | 見積依頼
|
A | 68514455720 | - | RRC285 | - | 7" | - | 1037.43インチポンド | - | - | ¥180,864 | |
A | 68514455751 | - | RRC2955 | - | 5" | - | 2135.42インチポンド | - | - | ¥187,945 | |
A | 68514455709 | 337.60インチポンド | RRC226 | 3.50 " | 3.50 " | 3 1 / 2 " | - | 105.87500 cu。 ft。 | 5.500 " | - | 見積依頼
|
A | 68514455710 | 337.60インチポンド | RRC226 | 5.00 " | 5.00 " | 5" | - | 151.25000 cu。 ft。 | 5.500 " | - | 見積依頼
|
A | 68514455711 | 337.60インチポンド | RRC226 | 7.00 " | 7" | 7" | - | 211.75000 cu。 ft。 | 5.500 " | - | 見積依頼
|
A | 68514455712 | 532.84インチポンド | RRC276 | 3.50 " | 3.50 " | 3 1 / 2 " | - | 147.87500 cu。 ft。 | 6.500 " | - | 見積依頼
|
A | 68514455714 | 532.84インチポンド | RRC276 | 7.00 " | 7" | 7" | - | 295.75000 cu。 ft。 | 6.500 " | - | 見積依頼
|
A | 68514455715 | 854.17インチポンド | RRC280 | 3.50 " | 3.50 " | 3 1 / 2 " | - | 213.48635 cu。 ft。 | 7.810 " | - | 見積依頼
|
A | 68514455717 | 854.17インチポンド | RRC280 | 7.00 " | 7" | 7" | - | 426.97270 cu。 ft。 | 7.810 " | - | 見積依頼
|
A | 68514455716 | 854.17インチポンド | RRC280 | 5.00 " | 5.00 " | 5" | - | 304.98050 cu。 ft。 | 7.810 " | - | 見積依頼
|
A | 68514455719 | 1037.43インチポンド | RRC285 | 5.00 " | 5.00 " | 5" | - | 394.27200 cu。 ft。 | 8.880 " | - | 見積依頼
|
A | 68514455718 | 1037.43インチポンド | RRC285 | 3.50 " | 3.50 " | 3 1 / 2 " | - | 275.99040 cu。 ft。 | 8.880 " | - | 見積依頼
|
A | 68514455721 | 1281.25インチポンド | RRC295 | 4.000 " | 4.00 " | 4" | - | 365.57440 cu。 ft。 | 9.560 " | - | 見積依頼
|
A | 68514455723 | 1281.25インチポンド | RRC295 | 7.00 " | 7" | 7" | - | 639.75520 cu。 ft。 | 9.560 " | - | 見積依頼
|
A | 68514455722 | 1281.25インチポンド | RRC295 | 5.00 " | 5.00 " | 5" | - | 456.96800 cu。 ft。 | 9.560 " | - | 見積依頼
|
A | 68514455724 | 2135.42インチポンド | RRC2955 | 4.000 " | 4.00 " | 4" | - | 365.57440 cu。 ft。 | 9.560 " | - | 見積依頼
|
A | 68514455752 | 2135.42インチポンド | RRC2955 | 7.00 " | 7" | 7" | - | 639.75520 cu。 ft。 | 9.560 " | - | 見積依頼
|
RRCタイプスペーサーアセンブリ
Lovejoy ジョータイプカップリングは、ポンプ、ギアボックス、コンプレッサー、ブロワー、ミキサー、コンベアなどの産業機器の動力伝達に使用されます。 これらの RRC タイプのカップリングは、適切なシャフト分離を実現するセンター ドロップアウト設計を特徴としています。 天然ゴムのセンタークッションがスラスト荷重を吸収し、ベアリングの摩耗を軽減します。 Lovejoy RRC タイプのスペーサー カップリング アセンブリの幅広い製品からお選びいただけます。長さは 5 ~ 7 インチの範囲です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷媒回収システム
- サイトプラグ
- トレーラーヒッチボール
- 同封のサービスカート
- EPDMチューブ
- ガス溶接装置
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- インデックス可能なインサート
- スレッドおよびガスケットシーラント
- フードサービスコンセッション機器
- APPROVED VENDOR 難燃性防水シート
- KEO 皿穴、M35コバルト
- NIBCO 714シリーズ、ティー
- EDWARDS SIGNALING 57EDFシリーズヘビーデューティーストロボライト
- EATON パワー ペデスタル ライト アセンブリ
- MARTIN SPROCKET MST ブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号40
- KERN AND SOHN OBB-AOシリーズ アポクロマートレンズ
- NIBCO ドロップイヤーエルボ、PVC
- BALDOR / DODGE 4L FHPVベルト