サイトプラグ
LDI Industries の一部である Lube Devices のサイト プラグは、ギア ケースやベアリング ハウジング内のオイルの存在を迅速に目視検査できるように設計されています。これらは、貯水池内の液体レベルを示すのに適しています。
サイトプラグゲージ
ゲージサイトプラグ
形式 | モデル | 最大PSIの運用 | NPT | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LSP151-09-01 | ¥27,361 | ||||
A | LSP151-07-01 | ¥13,070 | ||||
A | LSP151-08-01 | ¥12,951 | ||||
A | LSP151-05-01 | ¥4,060 | ||||
A | LSP151-06-01 | ¥5,969 | ||||
B | LSP151-03-01 | ¥2,830 | ||||
A | LSP151-04-01 | ¥3,000 |
サイトプラグ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | K0445.1362615 | ¥1,092 | ||
A | K0445.122038 | ¥582 | ||
B | K0445.2251815 | ¥735 | ||
A | K0445.135034 | ¥856 | ||
A | K0445.1221615 | ¥582 | ||
A | K0445.143100 | ¥1,183 | ||
B | K0445.243100 | ¥1,536 | ||
A | K0445.174200 | ¥4,158 | ||
B | K0445.274200 | ¥4,207 | ||
A | K0445.1514015 | ¥2,501 | ||
B | K0445.251114 | ¥2,452 | ||
A | K0445.151114 | ¥2,422 | ||
B | K0445.2514015 | ¥2,562 | ||
B | K0445.2362615 | ¥1,330 | ||
B | K0445.2362715 | ¥1,381 | ||
B | K0445.228012 | ¥837 | ||
B | K0445.2282215 | ¥850 | ||
A | K0445.1282015 | ¥637 | ||
A | K0445.1282215 | ¥658 | ||
B | K0445.235034 | ¥1,105 | ||
A | K0445.1362715 | ¥1,153 | ||
A | K0445.158112 | ¥2,932 | ||
B | K0445.2282015 | ¥837 | ||
A | K0445.1251815 | ¥582 | ||
A | K0445.120014 | ¥522 |
サイトプラグ
からのサイトプラグ 潤滑油 LDI Industriesの一部であるデバイスは、ギアケース/ベアリングハウジング内のオイルの存在を検出し、リザーバー内の液面を示すための迅速な目視検査に最適です。 これらのユニットは、透明度と遮るもののない視認性のために透明なガラスを備えています。 低圧モデルは不正開封防止構造を備えていますが、高圧モデルは融合した一体構造であるため、高い動作温度と圧力が可能です。 Raptor Supplies は、10〜1750psiの範囲の動作圧力に対応する幅広い潤滑サイトプラグを提供します。
よくある質問
浮き玉の目的は?
フロート ボールは、暗い色の液体が使用されている場合や液体が薄暗い場所に置かれている場合に、リザーバーの液体レベルを簡単に読み取るのに役立ちます。
サイトプラグの掃除方法は?
温水と石鹸を使用してください。 アンモニアやアルコールを含む製品で洗浄しないでください。亀裂が発生し、わずかなプラグの圧力定格が低下する可能性があります。
製品は何からできていますか?
これらのサイト プラグは、鋼または真ちゅう製の構造が特徴で、摩耗や損傷、腐食を防止し、優れた耐久性を提供します。
詳細はこちら
- 構造
- 仕上げツール
- ターミナルブロック
- ブッシング
- プラスチック
- アンカーボルト
- ゴミ袋
- 空圧式油圧ポンプ
- プラスチックCセクション
- 炭素鋼エキスパンドシート
- DIVERSI-PLAST 30 "外側の長さのネストコンテナ
- AMERICAN TORCH TIP チューブミラーに連絡する
- PARKER フィルターカートリッジ、ハニカム創傷
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 白衣
- APPROVED VENDOR 1/2 "-3/4" TriClover互換継手ガスケット
- COOPER B-LINE タイプ 12 モジュラー シングル ドア自立式地上マウント切断エンクロージャ
- ANVIL S40エキセントリックプレーンスエージニップル
- VESTIL FE-EACHシリーズ 丸型または三角型フォークエクステンション
- VESTIL 廃棄物処理トップス
- WIDIA 汎用荒・仕上げ用超硬コーナーラジアスエンドミル