汎用フィルターエレメント
BB75シリーズフィルター
シリーズのフィルターエレメント標準
ARO 標準フィルタ エレメントは、圧縮空気システムから塵、汚れ、湿気、粒子状物質を除去するように設計されています。 これらのフィルターエレメントは、圧縮空気の品質を維持し、下流の機器を保護するのに役立ちます。 これらは、同ブランドの 3000 / 1500 / 1000/2000 シリーズ エア フィルターと一緒に使用されます。 これらのエアエレメントは、漏れ防止動作と耐腐食性を備えたポリエチレン構造になっています。 5ミクロンの濾過性能を備えており、ほこりや破片の侵入を防ぎます。 これらのフィルターエレメントには、空気、水、油ユニットで動作する合体フィルターが付いています。
ARO 標準フィルタ エレメントは、圧縮空気システムから塵、汚れ、湿気、粒子状物質を除去するように設計されています。 これらのフィルターエレメントは、圧縮空気の品質を維持し、下流の機器を保護するのに役立ちます。 これらは、同ブランドの 3000 / 1500 / 1000/2000 シリーズ エア フィルターと一緒に使用されます。 これらのエアエレメントは、漏れ防止動作と耐腐食性を備えたポリエチレン構造になっています。 5ミクロンの濾過性能を備えており、ほこりや破片の侵入を防ぎます。 これらのフィルターエレメントには、空気、水、油ユニットで動作する合体フィルターが付いています。
フィルターエレメント、5ミクロン
ウィルカーソンの交換用エアフィルターエレメントは、固形粒子汚染を除去します。 これらの要素は、圧縮空気の高圧下で形状を保持するのに十分な強度があります。 これらは、5ミクロンのろ過定格でANSI認定を受けており、圧力の損失を最小限に抑えてクリーンな出口を提供します。 AC96HCPおよびAC003HCNでそれぞれ使用するために、SRP-96-001およびSRP-2-2フィルターエレメントから選択します。
ウィルカーソンの交換用エアフィルターエレメントは、固形粒子汚染を除去します。 これらの要素は、圧縮空気の高圧下で形状を保持するのに十分な強度があります。 これらは、5ミクロンのろ過定格でANSI認定を受けており、圧力の損失を最小限に抑えてクリーンな出口を提供します。 AC96HCPおよびAC003HCNでそれぞれ使用するために、SRP-96-001およびSRP-2-2フィルターエレメントから選択します。
形式 | モデル | で使用するため | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | SRP-96-001 | ¥3,618 | ||
A | SRP-96-003 | ¥3,801 |
臭気除去フィルターエレメント、0.01ミクロン
SPEEDAIRE臭気除去フィルターエレメントは、SPEEDAIRE汎用フィルターの古いフィルターエレメントを置き換えるために使用されます。 それらは、周囲の空気から油臭や蒸気を取り除き、スレッドの助けを借りてポストマウントするのに理想的です。 これらのフィルターエレメントは、効果的なろ過のために0.01ミクロンの媒体を備えており、911、1117、および1350の流量定格で利用できます。 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE臭気除去フィルターエレメントは、SPEEDAIRE汎用フィルターの古いフィルターエレメントを置き換えるために使用されます。 それらは、周囲の空気から油臭や蒸気を取り除き、スレッドの助けを借りてポストマウントするのに理想的です。 これらのフィルターエレメントは、効果的なろ過のために0.01ミクロンの媒体を備えており、911、1117、および1350の流量定格で利用できます。 Raptor Supplies.
フィルタエレメントの合体
形式 | モデル | 注ぐ速さ | マックス。 温度 | ミクロン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | K05005E-XNUMX | ¥172 | ||||
A | RB0505UI | ¥227 | ||||
A | RB13014S | ¥507 | ||||
B | RB861006 | ¥1,423 | ||||
A | RB1012UI | ¥342 | ||||
B | RB86982 | ¥918 | ||||
A | RB1018SI | ¥826 | ||||
B | RB86952 | ¥1,196 | ||||
A | RB20016S | ¥599 | ||||
A | RB1018UI | ¥826 | ||||
A | RB15019S | ¥1,090 | ||||
A | RB1519SI | ¥626 | ||||
C | RGPGPE9560S | ¥3,459 | ||||
A | RB1025UI | ¥626 | ||||
A | RB1519TI | ¥626 | ||||
A | RB2035RIS | ¥1,651 | ||||
A | RB1519UI | ¥626 | ||||
C | RB2035SR | ¥3,584 | ||||
A | RB2035SI | ¥796 | ||||
A | RB20035S | ¥769 | ||||
C | RB2075SR | ¥6,432 | ||||
A | K20035E-XNUMX | ¥769 | ||||
C | RGPGPE95275S | ¥5,174 | ||||
D | RGPGPC601SP | ¥5,433 | ||||
D | RGP1238969SP | ¥5,433 |
フィルターエレメント吸着グレード
形式 | モデル | 注ぐ速さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | RGPGPE9535A | ¥2,898 | ||
A | RGPGPE9560A | ¥3,142 | ||
B | RB10012A | ¥654 | ||
B | RB15019A | ¥1,366 | ||
A | RGPGPE95600A | ¥9,571 | ||
A | RGPGPC1201A | ¥11,951 | ||
A | RGPGPE95800A | ¥10,605 |
汎用フィルターエレメント
SPEEDAIRE汎用フィルターエレメントは、40ミクロンを超えるサイズの粒子および蒸気をフィルターで除去するように設計されています。 それらは焼結銅媒体から作られ、5ミクロンのフィルター定格でも利用可能です。 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE汎用フィルターエレメントは、40ミクロンを超えるサイズの粒子および蒸気をフィルターで除去するように設計されています。 それらは焼結銅媒体から作られ、5ミクロンのフィルター定格でも利用可能です。 Raptor Supplies.
汎用フィルターエレメント、1ミクロン
SPEEDAIREフィルターエレメントは、SPEEDAIRE汎用エアフィルターの使用済み/損傷したフィルターエレメントの交換、オイル、オイル蒸気、粒子、および水を除去するのに理想的です。 マイクログラスおよびナノポーマイクログラスメディアオプションで利用可能なこれらのフィルターエレメントの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
SPEEDAIREフィルターエレメントは、SPEEDAIRE汎用エアフィルターの使用済み/損傷したフィルターエレメントの交換、オイル、オイル蒸気、粒子、および水を除去するのに理想的です。 マイクログラスおよびナノポーマイクログラスメディアオプションで利用可能なこれらのフィルターエレメントの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
プレフィルター要素
SPEEDAIREプレフィルターフィルターエレメントは、5ミクロンを超える石油、石油蒸気、粒子状物質、水、その他の汚染物質をトラップするために使用されます。 マイクロガラスメディアの助けを借りて。 これらはSPEEDAIRE汎用フィルターで使用され、911、1117、および1350の流量定格で利用できます。 Raptor Supplies.
SPEEDAIREプレフィルターフィルターエレメントは、5ミクロンを超える石油、石油蒸気、粒子状物質、水、その他の汚染物質をトラップするために使用されます。 マイクロガラスメディアの助けを借りて。 これらはSPEEDAIRE汎用フィルターで使用され、911、1117、および1350の流量定格で利用できます。 Raptor Supplies.
交換用圧縮空気フィルターエレメント
形式 | モデル | 注ぐ速さ | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | RGPGPE9535P | ¥2,768 | |||
A | RGPGPE9560P | ¥3,013 | |||
A | RGPGPE95150P | ¥3,988 | |||
A | RGPGPC601P | ¥4,035 | |||
A | RGPGPE95400P | ¥5,862 | |||
A | RGPGPC1201P | ¥9,390 | |||
A | RGPGPE95600P | ¥8,795 | |||
A | RGPGPE95800P | ¥10,089 |
フィルターエレメント、オイル除去
SPEEDAIRE合体フィルターエレメントは、0.01ミクロンを超える石油、石油蒸気、粒子状物質、水、その他の汚染物質をトラップするために使用されます。 マイクロガラスメディアの助けを借りて。 これらは、SPEEDAIRE汎用フィルターおよびオイル除去フィルターとともに使用され、911、1117、および1350の流量定格で利用できます。 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE合体フィルターエレメントは、0.01ミクロンを超える石油、石油蒸気、粒子状物質、水、その他の汚染物質をトラップするために使用されます。 マイクロガラスメディアの助けを借りて。 これらは、SPEEDAIRE汎用フィルターおよびオイル除去フィルターとともに使用され、911、1117、および1350の流量定格で利用できます。 Raptor Supplies.
プレフィルターエレメント、5ミクロン
SPEEDAIREプレフィルターエレメントは、圧縮された航空会社から粒子を除去するために使用されます。 それらは、粒子をろ過するための5ミクロンのマイクロガラス媒体を特徴としています。 これらのフィルターエレメントの広い範囲から選択し、ナノポーマイクログラスおよびラップメディアタイプでも利用できます。
SPEEDAIREプレフィルターエレメントは、圧縮された航空会社から粒子を除去するために使用されます。 それらは、粒子をろ過するための5ミクロンのマイクロガラス媒体を特徴としています。 これらのフィルターエレメントの広い範囲から選択し、ナノポーマイクログラスおよびラップメディアタイプでも利用できます。
形式 | モデル | 注ぐ速さ | アイテム価格 | マックス。 温度 | メディアの種類 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4GPD9 | ¥12,001 | ||||||
B | 35GL95 | ¥27,089 | ||||||
A | 4GPE4 | ¥15,782 | ||||||
B | 35GL96 | ¥29,318 | ||||||
A | 4GPE8 | ¥20,036 | ||||||
B | 35GL97 | ¥46,902 | ||||||
A | 4GPF3 | ¥22,138 | ||||||
B | 35GL98 | ¥53,773 | ||||||
A | 4GPF7 | ¥26,054 | ||||||
B | 35GL99 | ¥63,552 | ||||||
A | 4GPG2 | ¥32,042 | ||||||
B | 35GM01 | ¥60,617 | ||||||
A | 4GPG6 | ¥27,078 | ||||||
B | 35GM02 | ¥65,460 | ||||||
A | 4GPH1 | ¥30,506 | ||||||
A | 4GPH5 | ¥36,173 | ||||||
B | 35GM04 | ¥70,348 | ||||||
A | 4GPH9 | ¥36,788 | ||||||
B | 35GM05 | ¥80,456 | ||||||
A | 4GPJ4 | ¥40,264 | ||||||
B | 35GM06 | ¥103,564 | ||||||
A | 4GPJ8 | ¥41,178 | ||||||
B | 35GM08 | ¥141,151 | ||||||
A | 4GPK7 | ¥52,015 |
活性炭エレメント、エアフィルター用、0.01ミクロン
SPEEDAIRE活性炭エレメントは、空気流から油臭や油蒸気を除去するために使用されます。 それらは0.01ミクロンのマイクロガラス要素を特徴としており、SPEEDAIRE標準カーボンフィルターでの使用に理想的です。 15、30、58、88、117、147、176、294、353、500、712、888、1065、および1300CFMのエアフロー定格で利用可能な幅広い圧縮空気フィルターから選択します。
SPEEDAIRE活性炭エレメントは、空気流から油臭や油蒸気を除去するために使用されます。 それらは0.01ミクロンのマイクロガラス要素を特徴としており、SPEEDAIRE標準カーボンフィルターでの使用に理想的です。 15、30、58、88、117、147、176、294、353、500、712、888、1065、および1300CFMのエアフロー定格で利用可能な幅広い圧縮空気フィルターから選択します。
エレメント、エアフィルター
ウィルカーソンフィルターエレメントは、圧縮空気供給から固体粒子汚染を除去し、圧力の損失を最小限に抑えてきれいな空気を提供します。 これらのウィルカーソンフィルターエレメントの基本的な機能は、冷暖房システムを通して分散する空気をきれいにすることです。 これらのフィルターは、ユーザーの健康と快適さに影響を与える可能性のある粒子や汚染物質をトラップして保持します。 ろ過のプロセスは、通常、消費された空気がHVAC機器に戻されて調整され、再び循環されるときに発生します。 空気がフィルターを通過し、粒子状物質やその他の汚染物質が空気から排出されます。 これらのANSI認定の頑丈なフィルターエレメントは、圧縮空気の高圧下でその形状を維持し、ろ過の定格は5ミクロンです。 それらはウィルカーソンのF30およびF35フィルターで使用され、ミニチュアおよび空気圧のバリエーションで利用可能です。 Raptor Supplies.
ウィルカーソンフィルターエレメントは、圧縮空気供給から固体粒子汚染を除去し、圧力の損失を最小限に抑えてきれいな空気を提供します。 これらのウィルカーソンフィルターエレメントの基本的な機能は、冷暖房システムを通して分散する空気をきれいにすることです。 これらのフィルターは、ユーザーの健康と快適さに影響を与える可能性のある粒子や汚染物質をトラップして保持します。 ろ過のプロセスは、通常、消費された空気がHVAC機器に戻されて調整され、再び循環されるときに発生します。 空気がフィルターを通過し、粒子状物質やその他の汚染物質が空気から排出されます。 これらのANSI認定の頑丈なフィルターエレメントは、圧縮空気の高圧下でその形状を維持し、ろ過の定格は5ミクロンです。 それらはウィルカーソンのF30およびF35フィルターで使用され、ミニチュアおよび空気圧のバリエーションで利用可能です。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | で使用するため | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FRP-96-639 | ¥3,060 | ||||
B | FRP-96-806 | ¥1,487 | ||||
A | FRP-95-209 | ¥11,995 | ||||
A | FRP-95-505 | ¥15,306 | ||||
A | FRP-96-729 | ¥1,753 | ||||
A | FRP-96-653 | ¥4,352 |
BB30シリーズフィルター
詳細はこちら
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- 研磨
- コンピュータ用品とメディア
- 接着剤とセメント
- 呼吸用エアラインホース
- 網戸金具
- サーキットトレーサーアクセサリ
- トライアングルサンディングペーパー
- 濁度計
- HALLOWELL ロッカー棚
- WESCO バリューフォークトラックドラムリフターとティルター
- APPROVED VENDOR ドラム 55 ガロン 直径 68 インチ ラバーバスコ
- CELLTREAT 試薬リザーバー50ml
- SK PROFESSIONAL TOOLS Uncフリーランニングヘリカルインサート
- APOLLO VALVES 711F、6GBグローブバルブ
- MARTIN SPROCKET チューブテークアップフレーム MTTU25フレーム
- REELCRAFT ツインライン溶接ホース
- SMC VALVES ハンドルヘッドアセンブリ
- WHIRLPOOL バルブ