入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックドラフトダンパー |
ダンパーサイズ(インチ) | 10 x 10 |
フランジ幅 | 1.375 " |
材料 | 16ゲージ押出アルミニウムフレーム、アルミニウムブレード、亜鉛メッキ鋼タイロッド、ステンレス鋼ハードウェア |
マックス。 速度 | 2000 フィート毎分 |
外形寸法 | 12-3 / 4 x 12-3 / 4インチ |
タイプ | ウォールマウント、供給 |
デイトンベンチレーターと組み合わせて使用する | 4HZ38、4HZ39 |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 35.31 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
モデル | フランジ幅 | フレーム材料 | 材料 | マックス。 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4H×72 | 1 1 / 2 " | アルミニウム、スチール | 16ゲージ押出アルミニウムフレーム、アルミニウムブレード、亜鉛メッキ鋼タイロッド、ステンレス鋼ハードウェア | 2000 フィート毎分 | ¥9,169 | |
4H×74 | 1.375 " | - | 16ゲージ押出アルミニウムフレーム、アルミニウムブレード、亜鉛メッキ鋼タイロッド、ステンレス鋼ハードウェア | 2000 フィート毎分 | ¥13,657 | |
4H×75 | 1.375 " | - | 16ゲージ押出アルミニウムフレーム、アルミニウムブレード、亜鉛メッキ鋼タイロッド、ステンレス鋼ハードウェア | 2000 フィート毎分 | ¥15,450 | |
4H×76 | 1.375 " | - | 16ゲージ押出アルミニウムフレーム、アルミニウムブレード、亜鉛メッキ鋼タイロッド、ステンレス鋼ハードウェア | 2000 フィート毎分 | ¥16,207 | |
4H×77 | 1.375 " | - | 16ゲージ押出アルミニウムフレーム、アルミニウムブレード、亜鉛メッキ鋼タイロッド、ステンレス鋼ハードウェア | 2000 フィート毎分 | ¥17,063 | |
5NKN4 | 1.5 " | - | 16ゲージの押出アルミニウムフレーム、亜鉛メッキ鋼製タイロッド、ステンレス鋼製ハードウェア | 2250fpm | ¥20,597 | |
5NKN5 | 1.5 " | - | 16ゲージの押出アルミニウムフレーム、亜鉛メッキ鋼製タイロッド、ステンレス鋼製ハードウェア | 2250fpm | ¥25,017 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。