オートニクス デジタル温度調節器
形式 | モデル | 設定精度 | 制御モード | 深さ | スイッチ機能 | 幅(Width) | アイテム価格 | 長さ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21HJ25 | (PV +/- 0.5%または+/- 1C)rdg +/- 1Digit | オン/オフまたはP、PI、PD、PID | 1.89 " | DPST | 1.89 " | 温度調節器 | 2.54 " | リレー250VAC 3A 1a | ¥24,662 | |
B | 21HJ35 | (PV +/- 0.5%または+/- 1C。)rdg +/- 1桁 | オン/オフまたはP、PI、PD、PID | 1.42 " | DPST | 2.83 " | 温度調節器 | 3.03 " | リレー250VAC3A 1a、SSR 12VDC +/- 2V20mA最大 | ¥23,449 | |
B | 21HJ36 | (PV +/- 0.5%または+/- 1C。)rdg +/- 1桁 | オン/オフまたはP、PI、PD、PID | 1.42 " | 番号 | 2.83 " | 温度インジケーター | 3.03 " | - | - | 見積依頼
|
C | 21HJ29 | (PV +/- 0.5%または+/- 1C最大)rdg +/- 1digit | オン/オフまたはP | 1.42 " | SPDT | 2.83 " | 温度調節器 | 3.03 " | リレー250VAC 16A 1c | ¥26,634 | |
D | 21HJ30 | 室温(23C +/- 5C)(PV +/- 0.5%または+/- 1C)+/- 1Digit、室温の範囲外。 (PV +/- 0.5%または+/- 2C)+/- 1桁 | オン/オフまたはP、PI、PD、PID | 2.56 " | SPST、DPST | 1.89 " | 温度調節器 | 3.78 " | リレー250VAC3A 1a、SSR 12VDC +/- 2V20mA最大 | ¥25,565 | |
E | 21HJ31 | 室温(23C +/- 5C)(PV +/- 0.5%または+/- 1C)+/- 1Digit、室温の範囲外。 (PV +/- 0.5%または+/- 2C)+/- 1桁 | オン/オフまたはP、PI、PD、PID | 3.78 " | SPST、DPST | 3.78 " | 温度調節器 | 2.56 " | リレー250VAC3A 1a、SSR 12VDC +/- 2V20mA最大 | ¥25,695 | |
F | 21HJ32 | 室温(23C +/- 5C)(PV +/- 0.5%または+/- 1C)+/- 1Digit、室温の範囲外。 (PV +/- 0.5%または+/- 2C)+/- 1桁 | オン/オフまたはP、PI、PD、PID | 1.89 " | SPST、DPST | 1.89 " | 温度調節器 | 2.54 " | リレー250VAC3A 1a、SSR 12VDC +/- 2V20mA最大 | ¥22,852 | |
G | 21HJ54 | FS +/- 0.3%または3C | オン/オフまたはP、PI、PD、PIDF、PIDS | 3.54 " | SPST、SPDT | 1.89 " | 温度調節器 | 1.89 " | リレー250VAC 3A 1c | ¥34,847 | |
G | 21HJ55 | FS +/- 0.3%または3C | オン/オフまたはP、PI、PD、PIDF、PIDS | 3.54 " | SPST | 1.89 " | 温度調節器 | 1.89 " | SSR 12 VDC +/- 3mA最大 | ¥34,841 | |
H | 21HJ48 | FS +/- 0.3%または3C | オン/オフまたはP、PI、PD、PIDF、PIDS | 4.05 " | SPDT、DPST | 3.78 " | 温度調節器 | 3.94 " | リレー250VAC 3A 1c | - | 見積依頼
|
I | 21HJ28 | 室温での熱電対/ RTD(23C +/- 5C)(PV +/- 0.3%または+/- 1C)+/- 1Digitが室温の範囲外です。 (PV +/- 0.5%または+/- 2C)+/- 1桁のアナログ(室温)(23C +/- 5C)+/- 0.3%FS +/- 1桁が室温の範囲外です。 +/- 0.5C%FS +/- 1Digit | オン/オフまたはP、PI、PD、PID | 3.78 " | DPST | 1.89 " | 温度調節器 | 2.54 " | リレー250VAC 3A 1a | - | 見積依頼
|
デジタル温度調節計
オートニクスのデジタル温度コントローラーは、加熱および/または冷却システムの温度を制御および維持するように設計されています。 4 桁の LED ディスプレイ、AL1 アラーム、内蔵バーンアウト機能、熱電対または白金 RTD センサー、および調整可能な上限および下限設定値を備えています。 これらの UL 認定および CE 認定のオートニクス温度コントローラーでは、ダイヤルを使用して温度を設定でき、制御周期は 0.1 ~ 120 秒の範囲です。 さまざまな入力電圧定格、電力定格、長さに基づいて、これらの温度コントローラーを幅広い選択肢から選択できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 仕事と店のチケットホルダー
- エンジン専用工具
- ウェブストラップホイストとプラー
- 真空パッド
- コルクロールストック
- アンカー
- 電磁弁とコイル
- パワーシアーズ
- 土壌試験
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- SPEEDAIRE 複動コンパクトエアシリンダ、ベーシックマウント、内径2インチ
- PERMAKLEEN 抗菌標準シュラウド付き防水ロックプラグ
- SAF-T-FENCE ヒンジ付きドア
- K S PRECISION METALS 四角い銅管
- DAYTON IEC補助プロテクター、Cカーブ
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、350ワット
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP製造フィッティングカップリング、ガスケットxスピゴット
- ALL GEAR チェリーボム II アーボリスト クライミング ライン
- VESTIL クロスオーバーコネクタ
- BOSTON GEAR 16 横径ピッチ右勝手鋼硬化はすば歯車