DAYTON IEC 補助プロテクター、C カーブ
形式 | モデル | AC電圧定格 | AIRレーティング | アンプ | DC電圧定格 | 最大ワイヤーサイズ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZUZ3 | 277 VAC | - | 6 | 未評価 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥9,507 | |
A | 5ZUZ4 | 277 VAC | - | 10 | 未評価 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥10,461 | |
A | 5ZUV1 | 277 VAC | - | 40 | 未評価 | 2 AWG | 1 | 0.71 " | ¥5,229 | |
A | 5ZUZ2 | 277 VAC | - | 4 | 未評価 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥9,035 | |
A | 5ZUZ1 | 277 VAC | - | 2 | 未評価 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥16,388 | |
B | 5ZVC3 | 480 VAC | - | 2 | 未評価 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ¥20,844 | |
C | 5ZVA9 | 480 VAC | 7.5k@480VDC | 40 | 未評価 | 2 AWG | 2 | 1.42 " | ¥27,913 | |
C | 5ZUV7 | 480 VAC | 7.5k@480VDC | 10 | 未評価 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ¥18,264 | |
C | 5ZVA2 | 480 VAC | 7.5k@480VDC | 2 | 未評価 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ¥20,871 | |
B | 5ZUV2 | 480 VAC | - | 20 | 未評価 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ¥25,491 | |
B | 5ZVD2 | 480 VAC | - | 63 | 未評価 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ¥34,412 | |
B | 5ZVC5 | 480 VAC | - | 6 | 未評価 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ¥21,222 | |
C | 5ZVA6 | 480 VAC | 7.5k@480VDC | 20 | 未評価 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ¥17,852 | |
B | 5ZVD0 | 480 VAC | - | 40 | 未評価 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ¥23,817 | |
C | 5ZVA8 | 480 VAC | 7.5k@480VDC | 32 | 未評価 | 2 AWG | 2 | 1.42 " | ¥18,013 | |
B | 5ZVD1 | 480 VAC | - | 50 | 未評価 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ¥34,412 | |
B | 5ZVC9 | 480 VAC | - | 32 | 未評価 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ¥29,920 | |
B | 5ZVC8 | 480 VAC | - | 25 | 未評価 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ¥23,511 | |
C | 5MLE2 | 未評価 | 10k @ 125/250 VDC、4.5k @ 220/440 VDC | 50 | 440 VDC | 2 AWG | 2 | 1.42 " | ¥25,028 | |
A | 5MLC0 | 未評価 | 10k @ 125 VDC、4.5k @ 220 VDC | 1 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥15,523 | |
A | 5MLC3 | 未評価 | 10k @ 125 VDC、4.5k @ 220 VDC | 6 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥14,447 | |
A | 5MLC6 | 未評価 | 10k @ 125 VDC、4.5k @ 220 VDC | 20 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥9,456 | |
C | 5MLD6 | 未評価 | 10k @ 125/250 VDC、4.5k @ 220/440 VDC | 10 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ¥16,666 | |
C | 5MLD7 | 未評価 | 10k @ 125/250 VDC、4.5k @ 220/440 VDC | 16 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ¥17,905 | |
A | 5MLC5 | 未評価 | 10k @ 125 VDC、4.5k @ 220 VDC | 16 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥9,696 | |
C | 5MLD4 | 未評価 | 10k @ 125/250 VDC、4.5k @ 220/440 VDC | 4 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ¥39,100 | |
C | 5MLD8 | 未評価 | 10k @ 125/250 VDC、4.5k @ 220/440 VDC | 20 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ¥19,101 |
IEC補助プロテクター、Cカーブ
Dayton IEC 補助プロテクターは、C カーブ特性に従った小型サーキットブレーカーで、電気機器を保護するために設計されています。 これらの IEC プロテクターは 277VAC または 480VAC で定格されており、長時間および瞬時の電流制限保護を提供する熱磁気トリップと、トリップインジケーターとしてのトグルアクチュエーターを備えています。 ネジクランプ端子と DIN レール取り付けが装備されており、アルミニウム/銅線に対応し、分電盤との確実な接続を実現します。 これらの UL リストおよび CSA 認定の IEC 補助プロテクターは、1 極、2 極、および 3 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シリンダーブラケット
- ボートと料理の計量
- ワイヤーロープスエージレスクレビス継手
- ワイヤレスリモコン
- ガスベントパイプサポート
- シンクと噴水
- リレー
- ソケットとビット
- ディスポーザー
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- MOEN ハンドルキット
- PARKER 6600シリーズ、油圧クイックカプラー1/4インチ
- PASS AND SEYMOUR ステリガードシリーズ クロージャーキャップ
- HOFFMAN T シリーズ T43 中型屋外エンクロージャ エアコン
- JOBOX Gear-Lock シリーズ プッシュ ボタン アルミニウム クロスオーバー
- MARTIN SPROCKET バール
- SQUARE D ペンダント接点ブロック
- BALDOR / DODGE 減速機
- VESTIL FEGシリーズ フォームエッジガード
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDVD ワーム/ワーム二減速減速機