IEC補足プロテクター
補助プロテクター
補助プロテクター
形式 | モデル | 相 | AC電圧定格 | アンプ | 幅(Width) | 曲線タイプ | DC電圧定格 | 深さ | 最大ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9F22240 | ¥45,447 | 見積依頼 | ||||||||
B | M9U21203 | ¥83,971 | 見積依頼 | ||||||||
A | M9F22203 | ¥43,741 | 見積依頼 | ||||||||
A | M9F22202 | ¥47,691 | 見積依頼 | ||||||||
C | M9F22132 | ¥21,662 | 見積依頼 | ||||||||
C | M9F22110 | ¥22,295 | 見積依頼 | ||||||||
C | M9F22106 | ¥21,730 | 見積依頼 | ||||||||
A | M9F21240 | ¥45,447 | 見積依頼 | ||||||||
A | M9F21213 | ¥48,528 | 見積依頼 | ||||||||
A | M9F21201 | ¥43,741 | 見積依頼 | ||||||||
C | M9F21132 | ¥22,531 | 見積依頼 | ||||||||
C | M9F21125 | ¥22,142 | 見積依頼 | ||||||||
C | M9F21104 | ¥22,709 | 見積依頼 | ||||||||
B | M9U21220 | ¥83,971 | 見積依頼 | ||||||||
A | M9F22232 | ¥48,292 | 見積依頼 | ||||||||
A | M9F23216 | ¥45,294 | 見積依頼 | ||||||||
A | M9F23202 | ¥45,047 | 見積依頼 | ||||||||
D | M9U21116 | ¥40,024 | 見積依頼 | ||||||||
C | M9F23101 | ¥22,682 | 見積依頼 | ||||||||
C | M9F23106 | ¥21,666 | 見積依頼 | ||||||||
C | M9F23108 | ¥21,143 | 見積依頼 | ||||||||
A | M9F23220 | ¥45,294 | 見積依頼 | ||||||||
C | M9F23140 | ¥24,766 | 見積依頼 | ||||||||
D | M9U21101 | ¥38,405 | 見積依頼 | ||||||||
A | M9F22210 | ¥45,294 | 見積依頼 |
IEC補足プロテクター
形式 | モデル | 相 | AC電圧定格 | アンプ | 幅(Width) | 曲線タイプ | DC電圧定格 | 深さ | 最大ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9F21102 | ¥22,066 | 見積依頼 | ||||||||
B | M9U21204 | ¥92,239 | 見積依頼 | ||||||||
C | M9F21204 | ¥43,741 | 見積依頼 | ||||||||
C | M9F21203 | ¥43,741 | 見積依頼 | ||||||||
A | M9F21163 | ¥25,051 | 見積依頼 | ||||||||
A | M9F21113 | ¥22,061 | 見積依頼 | ||||||||
B | M9U21240 | ¥92,435 | 見積依頼 | ||||||||
B | M9U21225 | ¥77,887 | 見積依頼 | ||||||||
B | M9U21216 | ¥93,897 | 見積依頼 | ||||||||
B | M9U21206 | ¥83,506 | 見積依頼 | ||||||||
B | M9U21202 | ¥85,556 | 見積依頼 | ||||||||
C | M9F22201 | ¥48,450 | 見積依頼 | ||||||||
D | M9U21125 | ¥38,154 | 見積依頼 | ||||||||
D | M9U21106 | ¥39,233 | 見積依頼 | ||||||||
D | M9U21102 | ¥40,517 | 見積依頼 | ||||||||
C | M9F23240 | ¥45,447 | 見積依頼 | ||||||||
C | M9F23232 | ¥43,741 | 見積依頼 | ||||||||
A | M9F21103 | ¥22,046 | 見積依頼 | ||||||||
C | M9F23201 | ¥45,870 | 見積依頼 | ||||||||
A | M9F23125 | ¥21,033 | 見積依頼 | ||||||||
C | M9F21206 | ¥45,294 | 見積依頼 | ||||||||
C | M9F22204 | ¥46,660 | 見積依頼 | ||||||||
A | M9F23113 | ¥21,264 | 見積依頼 | ||||||||
C | M9F23208 | ¥45,751 | 見積依頼 | ||||||||
B | M9U21210 | ¥83,482 | 見積依頼 |
形式 | モデル | AC電圧定格 | アンプ | 曲線タイプ | DC電圧定格 | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FAZ-C13 / 1-SP | ¥18,292 | |||||||
A | FAZ-B5 / 1-SP | ¥18,207 | |||||||
A | FAZ-D5 / 1-SP | ¥18,207 | |||||||
A | FAZ-D4 / 1-SP | ¥14,328 | |||||||
A | FAZ-C15 / 1-SP | ¥19,365 | |||||||
A | FAZ-B25 / 1-SP | ¥17,382 | |||||||
A | FAZ-B20 / 1-SP | ¥18,880 | |||||||
A | FAZ-D3 / 1-SP | ¥19,924 | |||||||
A | FAZ-B15 / 1-SP | ¥17,930 | |||||||
A | FAZ-D6 / 1-SP | ¥18,708 | |||||||
A | FAZ-D8 / 1-SP | ¥17,930 | |||||||
A | FAZ-D32 / 1-SP | ¥17,318 | |||||||
A | FAZ-B8 / 1-SP | ¥15,404 | |||||||
A | FAZ-B16 / 1-SP | ¥17,318 | |||||||
A | FAZ-B4 / 1-SP | ¥24,635 | |||||||
A | FAZ-C1 / 1-SP | ¥22,316 | |||||||
A | FAZ-C2 / 1-SP | ¥15,648 | |||||||
A | FAZ-C4 / 1-SP | ¥17,303 | |||||||
A | FAZ-C8 / 1-SP | ¥18,292 | |||||||
A | FAZ-C10 / 1-SP | ¥17,382 | |||||||
A | FAZ-C16 / 1-SP | ¥18,292 | |||||||
A | FAZ-D15 / 1-SP | ¥16,496 | |||||||
A | FAZ-D25 / 1-SP | ¥17,318 | |||||||
A | FAZ-D10 / 1-SP | ¥18,823 | |||||||
A | FAZ-D2 / 1-SP | ¥21,655 |
AZ シリーズ IEC 補助プロテクター
FAZ補助プロテクター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | FAZ-C13 / 1N | ¥44,506 | 見積依頼 |
B | FAZ-C20 / 2-NA-DC | ¥99,858 | 見積依頼 |
C | FAZ-C7 / 3 | ¥15,411 | 見積依頼 |
A | FAZ-C3 / 1N | ¥62,862 | 見積依頼 |
B | FAZ-C10 / 2-NA-DC | ¥99,858 | 見積依頼 |
D | FAZ-C0.5 / 1-NA-SP | ¥11,455 | 見積依頼 |
B | FAZ-C0.5 / 2-NA | ¥22,811 | 見積依頼 |
A | FAZ-B2 / 1N | ¥62,862 | 見積依頼 |
C | FAZ-D7 / 3 | ¥15,411 | 見積依頼 |
D | FAZ-D30 / 1-SP | ¥6,038 | 見積依頼 |
D | FAZ-C7 / 1-SP | ¥6,038 | 見積依頼 |
A | FAZ-C6 / 1N | ¥44,506 | 見積依頼 |
D | FAZ-C5 / 1-NA-DC-SP | ¥51,180 | 見積依頼 |
C | FAZ-C30 / 3 | ¥15,411 | 見積依頼 |
B | FAZ-C25 / 2-NA-DC | ¥99,858 | 見積依頼 |
A | FAZ-C20 / 1-NA-DC-SP | ¥47,566 | 見積依頼 |
D | FAZ-C1.5 / 1-NA-SP | ¥11,455 | 見積依頼 |
D | FAZ-C10 / 1-NA-DC-SP | ¥47,566 | 見積依頼 |
C | FAZ-B32 / 3 | ¥15,411 | 見積依頼 |
C | FAZ-B30 / 3 | ¥15,411 | 見積依頼 |
D | FAZ-Z16 / 1 | ¥34,214 | 見積依頼 |
E | FAZT-C32 / 1 | ¥72,736 | 見積依頼 |
E | FAZT-C16 / 1 | ¥72,736 | 見積依頼 |
E | FAZT-C20 / 1 | ¥72,736 | 見積依頼 |
B | FAZ-D30 / 2 | ¥11,455 | 見積依頼 |
IEC補助プロテクター、Dカーブ
Dayton IEC 補助プロテクターは、D 曲線特性に従った小型回路ブレーカーで、電気機器を保護するように設計されており、外部機器に接続購入に進むきに分岐回路保護と組み合わせて使用されます。 これらの IEC プロテクターは定格 277VAC または 480VAC で、長時間および瞬間的な電流制限保護の両方を実現する熱磁気トリップと、トリップインジケーターとして機能し手動トリップ操作を可能にするトグルアクチュエーターを備えています。 ネジ クランプ端子と DIN レール取り付けが装備されており、最大 2 AWG サイズのアルミニウムおよび銅線に対応し、分電盤との安全な接続を実現します。 これらの UL リストおよび CSA 認定の IEC 補助プロテクターは、1 極、2 極、および 3 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
Dayton IEC 補助プロテクターは、D 曲線特性に従った小型回路ブレーカーで、電気機器を保護するように設計されており、外部機器に接続購入に進むきに分岐回路保護と組み合わせて使用されます。 これらの IEC プロテクターは定格 277VAC または 480VAC で、長時間および瞬間的な電流制限保護の両方を実現する熱磁気トリップと、トリップインジケーターとして機能し手動トリップ操作を可能にするトグルアクチュエーターを備えています。 ネジ クランプ端子と DIN レール取り付けが装備されており、最大 2 AWG サイズのアルミニウムおよび銅線に対応し、分電盤との安全な接続を実現します。 これらの UL リストおよび CSA 認定の IEC 補助プロテクターは、1 極、2 極、および 3 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | AC電圧定格 | アンプ | 最大ワイヤーサイズ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZVD8 | ¥6,083 | ||||||
A | 5ZVD5 | ¥1,417 | ||||||
A | 5ZVD9 | ¥6,066 | ||||||
A | 5ZVD3 | ¥7,360 | ||||||
A | 5ZVD7 | ¥9,745 | ||||||
A | 5ZVD4 | ¥13,829 | ||||||
B | 5ZVE6 | ¥28,806 | ||||||
B | 5ZVE8 | ¥28,237 | ||||||
B | 5ZVF4 | ¥18,302 | ||||||
C | 5ZVG1 | ¥29,095 | ||||||
B | 5ZVF0 | ¥17,142 | ||||||
C | 5ZVF8 | ¥29,125 | ||||||
C | 5ZVG2 | ¥31,420 | ||||||
C | 5ZVG3 | ¥27,346 | ||||||
A | 5ZVG4 | ¥33,326 | ||||||
B | 5ZVE7 | ¥27,212 | ||||||
A | 5ZVG5 | ¥39,002 | ||||||
C | 5ZVG0 | ¥29,920 | ||||||
B | 5ZVE4 | ¥27,667 | ||||||
C | 5ZVF7 | ¥22,048 | ||||||
C | 5ZVF9 | ¥29,949 |
IEC補足プロテクター:C曲線
Square D IEC補助プロテクターは、敏感な電気回路に短絡および過負荷保護を提供し、配電盤、パネルボード、モーター制御センター、およびバスウェイアプリケーションに最適です。 それらは、22〜2 AWGの範囲のサイズのアルミニウム/銅線に対応するために、長時間の瞬間的な電流制限保護を提供する熱磁気トリップとDINレール取り付けを特徴としています。 また、ラグ端子が装備されているため、スムーズに設置できます。 これらのCSA認定およびULリストのIEC補助プロテクターは、1、2、および3極構成で入手できます。 Raptor Supplies.
Square D IEC補助プロテクターは、敏感な電気回路に短絡および過負荷保護を提供し、配電盤、パネルボード、モーター制御センター、およびバスウェイアプリケーションに最適です。 それらは、22〜2 AWGの範囲のサイズのアルミニウム/銅線に対応するために、長時間の瞬間的な電流制限保護を提供する熱磁気トリップとDINレール取り付けを特徴としています。 また、ラグ端子が装備されているため、スムーズに設置できます。 これらのCSA認定およびULリストのIEC補助プロテクターは、1、2、および3極構成で入手できます。 Raptor Supplies.
SPHM型補助プロテクター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | SPHM3HM0040 | ¥146,030 | 見積依頼 |
B | SPHM1RM0008 | ¥38,940 | 見積依頼 |
C | SPHM1RM07R5A | ¥53,961 | 見積依頼 |
B | SPHM1YL0050 | ¥41,446 | 見積依頼 |
C | SPHM1YL0015 | ¥41,446 | 見積依頼 |
B | SPHM1RM0015 | ¥38,940 | 見積依頼 |
B | SPHM1RM0010 | ¥40,330 | 見積依頼 |
B | SPHM1RM0010A | ¥53,961 | 見積依頼 |
B | SPHM1RM0015B | ¥46,729 | 見積依頼 |
B | SPHM1RM0020 | ¥40,330 | 見積依頼 |
B | SPHM1RM07R5 | ¥40,330 | 見積依頼 |
B | SPHM1RM0005A | ¥53,961 | 見積依頼 |
B | SPHM1RM0003 | ¥45,896 | 見積依頼 |
B | SPHM1RM0008A | ¥50,622 | 見積依頼 |
B | SPHM1RM0007 | ¥38,940 | 見積依頼 |
B | SPHM1RM0006 | ¥38,940 | 見積依頼 |
B | SPHM1HM02R5 | ¥43,390 | 見積依頼 |
B | SPHM1HM07R5 | ¥38,940 | 見積依頼 |
B | SPHM1HM0030 | ¥38,940 | 見積依頼 |
B | SPHM1RM02R5A | ¥53,961 | 見積依頼 |
C | SPHM1YL0020 | ¥41,446 | 見積依頼 |
B | SPHM1HM0008A | ¥50,622 | 見積依頼 |
D | SPHM2RM0003 | ¥87,339 | 見積依頼 |
E | SPHM2RM02R5 | ¥89,566 | 見積依頼 |
F | SPHM2RM0010 | ¥83,725 | 見積依頼 |
IEC補助プロテクター、Cカーブ
Dayton IEC 補助プロテクターは、C カーブ特性に従った小型サーキットブレーカーで、電気機器を保護するために設計されています。 これらの IEC プロテクターは 277VAC または 480VAC で定格されており、長時間および瞬時の電流制限保護を提供する熱磁気トリップと、トリップインジケーターとしてのトグルアクチュエーターを備えています。 ネジクランプ端子と DIN レール取り付けが装備されており、アルミニウム/銅線に対応し、分電盤との確実な接続を実現します。 これらの UL リストおよび CSA 認定の IEC 補助プロテクターは、1 極、2 極、および 3 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
Dayton IEC 補助プロテクターは、C カーブ特性に従った小型サーキットブレーカーで、電気機器を保護するために設計されています。 これらの IEC プロテクターは 277VAC または 480VAC で定格されており、長時間および瞬時の電流制限保護を提供する熱磁気トリップと、トリップインジケーターとしてのトグルアクチュエーターを備えています。 ネジクランプ端子と DIN レール取り付けが装備されており、アルミニウム/銅線に対応し、分電盤との確実な接続を実現します。 これらの UL リストおよび CSA 認定の IEC 補助プロテクターは、1 極、2 極、および 3 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | AC電圧定格 | AIRレーティング | アンプ | DC電圧定格 | 最大ワイヤーサイズ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZUZ2 | ¥9,035 | ||||||||
A | 5ZUZ3 | ¥9,507 | ||||||||
A | 5ZUZ1 | ¥16,388 | ||||||||
A | 5ZUV1 | ¥5,229 | ||||||||
A | 5ZUZ4 | ¥10,461 | ||||||||
B | 5ZVD1 | ¥34,412 | ||||||||
B | 5ZUV2 | ¥25,491 | ||||||||
B | 5ZVC3 | ¥20,844 | ||||||||
C | 5ZVA8 | ¥18,013 | ||||||||
B | 5ZVD2 | ¥34,412 | ||||||||
C | 5ZVA2 | ¥20,871 | ||||||||
B | 5ZVD0 | ¥23,817 | ||||||||
B | 5ZVC9 | ¥29,920 | ||||||||
B | 5ZVC8 | ¥23,511 | ||||||||
B | 5ZVC5 | ¥21,222 | ||||||||
C | 5ZVA9 | ¥27,913 | ||||||||
C | 5ZVA6 | ¥17,852 | ||||||||
C | 5ZUV7 | ¥18,264 | ||||||||
A | 5MLC6 | ¥9,456 | ||||||||
A | 5MLC0 | ¥15,523 | ||||||||
A | 5MLC5 | ¥9,696 | ||||||||
C | 5MLD4 | ¥39,100 | ||||||||
C | 5MLD7 | ¥17,905 | ||||||||
C | 5MLE2 | ¥25,028 | ||||||||
C | 5MLD8 | ¥19,101 |
EP60シリーズミニチュアサーキットブレーカ
General Electric の IEC 補助プロテクターは、配電盤、分電盤、モーター コントロール センター、および母線路アプリケーションの敏感な電気回路に短絡および過負荷保護を提供します。 これらの IEC 補助プロテクターは定格 277VAC または 480VAC で、熱磁気トリップ機構を備えており、長時間および瞬時の電流制限保護を保証します。 DIN レール取り付けにより、4 ~ 8 AWG の範囲のサイズのアルミニウム/銅線に対応でき、分電盤との防振接続用のネジ クランプ端子が装備されています。 これらの CSA 認定および UL リストの IEC 補助プロテクターは、1 極、2 極、および 3 極のバリエーションで入手可能です。 Raptor Supplies.
General Electric の IEC 補助プロテクターは、配電盤、分電盤、モーター コントロール センター、および母線路アプリケーションの敏感な電気回路に短絡および過負荷保護を提供します。 これらの IEC 補助プロテクターは定格 277VAC または 480VAC で、熱磁気トリップ機構を備えており、長時間および瞬時の電流制限保護を保証します。 DIN レール取り付けにより、4 ~ 8 AWG の範囲のサイズのアルミニウム/銅線に対応でき、分電盤との防振接続用のネジ クランプ端子が装備されています。 これらの CSA 認定および UL リストの IEC 補助プロテクターは、1 極、2 極、および 3 極のバリエーションで入手可能です。 Raptor Supplies.
IEC補助プロテクター、Bカーブ、スクリュークランプ
Dayton 補助プロテクターは、電気機器内に補助保護を提供する小型回路ブレーカーです。 ヒューズやモールドケースブレーカーなどの外部機器に接続する場合、分岐回路保護と組み合わせて使用されます。 これらの B カーブ サーキット ブレーカーは、定格電流の 3.2 ~ 4.8 倍の磁気トリップを提供して最大限の保護を実現し、迅速な取り付けのためのネジ クランプ端子接続を備えています。 これらの補助プロテクターは、1 極、2 極、および 3 極のオプションで利用できます。 Raptor Supplies.
Dayton 補助プロテクターは、電気機器内に補助保護を提供する小型回路ブレーカーです。 ヒューズやモールドケースブレーカーなどの外部機器に接続する場合、分岐回路保護と組み合わせて使用されます。 これらの B カーブ サーキット ブレーカーは、定格電流の 3.2 ~ 4.8 倍の磁気トリップを提供して最大限の保護を実現し、迅速な取り付けのためのネジ クランプ端子接続を備えています。 これらの補助プロテクターは、1 極、2 極、および 3 極のオプションで利用できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | AC電圧定格 | AIRレーティング | アンプ | DC電圧定格 | 最大ワイヤーサイズ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZUW8 | ¥1,417 | ||||||||
A | 5ZUW4 | ¥6,287 | ||||||||
A | 5ZUV9 | ¥9,864 | ||||||||
A | 5ZUV8 | ¥5,518 | ||||||||
A | 5ZUW1 | ¥6,959 | ||||||||
A | 5ZUW0 | ¥8,000 | ||||||||
A | 5ZUW2 | ¥9,745 | ||||||||
B | 5ZUX0 | ¥12,845 | ||||||||
B | 5ZUY0 | ¥21,451 | ||||||||
C | 5ZUY3 | ¥16,460 | ||||||||
C | 5ZUY8 | ¥15,710 | ||||||||
C | 5ZUY7 | ¥16,377 | ||||||||
C | 5ZUY9 | ¥16,502 | ||||||||
C | 5ZUY4 | ¥15,710 | ||||||||
C | 5ZUU9 | ¥32,525 | ||||||||
C | 5ZUY6 | ¥24,371 | ||||||||
B | 5ZUX1 | ¥13,561 | ||||||||
B | 5ZUX4 | ¥16,815 | ||||||||
B | 5ZDZ3 | ¥17,573 | ||||||||
A | 5ZVH2 | ¥7,902 | ||||||||
A | 5ZVG6 | ¥11,723 | ||||||||
A | 5ZVG7 | ¥11,723 | ||||||||
A | 5ZVG8 | ¥11,744 | ||||||||
A | 5ZVG9 | ¥10,030 | ||||||||
A | 5ZVH5 | ¥9,027 |
補助プロテクター63a3p 480vac
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EP103ULB63 | AA2HWE | ¥89,564 |
ミニ補助プロテクター リセット付 6A AC250V/DC75V 1極 20個パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DN-SUPP-6 | CV8ARB | ¥102,618 | 詳細を参照してください。 |
リセット付きミニ補助プロテクター、2A、250 VAC/75 VDC、ブレード接続、1 極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DN-SUPP-2-1 | CV8AQW | ¥5,409 | 詳細を参照してください。 |
リセット付きミニ補助プロテクター、0.5A、250 VAC/75 VDC、ブレード接続、1 極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DN-SUPP-P5-1 | CV8ARJ | ¥5,409 | 詳細を参照してください。 |
ミニ補助プロテクター 0.5A AC250V/DC75V 1極 20個入り
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DN-SUPP-P5 | CV8ARH | ¥102,618 | 詳細を参照してください。 |
ミニ補助プロテクター リセット付 3A AC250V/DC75V 1極 20個パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DN-SUPP-3 | CV8AQX | ¥102,618 | 詳細を参照してください。 |
ミニ補助プロテクター リセット付 2A AC250V/DC75V 1極 20個パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DN-SUPP-2 | CV8AQV | ¥102,618 | 詳細を参照してください。 |
ミニ補助プロテクター 10A AC250V/DC75V 1極 20個入り
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DN-SUPP-10 | CV8AQR | ¥102,618 | 詳細を参照してください。 |
Iec 補助プロテクタ、240/415/440VAC、63A、長さ 3.19 インチ、1 相
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M9F22263 | CH6ティー | ¥53,299 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- ワイヤーロープと付属品
- アンカー
- パワーシアーズ
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- フレキシブルインペラーポンプ
- ライトカーテン
- フルフェイスレスピレーター
- プラスチックチェーンバリアポストと支柱
- 液体排気装置
- フロートバルブ
- DYNABRADE 6000rpmフリースピード直角エアディスクサンダー
- STANLEY マルチビットドライバー
- ASCO NUMATICS 真ちゅう製電磁弁
- BISSELL COMMERCIAL 掃除機ベルト
- KEO スポッティングドリル 5mm度
- VULCAN HART 熱電対
- USA SEALING Buna N フランジ ガスケット、外径 4-3/8 インチ
- EATON 2061シリーズ エルボアダプター
- EATON ノーヒューズ遮断器トリップユニット E2Rフレーム
- Cementex USA Hi Viz カバーオール キット、11 Cal.