Dayton 5zuv2 | ミニサーキットブレーカー C カーブ 3p 20a 480v | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 5ZUV2 ミニサーキットブレーカー C カーブ 3p 20a 480v | AE7PTP

DAYTON 5ZUV2ミニサーキットブレーカC曲線3p20a 480v

在庫あり
アイテム:AE7PTP モデル:5ZUV2

入手する 5月 3, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥25,491 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格補助プロテクター
AC電圧定格480 VAC
空気 @ 480VAC7.5kA
アンプ20
曲線タイプC
DC電圧定格未評価
深さ2.91 "
長さ3.21 "
最大AIRレーティング7.5kA
最大ワイヤーサイズ4 AWG
最小ワイヤーサイズ14 AWG
取り付けDINレール
Number of Poles3
端子接続スクリュークランプ
旅行タイプ熱磁気
UPC190735357873
幅(Width)2.13 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)8.13
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)6.1
HSコード8536200020
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルAC電圧定格AIRレーティングアンプDC電圧定格最大ワイヤーサイズNumber of Poles幅(Width)価格
DAYTON 5MLC0 ミニサーキットブレーカー C カーブ 1p 1a 220vdc | AE4RFT 5MLC0未評価10k @ 125 VDC、4.5k @ 220 VDC1220 VDC4 AWG10.71 "¥15,523
DAYTON 5MLC3 ミニサーキットブレーカー C カーブ 1p 6a 220vdc | AE4RFW 5MLC3未評価10k @ 125 VDC、4.5k @ 220 VDC6220 VDC4 AWG10.71 "¥14,447
DAYTON 5MLC5 ミニサーキットブレーカー C カーブ 1p 16a 220vdc | AE4RFY 5MLC5未評価10k @ 125 VDC、4.5k @ 220 VDC16220 VDC4 AWG10.71 "¥9,696
デイトン 5MLC6 ミニサーキットブレーカー C カーブ 1p 20a 220vdc | AE4RFZ 5MLC6未評価10k @ 125 VDC、4.5k @ 220 VDC20220 VDC4 AWG10.71 "¥9,456
DAYTON 5MLD4 ミニサーキットブレーカー C カーブ 2p 4a 440vdc | AE4RGH 5MLD4未評価10k @ 125/250 VDC、4.5k @ 220/440 VDC4440 VDC4 AWG21.42 "¥39,100
DAYTON 5MLD6 ミニサーキットブレーカー C カーブ 2p 10a 440vdc | AE4RGK 5MLD6未評価10k @ 125/250 VDC、4.5k @ 220/440 VDC10440 VDC4 AWG21.42 "¥16,666
デイトン 5MLD7 ミニサーキットブレーカー C カーブ 2p 16a 440vdc | AE4RGL 5MLD7未評価10k @ 125/250 VDC、4.5k @ 220/440 VDC16440 VDC4 AWG21.42 "¥17,905

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 5ZUV2ミニサーキットブレーカC曲線3p20a 480v
¥25,491 /単価