入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 補助プロテクター |
AC電圧定格 | 未評価 |
空気 @ 125VDC | 10kA |
AIRレーティング | 10k @ 125/250 VDC、4.5k @ 220/440 VDC |
アンプ | 4 |
曲線タイプ | C |
DC電圧定格 | 440 VDC |
深さ | 2.91 " |
長さ | 3.21 " |
最大AIRレーティング | 10kA |
最大ワイヤーサイズ | 4 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
取り付け | DINレール |
Number of Poles | 2 |
端子接続 | スクリュークランプ |
旅行タイプ | 熱磁気 |
UPC | 190735346754 |
幅(Width) | 1.42 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536200020 |
原産国 | CN |
モデル | AC電圧定格 | AIRレーティング | アンプ | DC電圧定格 | 最大ワイヤーサイズ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MLC0 | 未評価 | 10k @ 125 VDC、4.5k @ 220 VDC | 1 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥15,523 | |
5MLC3 | 未評価 | 10k @ 125 VDC、4.5k @ 220 VDC | 6 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥14,447 | |
5MLC5 | 未評価 | 10k @ 125 VDC、4.5k @ 220 VDC | 16 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥9,696 | |
5MLC6 | 未評価 | 10k @ 125 VDC、4.5k @ 220 VDC | 20 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥9,456 | |
5MLD6 | 未評価 | 10k @ 125/250 VDC、4.5k @ 220/440 VDC | 10 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ¥16,666 | |
5MLD7 | 未評価 | 10k @ 125/250 VDC、4.5k @ 220/440 VDC | 16 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ¥17,905 | |
5MLD8 | 未評価 | 10k @ 125/250 VDC、4.5k @ 220/440 VDC | 20 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ¥19,101 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。