パイプおよびテストプラグとアクセサリ
によるフィルタ
フィルタ
ブランド
製品カテゴリ
私たちのカテゴリー
全ての製品
パイププラグ、機械式、ハイリフトフランジ溶接試験、SCH 10S、18 インチサイズ
パイプおよびテストプラグとアクセサリ
パイプとテストプラグは、下水道や廃水処理施設の故障を検出して修理します。 Raptor Supplies は、Cherne、Shaw Plugs、Real-Tite Plugs などのブランドのプラグを幅広く提供しています。 テストプラグは通気パイプ内の圧力を測定しますが、空気圧パイププラグはパイプの端を固定するために膨張可能なゴム製の袋内で使用されます。 これらのプラグは金属または PVC パイプの端をシールすることができ、低圧と高圧の両方のシステムに対応する機械式パイプと拡張プラグのバリエーションが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フードサービスの保管と輸送
- 電気ボックス
- コードレスツール
- ヒューズ
- 塗装ブースとアクセサリー
- サンディングディスクロール
- スタンドスリップロール
- リモコンスポットライト
- 溶接チャップスとスパッツ
- 止め輪
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 電柱、オーガービット
- SAW TRAX 3000シリーズ10インチ垂直パネルソー
- RUB VALVES S.190シリーズ、ボールバルブ
- SUPER-STRUT スイベルループハンガー
- MERSEN FERRAZ 15.5kVボルトオンマウント変圧器ヒューズ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、3 / 8-32 Unef
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用ボールバルブ、ソケットエンド、EPDM
- BUILDPRO インサータクランプ
- WILKERSON フィルタ
- 80/20 アルミ