NIBCO フィッティング レデューサー
形式 | モデル | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6002 31 / 2X3 | 243 psi @ 200度F | 3-5/8" x 3-1/8" | 3-1 / 2 "3" | ¥12,499 | |
A | 6002 3X11 / 2 | 254 psi @ 200度F | 3-1/8" x 1-5/8" | 3 "x 1-1 / 2" | ¥9,972 | |
A | 6002 3X11 / 4 | 254 psi @ 200度F | 3-1/8" x 1-3/8" | 3 "x 1-1 / 4" | ¥9,732 | |
A | 6002 21/2X11/2 | 269 psi @ 200度F | 2-5/8" x 1-5/8" | 2-1/2" x 1-1/2" | ¥7,514 | |
A | 6002 21 / 2X1 | 269 psi @ 200度F | 2-5/8" x 1-1/8" | 2-1 / 2 "1" | ¥8,429 | |
A | 6002 21/2X11/4 | 269 psi @ 200度F | 2-5/8" x 1-3/8" | 2-1/2" x 1-1/4" | ¥7,624 | |
A | 6002 2X3 / 4 | 291 psi @ 200度F | 2-1/8" x 7/8" | 2 "×3 / 4" | ¥4,303 | |
A | 6002 1X3 / 8 | 395 psi @ 200度F | 7/8 "x 7/8" x 1/4 " | 3/4 "x 3/4" x 1/8 " | ¥1,255 | |
A | 6002 5/8X3/8 | 505 psi @ 200度F | 3 / 4 "x 1 / 2" | 5 / 8 "x 3 / 8" | ¥1,081 | |
A | 6002 11/2X1/2 | 577 psi @ 200度F | 1-5/8" x 5/8" | 1-1/2" x 1/2" | ¥2,295 | |
A | 6002 11/2X3/4 | 577 psi @ 200度F | 1-5/8" x 7/8" | 1-1/2" x 3/4" | ¥2,212 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 食品スケール
- 電気バイブレーター
- プレスツール
- パーティクルカウンター
- 滑らかなワイヤー
- フードサービスの保管と輸送
- ラボ機器
- ツール収納
- ラボ診断
- アスファルト試験
- BATTALION フック式ドアホルダー
- APPROVED VENDOR チューブUhmw1 / 1インチ
- TENNSCO シングルティアワードローブロッカー
- FOL-DA-TANK 交換用ライナー
- CH HANSON インターロッキング真鍮ステンシル、単一の文字と数字のセット
- COOPER B-LINE 調整可能なボックススタビライザー
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、11 / 16-16 Un
- SPEARS VALVES PVC DWV P445 フラッシュ クリーンアウト ティー、ハブ x ハブ x FPT
- ARO パイププラグ
- WEG エンクロージャのコンポーネントとアクセサリ