入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティングレジューサー |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | FTG×C |
マックス。 圧力 | 395 psi @ 200度F |
外径 | 7/8 "x 7/8" x 1/4 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 3/4 "x 3/4" x 1/8 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
6002 11/2X3/4 | 577 psi @ 200度F | 1-5/8" x 7/8" | 1-1/2" x 3/4" | ¥2,212 | |
6002 2X3 / 4 | 291 psi @ 200度F | 2-1/8" x 7/8" | 2 "×3 / 4" | ¥4,303 | |
6002 5/8X3/8 | 505 psi @ 200度F | 3 / 4 "x 1 / 2" | 5 / 8 "x 3 / 8" | ¥1,081 | |
6002 11/2X1/2 | 577 psi @ 200度F | 1-5/8" x 5/8" | 1-1/2" x 1/2" | ¥2,295 | |
6002 21/2X11/2 | 269 psi @ 200度F | 2-5/8" x 1-5/8" | 2-1/2" x 1-1/2" | ¥7,514 | |
6002 3X11 / 2 | 254 psi @ 200度F | 3-1/8" x 1-5/8" | 3 "x 1-1 / 2" | ¥9,972 | |
6002 21 / 2X1 | 269 psi @ 200度F | 2-5/8" x 1-1/8" | 2-1 / 2 "1" | ¥8,429 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。