定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO 6002 3X11/2 フィッティング レデューサー ロート銅 3 x 1-1/2 インチ | AC8FQD 39R653

NIBCO 6002 3X11/2 フィッティング レデューサー ロート銅 3 x 1-1/2 インチ

在庫あり
アイテム:AC8FQD モデル:6002 3X11 / 2相互参照:39R653

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,972 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemフィッティングレジューサー
ボディ材質銅を書いた
接続タイプFTG×C
マックス。 圧力254 psi @ 200度F
外径3-1/8" x 1-5/8"
温度。 範囲-20度から400度F
管のサイズ3 "x 1-1 / 2"

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)8.38
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)8.38
HSコード7412100000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 圧力外径管のサイズ価格
NIBCO 6002 11 / 2X3 / 4フィッティングレデューサーFtgx C 1-1 / 2 x3 / 4インチ| AC8FJL 39R520 6002 11/2X3/4577 psi @ 200度F1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"¥2,212
NIBCO 6002 2X3 / 4フィッティングレデューサー書き込み銅2x3 / 4インチ| AC8FKW 39R552 6002 2X3 / 4291 psi @ 200度F2-1/8" x 7/8"2 "×3 / 4"¥4,303
NIBCO 6002 5/8X3/8 フィッティング レデューサー ロート銅 5/8 x 3/8 インチ | AC8FLB 39R557 6002 5/8X3/8505 psi @ 200度F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"¥1,081
NIBCO 6002 11 / 2X1 / 2フィッティングレデューサーFtgx C 1-1 / 2 x 1/2 In | AC8FLP 39R569 6002 11/2X1/2577 psi @ 200度F1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"¥2,295
NIBCO 6002 21 / 2X11 / 2フィッティングレデューサー2-1 / 2 x 1-1 / 2インチ| AC8FNM 39R614 6002 21/2X11/2269 psi @ 200度F2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"¥7,514
NIBCO 6002 21/2X1 フィッティング レデューサー ロート銅 2-1/2 x 1 インチ | AC8FQK 39R659 6002 21 / 2X1269 psi @ 200度F2-5/8" x 1-1/8"2-1 / 2 "1"¥8,429
NIBCO 6002 21 / 2X11 / 4フィッティングレデューサー2-1 / 2 x 1-1 / 4インチ| AC8FQN 39R662 6002 21/2X11/4269 psi @ 200度F2-5/8" x 1-3/8"2-1/2" x 1-1/4"¥7,624

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO 6002 3X11/2 フィッティング レデューサー ロート銅 3 x 1-1/2 インチ
¥9,972 /単価