プラットフォームリフト
HYDシリーズHefti-Lifts
Vestil HYDシリーズHefti-Liftsは、荷物を配置しながら強力な持ち上げ能力を提供し、制御されたローリングのために、足で操作するブレーキ機能を備えたXNUMXつの剛性およびXNUMXつの回転式ポリオンスチールキャスターが付属しています。 一部のモデルは、構造的な剛性を確保するクロムプラットフォームを備えた溶接鋼構造と、安全性を高める自動負荷チェックバルブを備えています。
Vestil HYDシリーズHefti-Liftsは、荷物を配置しながら強力な持ち上げ能力を提供し、制御されたローリングのために、足で操作するブレーキ機能を備えたXNUMXつの剛性およびXNUMXつの回転式ポリオンスチールキャスターが付属しています。 一部のモデルは、構造的な剛性を確保するクロムプラットフォームを備えた溶接鋼構造と、安全性を高める自動負荷チェックバルブを備えています。
形式 | モデル | プラットフォームの長さ | サービス範囲 | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HYD-15 | ¥331,255 | |||||||
B | HYD-10 | ¥277,483 | |||||||
C | HYD-10-DA-SS | ¥3,821,028 | |||||||
D | HYD-3 | ¥233,187 | 見積依頼 | ||||||
E | HYD-5 | ¥241,291 |
HYD シリーズ Hefti-Lifts、エアパワー
Vestil HYD シリーズ ヘフティ リフトは、マテリアル ハンドリング用途で重量物を持ち上げたり移動したりするのに最適です。 これらのヘフティ リフトには、直径 5 インチの一連のバック キャスターが装備されており、さまざまな方向に簡単に操作できます。 キャスターはポリオンスチール製で、強度と寸法安定性が向上しています。 これらのリフトは高い構造剛性を実現するスチール構造を採用しており、最大 880 ポンドの重荷重に耐えることができます。
Vestil HYD シリーズ ヘフティ リフトは、マテリアル ハンドリング用途で重量物を持ち上げたり移動したりするのに最適です。 これらのヘフティ リフトには、直径 5 インチの一連のバック キャスターが装備されており、さまざまな方向に簡単に操作できます。 キャスターはポリオンスチール製で、強度と寸法安定性が向上しています。 これらのリフトは高い構造剛性を実現するスチール構造を採用しており、最大 880 ポンドの重荷重に耐えることができます。
形式 | モデル | 容量 | 長さ | プラットフォームの長さ | 幅(Width) | 高さ | サービス範囲 | 操作 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HYD-10-AIR | ¥389,213 | ||||||||
B | HYD-5-AIR | ¥360,455 |
HYD シリーズ重リフト、オートシフト
HYD シリーズ DC 電源の Hefti-Lifts
形式 | モデル | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | サービス範囲 | 容量 | 操作 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HYD-10-DC | ¥839,620 | |||||||
B | HYD-10-DC-SS | ¥2,177,434 | 見積依頼 | ||||||
C | HYD-CB-10-DC | ¥988,457 |
HYD シリーズ Hefti-Lifts、延長長さ
HYD シリーズ Hefti-Lifts、ステンレス鋼
標準プラットフォームリフト
標準プラットフォームリフト
LLW シリーズ ライト ロード リフト
形式 | モデル | プラットフォームの幅 | フロントキャスター材質 | フロントキャスタータイプ | 幅(Width) | 高さ | 含まれています | 最大移動距離 | キャスターの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LLW-202058-FW | ¥192,844 | |||||||||
B | LLW-242060-4SFL | ¥241,520 |
プラットフォームリフト
HYDRAシリーズカート
形式 | モデル | 長さ | 容量 | フロントキャスター材質 | マックス。 高さ | 最大移動距離 | キャスターの数 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ヒドラ-2 | ¥265,883 | |||||||||
B | ヒドラ-4-AF-18 | ¥389,420 | |||||||||
C | ヒドラ-4 | ¥296,010 | |||||||||
D | ハイドラHD | ¥312,456 |
ライトロードリフト
Vestil Lite ロード リフトは、配送トラックからドックまで荷物を持ち上げて輸送するのに最適なハンド ウインチ / フット ポンプを備えて設計されています。 これらのリフトには、トラックへの積み込みを容易にするハンドル上の 20 つのローラーと、起伏の多い地形を処理するためのポリオンポリ後輪と半鋼前輪が備えられています。 プラットフォームの長さが 24 ~ XNUMX インチの範囲で利用可能な LLW シリーズ ロード リフトの豊富なバリエーションからお選びください。 Raptor Supplies.
Vestil Lite ロード リフトは、配送トラックからドックまで荷物を持ち上げて輸送するのに最適なハンド ウインチ / フット ポンプを備えて設計されています。 これらのリフトには、トラックへの積み込みを容易にするハンドル上の 20 つのローラーと、起伏の多い地形を処理するためのポリオンポリ後輪と半鋼前輪が備えられています。 プラットフォームの長さが 24 ~ XNUMX インチの範囲で利用可能な LLW シリーズ ロード リフトの豊富なバリエーションからお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | ロードリフターの操作方法 | 色 | フロントキャスター材質 | 材料 | 最大移動距離 | キャスターの数 | フロントキャスターの数 | 操作タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LLH-202053-FW | ¥232,961 | |||||||||
B | LLH-242056-4SFL | ¥280,707 | |||||||||
C | ALLH-2020-FW | ¥304,828 | |||||||||
D | ALLH-2420-4SFL | ¥388,261 | |||||||||
E | ALLW-2020-FW | ¥186,139 | |||||||||
F | ALLW-2420-4SFL | ¥300,632 |
油圧プラットフォームリフトトラック
Dayton 油圧プラットフォーム リフト トラックは、倉庫や製造工場で荷物を移動および持ち上げて積み重ねたり、保管ラックに置いたりするために使用されます。 平らで安定したプラットフォームを備えており、スキッドやパレットに保管できないかさばるアイテムや不規則な形状のアイテムをサポートできます。 これらのリフトトラックには、プラットフォームを上げるための昇降機構を作動させるフットペダルまたはハンドクランクと、スムーズな移動を実現する 2 つの固定キャスターと 2 つの回転キャスターが装備されています。 これらの油圧プラットフォーム リフト トラックの最大積載量は 3000 ポンドで、プラットフォームの長さは 22、24、25.625、および 30 インチからお選びいただけます。
Dayton 油圧プラットフォーム リフト トラックは、倉庫や製造工場で荷物を移動および持ち上げて積み重ねたり、保管ラックに置いたりするために使用されます。 平らで安定したプラットフォームを備えており、スキッドやパレットに保管できないかさばるアイテムや不規則な形状のアイテムをサポートできます。 これらのリフトトラックには、プラットフォームを上げるための昇降機構を作動させるフットペダルまたはハンドクランクと、スムーズな移動を実現する 2 つの固定キャスターと 2 つの回転キャスターが装備されています。 これらの油圧プラットフォーム リフト トラックの最大積載量は 3000 ポンドで、プラットフォームの長さは 22、24、25.625、および 30 インチからお選びいただけます。
形式 | モデル | プラットフォームの長さ | キャスターホイールタイプ | 最大持ち上げ高さ | プラットフォームの幅 | 吊り上げ高さ最小 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MPU5 | ¥206,607 | |||||||||
B | 2MPU8 | ¥178,672 | |||||||||
B | 2MPU7 | ¥222,538 | |||||||||
A | 2MPU6 | ¥178,166 | |||||||||
C | 2MPT4 | ¥231,591 | |||||||||
C | 2MPT2 | ¥366,056 | |||||||||
C | 2MPT3 | ¥216,771 | |||||||||
D | 4ECX1 | ¥155,042 | |||||||||
D | 4ECW8 | ¥111,184 | |||||||||
E | 4ECW6 | ¥156,100 | |||||||||
D | 4ECW9 | ¥117,359 | |||||||||
E | 4ECW7 | ¥183,315 | |||||||||
F | 4VME7 | ¥301,312 | |||||||||
C | 2MPT6 | ¥193,989 | |||||||||
C | 2MPT7 | ¥303,753 | |||||||||
C | 2MPT5 | ¥602,418 | |||||||||
F | 4VME4 | ¥221,548 | |||||||||
F | 4VME5 | ¥245,917 | 見積依頼 | ||||||||
F | 4VME6 | ¥283,266 | 見積依頼 |
油圧プラットフォームリフト
Wesco油圧プラットフォームリフトは、ドック、倉庫、および処理施設での手間のかからないリフトおよび輸送アプリケーション向けに設計されています。 これらの油圧プラットフォームリフトは、平地または起伏の多い地形での操作性を向上させるキャスター(一部のモデルではホイールロック付き)と、最大1000ポンドの負荷を処理するための吸引力を生み出す足で操作する油圧ポンプを備えています。 30インチ(H)x 32インチ(W)のヘビーゲージプラットフォームで、最大60インチまで持ち上げることができます。フォークモデルは、負荷を制御して下げるためのフットリリースペダルを備えた19つの完全に調整可能なフォークで設計されています。 30インチとXNUMXインチのプラットフォーム長オプションで利用可能なWesco油圧プラットフォームリフトの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Wesco油圧プラットフォームリフトは、ドック、倉庫、および処理施設での手間のかからないリフトおよび輸送アプリケーション向けに設計されています。 これらの油圧プラットフォームリフトは、平地または起伏の多い地形での操作性を向上させるキャスター(一部のモデルではホイールロック付き)と、最大1000ポンドの負荷を処理するための吸引力を生み出す足で操作する油圧ポンプを備えています。 30インチ(H)x 32インチ(W)のヘビーゲージプラットフォームで、最大60インチまで持ち上げることができます。フォークモデルは、負荷を制御して下げるためのフットリリースペダルを備えた19つの完全に調整可能なフォークで設計されています。 30インチとXNUMXインチのプラットフォーム長オプションで利用可能なWesco油圧プラットフォームリフトの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
PELシリーズ電動クイックリフト
Vestil PEL シリーズ電動クイックリフトは、狭い通路や限られたスペースで荷物を操作できる薄型設計を特徴としています。 これらのユニットには、荷物を安全に降ろしたり持ち上げたりできる高密度ポリエチレンのプラットフォームと、起伏の多い地形でもスムーズに移動できる回転キャスター (標準 2 つとロック 2 つ) が装備されています。
Vestil PEL シリーズ電動クイックリフトは、狭い通路や限られたスペースで荷物を操作できる薄型設計を特徴としています。 これらのユニットには、荷物を安全に降ろしたり持ち上げたりできる高密度ポリエチレンのプラットフォームと、起伏の多い地形でもスムーズに移動できる回転キャスター (標準 2 つとロック 2 つ) が装備されています。
形式 | モデル | アイテム価格 | 高さ | 容量 | キャスター径 | 長さ | リフト速度がロードされました | 無負荷時のリフト速度 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PEL-88S-D3 | ¥645,823 | 見積依頼 | ||||||||
B | PEL-88A-A1 | ¥833,142 | 見積依頼 | ||||||||
C | PEL-100A-A1 | ¥866,987 | 見積依頼 | ||||||||
D | PEL-88S-D3-AHI | ¥778,652 | 見積依頼 | ||||||||
E | PEL-88S-D3A1 | ¥901,537 | 見積依頼 | ||||||||
F | PEL-100S-D3 | ¥675,036 | 見積依頼 | ||||||||
G | PEL-88S-A1 | ¥842,649 | 見積依頼 | ||||||||
H | PEL-100S-A1 | ¥883,916 | 見積依頼 | ||||||||
I | PEL-88A-D3 | ¥644,191 | 見積依頼 | ||||||||
J | PEL-400S-72-D3-KEG | ¥1,287,978 | 見積依頼 | ||||||||
K | PEL-100A-D3 | ¥673,883 | 見積依頼 | ||||||||
L | PEL-400S-57-D3-KEG | ¥1,282,631 | 見積依頼 | ||||||||
M | PEL-400S-57-D3 | ¥1,252,964 | 見積依頼 | ||||||||
N | PEL-400S-72-D3 | ¥1,261,087 | 見積依頼 | ||||||||
O | PEL-100S-D3A1 | ¥927,016 | 見積依頼 | ||||||||
P | PEL-400S-72-A2 | ¥1,464,883 | 見積依頼 | ||||||||
Q | PEL-33 | ¥810,872 | 見積依頼 | ||||||||
P | PEL-400S-72-D3A2 | ¥1,486,489 | 見積依頼 | ||||||||
P | PEL-100A-D3A1 | ¥835,380 | 見積依頼 | ||||||||
P | PEL-100S-A2 | ¥739,756 | 見積依頼 | ||||||||
P | PEL-100A-A2 | ¥771,144 | 見積依頼 | ||||||||
P | PEL-88A-D3A1 | ¥800,329 | 見積依頼 | ||||||||
P | PEL-400S-72-D3-AHI | ¥1,420,810 | 見積依頼 | ||||||||
R | PEL-400S-57-D3-AHI | ¥1,375,346 | 見積依頼 | ||||||||
P | PEL-400S-57-D3A2 | ¥1,462,843 | 見積依頼 |
手動および電気オフィスリフト
Wesco の手動および電動オフィス リフトは軽量で洗練されており、頑丈なので、狭い通路での使用に最適です。 手動リフトにはハンド ウィンチ クランクが付いていますが、電動バージョンでは上下の動きを遠隔制御するためにバッテリーが使用されます。 これらのユニットには、最大 23 ポンドの重量の物品を運ぶための 18 L x 220 W 平方のプラスチック製プラットフォームが装備されています。さらに、荷物の落下を防ぐための自動ブレーキと統合されており、コードや燃料ガスによる制限はありません。屋内での使用に最適です。
Wesco の手動および電動オフィス リフトは軽量で洗練されており、頑丈なので、狭い通路での使用に最適です。 手動リフトにはハンド ウィンチ クランクが付いていますが、電動バージョンでは上下の動きを遠隔制御するためにバッテリーが使用されます。 これらのユニットには、最大 23 ポンドの重量の物品を運ぶための 18 L x 220 W 平方のプラスチック製プラットフォームが装備されています。さらに、荷物の落下を防ぐための自動ブレーキと統合されており、コードや燃料ガスによる制限はありません。屋内での使用に最適です。
アルミフレームペダルリフト - 二輪
Wesco の軽量アルミニウムフレームのペダリフトは、最大 400 ポンドの荷物を運ぶ際に(スチールモデルと比較して)少ない労力で済みます。最大 54 インチの高さに積み重ねられた機器を扱うことができ、足踏み式の油圧ポンプまたは手動式のウインチが装備されています。荷物の上げ下げが簡単に行えます。 これらのユニットはさらにホイールロックと統合されており、安全な積み降ろしを保証します。
Wesco の軽量アルミニウムフレームのペダリフトは、最大 400 ポンドの荷物を運ぶ際に(スチールモデルと比較して)少ない労力で済みます。最大 54 インチの高さに積み重ねられた機器を扱うことができ、足踏み式の油圧ポンプまたは手動式のウインチが装備されています。荷物の上げ下げが簡単に行えます。 これらのユニットはさらにホイールロックと統合されており、安全な積み降ろしを保証します。
スチールフレームペダルリフト - 四輪油圧式
Wescoの750輪油圧ペダリフトはステンレス鋼でできており、最大48.5ポンドの荷物の積み込みと輸送に最適です。スムーズな操作性を確保するために、精密ボールベアリング付きの60.5つのモールドオンラバーホイールと40つのポリウレタンスイベルキャスターがあります。 ホイールロックは商品の安全な積み下ろしを保証しますが、足で操作する油圧ジャッキは荷物の上げ下げを容易にします。 これらのペダリフトは、それぞれ最大54インチとXNUMXインチの高さのアイテムをロードするために、XNUMXインチとXNUMXインチの高さのバリエーションで利用できます。
Wescoの750輪油圧ペダリフトはステンレス鋼でできており、最大48.5ポンドの荷物の積み込みと輸送に最適です。スムーズな操作性を確保するために、精密ボールベアリング付きの60.5つのモールドオンラバーホイールと40つのポリウレタンスイベルキャスターがあります。 ホイールロックは商品の安全な積み下ろしを保証しますが、足で操作する油圧ジャッキは荷物の上げ下げを容易にします。 これらのペダリフトは、それぞれ最大54インチとXNUMXインチの高さのアイテムをロードするために、XNUMXインチとXNUMXインチの高さのバリエーションで利用できます。
形式 | モデル | Time | 車軸荷重 | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの幅 | モーターHP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DRP-96144-300 | 見積依頼 | ||||||||
A | DRP-72180-300 | 見積依頼 | ||||||||
A | DRP-72144-300 | 見積依頼 | ||||||||
A | DRP-84144-300 | 見積依頼 | ||||||||
A | DRP-84180-300 | 見積依頼 | ||||||||
A | APE-7296-060 | 見積依頼 | ||||||||
A | APE-9696-060 | 見積依頼 | ||||||||
A | APE-4872-060 | 見積依頼 | ||||||||
A | APE-7272-060 | 見積依頼 | ||||||||
A | APE-4848-060 | 見積依頼 | ||||||||
A | APE-96120-060 | 見積依頼 | ||||||||
A | DRP-96180-150 | 見積依頼 | ||||||||
A | DRP-72144-150 | 見積依頼 | ||||||||
A | DRP-84180-150 | 見積依頼 | ||||||||
A | DRP-72180-150 | 見積依頼 | ||||||||
A | DRP-84144-250 | 見積依頼 | ||||||||
A | DRP-72144-200 | 見積依頼 | ||||||||
A | DRP-72180-250 | 見積依頼 | ||||||||
A | DRP-72144-250 | 見積依頼 | ||||||||
A | DRP-96144-250 | 見積依頼 | ||||||||
A | DRP-96180-250 | 見積依頼 | ||||||||
A | DRP-96180-200 | 見積依頼 | ||||||||
A | DRP-84144-200 | 見積依頼 | ||||||||
A | DRP-96144-200 | 見積依頼 | ||||||||
A | DRP-84180-200 | 見積依頼 |
ロープロファイル ライト ロード リフト
Vestil アルミニウム ライト ロード リフトは、トラックやドックから荷物を持ち上げて輸送するために使用されます。 これらの薄型リフトは、最大 500 ポンドの荷重を持ち上げることができ、ウインチの回転またはフット ポンプのストロークごとに荷重/プラットフォームを 1 インチ上昇させるハンド ウインチまたはフット ポンプを備えています。 リフトには 2 つのキャスター ホイール オプションがあり、2 インチの半スチール前輪を備えたポリ オン ポリ ホイール (-FW モデルの場合) と 4 つの回転キャスターを備えたポリ オン ポリ ホイール (-4SFL モデルの場合) です。 すべてのモデルにはトラックへの積み込みを容易にするためにハンドルに 30 つのローラーが装備されていますが、一部のモデルには偶発的な動きを防ぐために手動のフロアロックが付属しています。 高さ 30.5、30.75、37.75、および XNUMX インチのこれらの薄型ロード リフトの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
Vestil アルミニウム ライト ロード リフトは、トラックやドックから荷物を持ち上げて輸送するために使用されます。 これらの薄型リフトは、最大 500 ポンドの荷重を持ち上げることができ、ウインチの回転またはフット ポンプのストロークごとに荷重/プラットフォームを 1 インチ上昇させるハンド ウインチまたはフット ポンプを備えています。 リフトには 2 つのキャスター ホイール オプションがあり、2 インチの半スチール前輪を備えたポリ オン ポリ ホイール (-FW モデルの場合) と 4 つの回転キャスターを備えたポリ オン ポリ ホイール (-4SFL モデルの場合) です。 すべてのモデルにはトラックへの積み込みを容易にするためにハンドルに 30 つのローラーが装備されていますが、一部のモデルには偶発的な動きを防ぐために手動のフロアロックが付属しています。 高さ 30.5、30.75、37.75、および XNUMX インチのこれらの薄型ロード リフトの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | ロードリフターの操作方法 | 容量 | 色 | 材料 | 最大移動距離 | キャスターの数 | フロントキャスターの数 | 操作タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ALLPH-500-FW | ¥320,601 | |||||||||
B | LLPH-500-4SFL | ¥319,423 | |||||||||
C | ALLPH-500-4SFL | ¥399,642 | |||||||||
D | LLPH-500-FW | ¥236,201 | |||||||||
E | ALLPW-500-4SFL | ¥303,196 | |||||||||
F | LLPW-500-4SFL | ¥248,941 | |||||||||
G | ALLPW-500-FW | ¥215,356 | |||||||||
H | LLPW-500-FW | ¥176,630 |
ウィンチプラットフォームリフト
ウェスコのリフトトラックは、製造工場や倉庫でスキッド、パレット、コンテナを持ち上げたり、移動したり、積み重ねたりするのに適しています。 荷物を安定して持ち上げて希望の位置に保つための自動ブレーキ付きの手動ウインチと、移動/滑りを防ぐための統合されたホイールロック付きのキャスターを備えています。 幅広いプラットフォームとフォークタイプのリフトからお選びいただけます Raptor Supplies.
ウェスコのリフトトラックは、製造工場や倉庫でスキッド、パレット、コンテナを持ち上げたり、移動したり、積み重ねたりするのに適しています。 荷物を安定して持ち上げて希望の位置に保つための自動ブレーキ付きの手動ウインチと、移動/滑りを防ぐための統合されたホイールロック付きのキャスターを備えています。 幅広いプラットフォームとフォークタイプのリフトからお選びいただけます Raptor Supplies.
プラットフォームリフト
プラットフォームリフトは、倉庫、積み込みドック、出荷施設、およびその他の産業環境での頑丈なリフトおよび輸送アプリケーション向けに設計されています。 Raptor Supplies のようなブランドからのプラットフォームリフトの配列を提供します デイトン、 精霊、 プレストリフト、ヴェスティルとウェスコ。 一部の資材リフトにはフレームに車輪が付いており、配送トラックへの積み込みが容易です。 ヴェスティル プラットフォームリフトは、狭い通路や限られたスペースでの移動に適した薄型設計を特徴としています。 これらのプラットフォームは高密度ポリエチレンで作られており、不要な動きを防ぐために XNUMX つの回転キャスターと XNUMX つのロック式キャスターが装備されています。 ウエスコ プラットフォームリフトは、足踏み式油圧ポンプとフットリリース機能を備えており、プラットフォームをそれぞれ 40 インチの高さまで上げ下げするのに役立ちます。 これらの資材リフトには、垂直金属フレームと最大 1000 ポンドの荷重を支える XNUMX 本のフォーク、および物品を輸送していないときの安定性を高める XNUMX つの固定ホイールが含まれています。
詳細はこちら
- 油圧ホース
- タイマ
- ストレージロッカー
- 排水
- 潤滑剤の保管と調剤
- 砥石とファイルセット
- スタッキングコンテナ
- 塩分計
- 一時的な漏れ修理
- ドライブリアクターとフィルター
- E JAMES & CO ゴムストリップ、耐油性、60A
- DAYTON コンバーチブルジェットポンプ
- HOFFMAN タイプ3Rファンシュラウドキット
- EATON パワーペデスタル拡張キット
- EATON CSH シリーズ サーキット ブレーカ
- SIGNODE リンク
- CONDOR ニット手袋、フルフィンガー、フルドット、7 ゲージ、オレンジ
- GRAINGER ポンプヘッド
- GRAINGER ネジ付きステムキャスター
- LEGRIS レデューシングアダプター