ストレートブレードコネクタ
工業用グレードコネクタ
ストレートブレード工業用グレードコネクタ、2極
Hubbell Wiring Device-Kellems の産業グレードのコネクタである Insulgrip および Valise は、建設および産業用途における振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぐのに最適です。 これらのストレート ブレードのメス コネクタは、耐久性と耐食性を高める真鍮コンタクトを備えたナイロン ハウジングを備えています。 強力なコード グリップを備えており、プラグやスイッチをしっかりと固定してしっかりとグリップできます。 定格電流 15 A および 20 A の黄色および白黒のコネクタを幅広い選択肢からお選びいただけます。
Raptor Supplies ヴァリースも提供しています 商用グレードのコネクタ ヒンジ付きの本体設計により、迅速な組み立てが可能です。
Hubbell Wiring Device-Kellems の産業グレードのコネクタである Insulgrip および Valise は、建設および産業用途における振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぐのに最適です。 これらのストレート ブレードのメス コネクタは、耐久性と耐食性を高める真鍮コンタクトを備えたナイロン ハウジングを備えています。 強力なコード グリップを備えており、プラグやスイッチをしっかりと固定してしっかりとグリップできます。 定格電流 15 A および 20 A の黄色および白黒のコネクタを幅広い選択肢からお選びいただけます。
Raptor Supplies ヴァリースも提供しています 商用グレードのコネクタ ヒンジ付きの本体設計により、迅速な組み立てが可能です。
エクストラハードユースストレートブレードコネクタ
形式 | モデル | 色 | 電圧 | ワイヤーサイズ | |
---|---|---|---|---|---|
A | PS5269-X | 見積依頼 | |||
B | PS5669-X | 見積依頼 | |||
C | PS5369X | 見積依頼 | |||
A | PS5269-XBK | 見積依頼 | |||
A | PS5269-XHG | 見積依頼 | |||
D | PS5469-X | 見積依頼 | |||
E | PS5669-XHG | 見積依頼 | |||
F | PS5369-XHG | 見積依頼 | |||
G | PS5469-XHG | 見積依頼 | |||
A | PS5269-XGRY | 見積依頼 | |||
H | CR5269-X | 見積依頼 |
ゴム製防塵ストレートブレードコネクタ
接地導通監視コネクタ
形式 | モデル | 電圧 | ワイヤーサイズ | |
---|---|---|---|---|
A | PS5369-XGCM | 見積依頼 | ||
B | PS5669-XGCM | 見積依頼 | ||
C | PS5469-XGCM | 見積依頼 |
130144シリーズストレートブレードコネクタ
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1301440060 | 見積依頼 |
B | 1301440058 | 見積依頼 |
B | 1301440048 | 見積依頼 |
C | 1301440047 | 見積依頼 |
D | 1301440064 | 見積依頼 |
E | 1301440081 | 見積依頼 |
ステリガードシリーズ抗菌ストレートブレードコネクタ
形式 | モデル | 電圧 | |
---|---|---|---|
A | 午前 15 時 47 分 | 見積依頼 | |
B | 午前 15 時 33 分 | 見積依頼 | |
C | 午前 15 時 48 分 | 見積依頼 | |
D | 午前 15 時 49 分 | 見積依頼 |
ゲイター グリップ ストレート ブレード コネクター
ミディアムデューティデッドフロントコネクタ
防水ストレートブレードコネクタ
ストレートブレードコネクタ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | HBLS5100C5W | ¥811,760 | |
B | HBLS5100C7W | ¥811,760 | |
C | HBLS4100C6W | ¥657,787 | |
D | HBLS4100C5W | ¥743,365 | |
E | HBLS4100C12W | ¥746,820 | |
F | 515C | ¥3,159 | |
G | HBLS4100C9W | ¥746,820 | |
B | HBLS5100C6W | ¥811,760 | |
H | HBLS4100C7W | ¥644,816 | |
I | HBLS5100C9W | ¥811,760 |
2極防塵コネクタ、3線接地
Hubbell Wiring Device-Kellems Elasto-Grip シリーズの防塵コネクタは、建設および産業用途における振動や動きによる偶発的なワイヤの切断を防ぐのに最適です。 これらのストレート ブレード メス コネクタには、耐久性と耐食性を高めるため、ポリカーボネート端子保持器、真鍮コンタクト、ニッケルメッキ鋼製端子クランプを備えた熱可塑性エラストマー ハウジングが備わっています。 防塵性があり、金属粉や湿気がコードに侵入するのを防ぎます。 さまざまな黄色のコネクタからお選びいただけます。定格電流は 15 A と 20 A です。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 防水コネクタ コード周りの防水シールに。
Hubbell Wiring Device-Kellems Elasto-Grip シリーズの防塵コネクタは、建設および産業用途における振動や動きによる偶発的なワイヤの切断を防ぐのに最適です。 これらのストレート ブレード メス コネクタには、耐久性と耐食性を高めるため、ポリカーボネート端子保持器、真鍮コンタクト、ニッケルメッキ鋼製端子クランプを備えた熱可塑性エラストマー ハウジングが備わっています。 防塵性があり、金属粉や湿気がコードに侵入するのを防ぎます。 さまざまな黄色のコネクタからお選びいただけます。定格電流は 15 A と 20 A です。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 防水コネクタ コード周りの防水シールに。
一般グレードのコネクタ、15、20、50アンペアの定格電流
Hubbell Wiring Device-Kellems の一般グレードのコネクタは、さまざまな電気用途で使用できるオス レセプタクルおよびストレート ブレード コネクタと互換性があります。 耐食性を提供するナイロンまたは複合構造が特徴で、安全かつ迅速な組み立てのための耐荷重ロック ラグが付いています。 さらに、これらのコネクタには、滑り、ワイヤの偶発的な切断、および不要な汚染物質を防ぐための強力なオフセット コード グリップが装備されており、効率的な接続のために 2 極および 3 極のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています 商用グレードのコネクタ ヘビーデューティーな商業作業向け。
Hubbell Wiring Device-Kellems の一般グレードのコネクタは、さまざまな電気用途で使用できるオス レセプタクルおよびストレート ブレード コネクタと互換性があります。 耐食性を提供するナイロンまたは複合構造が特徴で、安全かつ迅速な組み立てのための耐荷重ロック ラグが付いています。 さらに、これらのコネクタには、滑り、ワイヤの偶発的な切断、および不要な汚染物質を防ぐための強力なオフセット コード グリップが装備されており、効率的な接続のために 2 極および 3 極のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています 商用グレードのコネクタ ヘビーデューティーな商業作業向け。
形式 | モデル | HP | アンプ | 色 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL52CM69V | ¥7,378 | |||||||||
B | HBL52CM69C | ¥10,382 | |||||||||
C | HBL5969VBLK | ¥7,278 | |||||||||
D | HBL5969VY | ¥6,619 | |||||||||
E | HBL5869VY | ¥5,758 | |||||||||
D | HBL5369VY | ¥7,728 | |||||||||
F | HBL5324 | ¥14,677 | |||||||||
G | HBL7515C | ¥40,651 |
スターライトブレードコネクタ、商用グレード
Hubbell 配線デバイス - Kellems Valise シリーズ ストレート ブレード メス コネクタは、電源コードをストレート ブレード プラグに接続するように設計されています。 最大定格 20A の商用アプリケーションでの使用に最適です。 ヒンジ付きの一体型ボディ設計により、簡単に組み立てることができます。 UL & CSA 規格に準拠したナイロン構造により、湿気、防塵、耐候性を備えています。 これらのコネクタには、ワイヤを本体に接続するための 3 つのネジ端子があり、125 および 250VAC の電圧定格で利用できます。
Hubbell 配線デバイス - Kellems Valise シリーズ ストレート ブレード メス コネクタは、電源コードをストレート ブレード プラグに接続するように設計されています。 最大定格 20A の商用アプリケーションでの使用に最適です。 ヒンジ付きの一体型ボディ設計により、簡単に組み立てることができます。 UL & CSA 規格に準拠したナイロン構造により、湿気、防塵、耐候性を備えています。 これらのコネクタには、ワイヤを本体に接続するための 3 つのネジ端子があり、125 および 250VAC の電圧定格で利用できます。
形式 | モデル | NEMA評価 | アンプ | 色 | 指揮者の数 | 相 | 電圧 | 定格電圧 | 導体範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5969VGY | ¥6,438 | |||||||||
B | HBL5369VBK | ¥9,235 | |||||||||
C | HBL5669VY | ¥8,289 |
ストレートブレードコネクタ、病院グレード
Hubbell Wiring Device-Kellems コネクタは、ストレート ブレード プラグおよびオス レセプタクルを使用して電力線を接続するように設計されています。 これらのストレート ブレード コネクタは、湿気や汚染物質が配線チャンバーに侵入するのを防ぎます。 オフィスビルや工場、製造工場などへの設置にも最適です。 ニッケルメッキの接点とネジ端子により、電源コードとの確実な接続が可能になります。 透明、白、白黒などの幅広い病院グレードのコネクタからお選びいただけます。
Hubbell Wiring Device-Kellems コネクタは、ストレート ブレード プラグおよびオス レセプタクルを使用して電力線を接続するように設計されています。 これらのストレート ブレード コネクタは、湿気や汚染物質が配線チャンバーに侵入するのを防ぎます。 オフィスビルや工場、製造工場などへの設置にも最適です。 ニッケルメッキの接点とネジ端子により、電源コードとの確実な接続が可能になります。 透明、白、白黒などの幅広い病院グレードのコネクタからお選びいただけます。
形式 | モデル | アンプ | HP | NEMAプラグ構成 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1610-CW6P-AM | ¥14,688 | |||||
A | 1614-CW6P-AM | ¥13,094 | |||||
A | 1612-CW6P-AM | ¥14,501 | |||||
A | 1616-CW6P-AM | ¥14,377 |
ストレートブレード防水コネクタ、2極
Hubbell Wiring Device-Kellems Elasto-Grip シリーズの防水コネクタは、建設および産業用途における振動や動きによる偶発的なワイヤの切断を防ぐのに最適です。 これらのストレート ブレード メス コネクタは、耐久性と耐食性を高めるため、ポリカーボネート端子保持器とニッケルメッキ真鍮コンタクトを備えた熱可塑性エラストマー ハウジングを備えています。 滑らかなボディと張力緩和ナットが特徴で、破片や水の溜まりを防ぎます。 定格電流 15 A および 20 A の黄色と黒色のコネクタを幅広い選択肢からお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています 防塵コネクタ コード周りの防塵シールに。
Hubbell Wiring Device-Kellems Elasto-Grip シリーズの防水コネクタは、建設および産業用途における振動や動きによる偶発的なワイヤの切断を防ぐのに最適です。 これらのストレート ブレード メス コネクタは、耐久性と耐食性を高めるため、ポリカーボネート端子保持器とニッケルメッキ真鍮コンタクトを備えた熱可塑性エラストマー ハウジングを備えています。 滑らかなボディと張力緩和ナットが特徴で、破片や水の溜まりを防ぎます。 定格電流 15 A および 20 A の黄色と黒色のコネクタを幅広い選択肢からお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています 防塵コネクタ コード周りの防塵シールに。
仕様グレード地盤導通監視コネクタ
形式 | モデル | アンプ | NEMA構成 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PS5669XGCM | ¥14,694 | ||||
B | PS5369XGCM | ¥8,797 | ||||
C | PS5469XGCM | ¥9,381 |
Maxgrip M3 シリーズ ストレート ブレード コネクタ
形式 | モデル | 色 | 電圧 | ワイヤーサイズ | |
---|---|---|---|---|---|
A | PS5969-GRY | 見積依頼 | |||
B | PS5369-GRY | 見積依頼 | |||
C | PS5969-O | 見積依頼 | |||
D | PS5969-Y | 見積依頼 | |||
E | PS5469-Y | 見積依頼 | |||
F | PS5369-Y | 見積依頼 | |||
G | PS5669-Y | 見積依頼 |
ストレートブレードコネクタ
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | 7088 | 見積依頼 | |
B | 114-GMC | 見積依頼 | |
C | SA155CC10 | 見積依頼 | |
D | SA993WCC10 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 落下保護
- 溶接用品
- 仕上げツール
- ハンドランプとポータブルランプ
- 真鍮
- 溶接ホース
- 貨車ボルト
- ロータリーギアポンプヘッド
- フィルターパッド保持枠
- ディケイドボックス
- OSG VC-10 スパイラルフルートタップ Vコーティング仕上げ
- SPEEDAIRE エンドプレート5599-1Iso
- APPLETON ELECTRIC 400ワットのランプ
- GPI ケーブルグランドキット
- KERN AND SOHN スケールの設定
- COOPER B-LINE B844Wシリーズ溶接ユニバーサルシェルフブラケット
- SPEARS VALVES PVC ホワイトユーティリティスプリングチェックバルブ、ねじ込み式
- MARTIN SPROCKET トップアングルテイクアップフレーム、MTA60フレーム
- FIRE-DEX 出動と救出のジャケットとコート
- GRAINGER 棚ブラケットとサポート