HubBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 一般グレード コネクタ、15、20、および 50 アンペア電流定格
形式 | モデル | HP | アンプ | 色 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL52CM69V | - | 15A | イエロー | - | ナイロン | - | 5-15R | - | ¥7,601 | |
B | HBL5969VY | 0.5 | 15 | イエロー | 2.68 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥6,680 | |
C | HBL5969VBLK | 0.5 | 15 | ブラック | 2.68 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥7,205 | |
D | HBL5869VY | 0.5 | 15 | イエロー | 2.38 " | ナイロン | - | 1-15R | 1-15R | ¥5,610 | |
E | HBL52CM69C | 0.5 | 15 | イエロー | - | ナイロン | - | 5-15R | - | ¥10,816 | |
B | HBL5369VY | 1 | 20 | イエロー | 2.68 " | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥7,590 | |
F | HBL5324 | 2 | 15 | ブラウン | - | 複合 | 2 | 7-15R | 7-15R | ¥14,248 | |
G | HBL7515C | 2 | 50A | ブラック | 5.75 " | 複合 | 3 | 10-50R | 10-50R | ¥42,950 |
一般グレードのコネクタ、15、20、50アンペアの定格電流
Hubbell Wiring Device-Kellems の一般グレードのコネクタは、さまざまな電気用途で使用できるオス レセプタクルおよびストレート ブレード コネクタと互換性があります。 耐食性を提供するナイロンまたは複合構造が特徴で、安全かつ迅速な組み立てのための耐荷重ロック ラグが付いています。 さらに、これらのコネクタには、滑り、ワイヤの偶発的な切断、および不要な汚染物質を防ぐための強力なオフセット コード グリップが装備されており、効率的な接続のために 2 極および 3 極のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています 商用グレードのコネクタ ヘビーデューティーな商業作業向け。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルスエージツール
- カウンタ
- AC電流ラインスプリッター
- 住宅用台座ファン
- シーケンサー
- 明確な目的のACモーター
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- クレーンと花綱設備
- 安全保管
- キーストック
- RUD CHAIN ボルトオンホイストリング、180度ピボット
- APPROVED VENDOR ガスボンベラック
- APEX-TOOLS Torx(R)Plusパワービット
- SQUARE D 汎用、ヒューズ、240VAC / DC安全スイッチ
- VULCAN バヨネット熱電対
- SQUARE D QBAシリーズ、プラグインサーキットブレーカ
- UNISTRUT ODチューブクランプ
- EATON E30 シリーズ 押しボタン コンタクト ブロック
- BELL & GOSSETT スチームエアベント
- BROWNING HPTシリーズ 14M55ベルト用スプロケット