HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Staright ブレード コネクタ、商用グレード
形式 | モデル | NEMA評価 | アンプ | 色 | 指揮者の数 | 相 | 電圧 | 定格電圧 | 導体範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5969VGY | 5-15R | 15 | グレー | - | シングルフェーズ | 125 VAC | 125 V | #14 AWGから#12 AWG | ¥6,298 | |
B | HBL5369VBK | 5-20R | 20 | ブラック | 3ワイヤー | シングルフェーズ | 125 VAC | 125 VAC | #18 AWGから#12 AWG | ¥8,925 | |
C | HBL5669VY | 6-15R | 15 | イエロー | 3線式接地 | 1 | 250 VAC | 250 V | #14 AWGから#12 AWG | ¥8,357 |
スターライトブレードコネクタ、商用グレード
Hubbell 配線デバイス - Kellems Valise シリーズ ストレート ブレード メス コネクタは、電源コードをストレート ブレード プラグに接続するように設計されています。 最大定格 20A の商用アプリケーションでの使用に最適です。 ヒンジ付きの一体型ボディ設計により、簡単に組み立てることができます。 UL & CSA 規格に準拠したナイロン構造により、湿気、防塵、耐候性を備えています。 これらのコネクタには、ワイヤを本体に接続するための 3 つのネジ端子があり、125 および 250VAC の電圧定格で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンプレッサーバルブ
- USBケーブル
- ツイストロックコネクタ
- ダウンドラフトテーブル
- Vial TopCrimpersおよびDecrimpers
- エアフィルター
- 備品
- オフィスおよび医療カート
- 高圧洗浄機および付属品
- ヒューズ
- KNIPEX 断熱マット
- LAB SAFETY SUPPLY 長方形のカーボイ
- RAE 舗装ステンシルのみ
- DWYER INSTRUMENTS SC4シリーズIsoVerterIIシグナルコンディショニングモジュール
- WOODHEAD 130226シリーズ端子
- COOPER B-LINE B3148シリーズオフセットパイプクランプ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 3 / 16-16 Un
- EBERBACH ガラス攪拌棒
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDBXヘリカル/ウォーム二減速減速機
- WEG ACBシリーズ キャップ