入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボンジョイント |
アンプ | 15 |
抗菌剤 | いいえ |
色 | グレー |
導体範囲 | #14 AWGから#12 AWG |
接続性 | ネジ端子 |
コード径範囲 | 0.220 "-。660" |
コードサイズ | 0.220〜0.660インチ |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | ネジ端子 |
直径D | #14 AWGから#12 AWG |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 商用ダイビング機材 |
HP | 0.5 |
絶縁 | 絶縁体 |
IP評価 | 20 |
材料 | ナイロン |
最大HP | 0.5 |
NEMA構成 | 5-15R |
NEMA評価 | 5-15R |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
相 | シングルフェーズ |
温度評価 | 最大連続-75℃、最小--40影響なし |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 V |
ワイヤーサイズ | #18 AWGから#12 AWG |
ワイヤータイプ | ヒンジ結合 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8536694040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | アンプ | 色 | 指揮者の数 | 相 | 電圧 | 定格電圧 | 導体範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL5369VBK | 5-20R | 20 | ブラック | 3ワイヤー | シングルフェーズ | 125 VAC | 125 VAC | #18 AWGから#12 AWG | ¥9,235 | ||
HBL5669VY | 6-15R | 15 | イエロー | 3線式接地 | 1 | 250 VAC | 250 V | #14 AWGから#12 AWG | ¥8,289 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。