入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボンジョイント |
アンプ | 15 |
抗菌剤 | いいえ |
色 | ブラウン |
導体範囲 | #14 AWGから#12 AWG |
接続性 | ネジ端子 |
コード径範囲 | 0.296「-0.625」 |
コードサイズ | 0.296〜0.625インチ |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | ネジ端子 |
直径D | #14 AWGから#12 AWG |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | |
HP | 2 |
絶縁 | 絶縁体 |
IP評価 | 20 |
材料 | 複合 |
最大HP | 2 |
NEMA構成 | 7-15R |
NEMA評価 | 7-15R |
指揮者の数 | 3線式接地 |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
相 | 1 |
温度評価 | 最大連続-75℃、最小--40影響なし |
電圧 | 277 VAC |
定格電圧 | 277 V |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536694050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP | アンプ | 色 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL52CM69C | 0.5 | 15 | イエロー | - | ナイロン | - | 5-15R | - | ¥10,382 | ||
HBL5369VY | 1 | 20 | イエロー | 2.68 " | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | ¥7,728 | ||
HBL5969VBLK | 0.5 | 15 | ブラック | 2.68 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥7,278 | ||
HBL7515C | 2 | 50A | ブラック | 5.75 " | 複合 | 3 | 10-50R | 10-50R | ¥40,651 | ||
HBL52CM69V | - | 15A | イエロー | - | ナイロン | - | 5-15R | - | ¥7,378 | ||
HBL5969VY | 0.5 | 15 | イエロー | 2.68 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | ¥6,619 | ||
HBL5869VY | 0.5 | 15 | イエロー | 2.38 " | ナイロン | - | 1-15R | 1-15R | ¥5,758 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。