EAZYPOWER ロータリードラムヤスリ
Eazypower 回転ドラムヤスリは、表面から不要な材料を除去し、柔らかい材料を滑らかに仕上げるのに役立ちます。
形式 | モデル | 直径 | 個数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30088 | 1 1 / 4 " | 1 | 1.5 " | - | 見積依頼
|
B | 30452 | 3" | 1 | 1.5 " | ¥4,704 | |
C | 30454 | 3 / 4 " | 3 | 1.5 " | - | 見積依頼
|
D | 30453 | 4" | 1 | 1 1 / 2 " | ¥5,087 |
特徴
- Easypower 回転ドラムには、積極的に材料を除去するための尖った歯が付いています。
- これらの回転ドラムの歯は、目詰まりを避けるために広い間隔で配置されています。
- これらのロータリー ドラムやすりには、摩耗に耐えるように硬化スチール ビットが付いています。
よくある質問
これらの回転工具の最大操作速度は?
2500 rpm
このツールを使用して金属表面を滑らかにすることはできますか?
いいえ、Eazypower 回転やすりは木材と柔らかい素材にのみ適しています。
これらのドラムラスプはどのようにして滑らかな仕上げを実現するのですか?
Easypower ドラムヤスリは直線状の歯を備えており、材料の除去を制御し、滑らかな仕上がりを実現します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐候性ランプホルダー
- 油圧ホースアダプターとプラグ
- 油圧コントロールバルブ
- 超音波厚さゲージ
- ガスヒーターおよび付属品
- アーク溶接機とプラズマカッター
- スプリング
- ストレーナー
- ロータリーポンプ
- HAYWARD SFシリーズ自動調心バルクヘッドタンク継手
- KOHLER 点火プラグ
- USA SEALING ネオプレン フランジ ガスケット、外径 7 インチ
- 3M 吸収パッド
- ANVIL ポストベース
- WOODHEAD 130029シリーズコードセット
- AIRMASTER FAN 自動シャッター付きCWFモデルベルトドライブキャビネットファン
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用電動ボールバルブ、フランジ付き、バイトン
- SPEARS VALVES PVC-02クリアレギュラーボディPVCセメント
- VOLLRATH プラグ