定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VBLK メス コネクタ、ストレート、15A 125V、5-15R、ブラック、1 パック | AC8QCK 3D225

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VBLK メスコネクタ、ストレート、15A 125V、5-15R、黒、1 パック

在庫あり
アイテム:AC8QCK モデル:HBL5969VBLK相互参照:3D225

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,278 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボンジョイント
アンプ15
抗菌剤いいえ
ブラック
導体範囲#14 AWGから#12 AWG
接続性ネジ端子
コード径範囲0.220 "-。660"
コードサイズ0.220〜0.660インチ
定格電流15 A
直径紀元前ネジ端子
直径D#14 AWGから#12 AWG
絶縁耐力最低2,000Vに耐える
グレード
高さ2.68 "
HP0.5
絶縁絶縁体
IP評価20
長さ2.68 "
材料ナイロン
最大HP0.5
NEMA構成5-15R
NEMA評価5-15R
Number of Poles2ポール
ワイヤーの数3ワイヤー
最大動作温度。影響のない最大連続75℃および最小-40℃
シングルフェーズ
温度評価最大連続-75℃、最小--40影響なし
電圧125 VAC
定格電圧125 V
幅(Width)1.32 "
ワイヤーサイズ#18 AWGから#12 AWG
ワイヤータイプヒンジ結合

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)7.37
船の長さ(cm)4.32
船幅(cm)4.32
HSコード8536698000
原産国CN

商品の詳細:

  • スーツケースシリーズ、病院グレード、

製品バリエーション

プロダクトモデルHPアンプ長さ材料最大HPNEMA構成NEMA評価価格
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL52CM69C コネクタ 5-15r 15a 125v | AC8QBP 3D198 HBL52CM69C0.515イエロー-ナイロン-5-15R-¥10,382
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VY メス コネクタ、ストレート、20A 125V、5-20R、イエロー、1 パック | AC8QBW 3D208 HBL5369VY120イエロー2.68 "ナイロン15-20R5-20R¥7,728
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7515C メス コネクタ、高耐久、ストレート、50A 125/250V、10-50R、黒、1 パック | AC8QDV 3D259 HBL7515C250Aブラック5.75 "複合310-50R10-50R¥40,651
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL52CM69V コネクタ 5-15r 15a 125v | AC8QMX 3D876 HBL52CM69V-15Aイエロー-ナイロン-5-15R-¥7,378
Hubbell Wiring Device-KELLEMS HBL5324 メス コネクタ、ヘビーデューティ、ストレート、15A 277VAC、7-15R、1 パック | AC8QNC 3D889 HBL5324215ブラウン-複合27-15R7-15R¥14,677
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VY メス コネクタ、ストレート、15A 125V、5-15R、イエロー、1 パック | AD6RNT 4A254 HBL5969VY0.515イエロー2.68 "ナイロン0.55-15R5-15R¥6,619
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5869VY メス コネクタ、ストレート、15A 125V、1-15R、黄色、1 パック | AE7LGL 5Z882 HBL5869VY0.515イエロー2.38 "ナイロン-1-15R1-15R¥5,758

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VBLK メスコネクタ、ストレート、15A 125V、5-15R、黒、1 パック
¥7,278 /単価