RUD CHAIN ボルトオンホイストリング、180 度ピボット
形式 | モデル | 寸法B | ディメンションC | 寸法E | 次元F | 番手 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8502352 | - | - | - | - | 7 / 8-9 | 5500ポンド | ¥49,346 | |
A | 8502349 | - | - | - | - | 1 / 2-13 | 2200ポンド。 | ¥36,384 | |
A | 7983553 | - | - | - | - | M36 X 4 | 17,630ポンド | ¥148,892 | |
A | 8502350 | - | - | - | - | 5 / 8-11 | 3300ポンド | ¥44,416 | |
A | 8503187 | - | - | - | - | 8 | 11,000ポンド | ¥76,266 | |
A | 7982966 | - | - | - | - | M42 X 4.5 | 33,060ポンド | ¥201,203 | |
A | 7982967 | - | - | - | - | M48 X 5 | 44,090ポンド | ¥205,372 | |
A | 8502353 | - | - | - | - | 1-8 | 8800ポンド | ¥51,176 | |
A | 8502351 | - | - | - | - | 3 / 4-10 | 5500ポンド | ¥44,431 | |
A | 8500829 | - | - | - | - | M36 X 4 | 15,430ポンド | ¥76,714 | |
B | 7991091 | 1-5 / 16」 | 1.156 " | 3-1 / 16」 | 43 / 64 " | 3 / 8-16 | 990ポンド | ¥43,728 | |
B | 7991090 | 1-7 / 32」 | 1.156 " | 3" | 1 / 2 " | 5 / 16-18 | 660ポンド。 | ¥42,247 | |
B | 7103715 | 1-7 / 32」 | 1.156 " | 3-1 / 16」 | 43 / 64 " | M10 X 1.5 | 990ポンド | ¥33,864 | |
B | 7103720 | 1-7 / 32」 | 1.156 " | 3" | 1 / 2 " | M8 X 1.25 | 660ポンド。 | ¥32,147 | |
B | 7100430 | 1-13 / 16」 | 1.5 " | 4.5 " | 63 / 64 " | M16 X 2 | 2860ポンド | ¥37,181 | |
B | 7100180 | 1-15 / 16」 | 1.375 " | 4-7 / 32」 | 13 / 16 " | M12 X 1.75 | 3120ポンド | ¥34,860 | |
B | 7991093 | 1.875 " | 1.5 " | 4-13 / 32」 | 1.156 " | 5 / 8-11 | 2860ポンド | ¥50,723 | |
B | 7991092 | 2" | 1.375 " | 2" | 13 / 16 " | 1 / 2-13 | 3120ポンド | ¥45,328 | |
B | 7991095 | 2-11 / 16」 | 1-9 / 16」 | 6-25 / 32」 | 1.5 " | 1-8 | 7700ポンド | ¥108,143 | |
B | 7100800 | 2.125 " | 1.375 " | 5.375 " | 1-5 / 16」 | M20 X 2.5 | 4400ポンド | ¥59,833 | |
B | 7991094 | 2.187 " | 1.375 " | 5-5 / 16」 | 1.125 " | 3 / 4-10 | 4400ポンド | ¥75,148 | |
B | 7100640 | 2.625 " | 1-9 / 16」 | 6-13 / 16」 | 1-9 / 16」 | M24 X 3 | 7700ポンド | ¥82,311 | |
B | 7100650 | 3-17 / 32」 | 1-31 / 32」 | 8-11 / 16」 | 1-31 / 32」 | M30 X 3.5 | 11,000ポンド | ¥102,229 | |
B | 7991096 | 3-21 / 32」 | 1-31 / 32」 | 8-11 / 16」 | 1.875 " | 8 | 11,000ポンド | ¥140,162 | |
C | 7999059 | 3.375 " | 1-31 / 32」 | 8.187 " | 2.125 " | M36 X 4 | 17,600ポンド | ¥176,321 | |
C | 7999043 | 4-11 / 16」 | 2.75 " | 10-25 / 32」 | 3-11 / 16」 | M64 X 1.5 | 35,200ポンド | ¥336,168 | |
C | 7999004 | 4-11 / 16」 | 2.75 " | 10-21 / 32」 | 3-5 / 16」 | M56 X 1.5 | 35,200ポンド | ¥272,932 | |
C | 7999045 | 4-13 / 32」 | 2-9 / 16」 | 9-7 / 32」 | 2-11 / 16」 | M48 X 5 | 28,600ポンド | ¥231,002 | |
C | 7999044 | 4-13 / 32」 | 2-9 / 16」 | 9-7 / 32」 | 2-15 / 32」 | M42 X 4.5 | 26,400ポンド | ¥191,237 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートフロート
- 接着剤(PSA)サンディングディスク
- パイプレンチ
- ガントリークレーン
- バリ取りブレード
- ユーティリティカート
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 燃焼試験
- シャベルタンパーと掘削ツール
- 農業試験
- FACOM 絶縁オープンエンドレンチ、メートル法
- APPROVED VENDOR フォームシート、200100ポリウレタン
- SQUARE D HJLシリーズサーキットブレーカ
- OIL EATER パーツウォッシャーフィルター
- APPROVED VENDOR ピストンリングセット、3インチ
- CLIMAX METAL PRODUCTS Cシリーズシャフトカラー
- MOODY TOOL ナットドライバーブレード
- WATTS 流量測定バルブ
- RAVAS クラス III フォークリフト トラック スケール