SQUARE DHJLシリーズサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HJL26015 | 15A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
B | HJL36015 | 15A | 3 | 600V | ¥192,823 | |
A | HJL26020 | 20A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
C | HJL36020 | 20A | 3 | 600V | ¥192,823 | |
A | HJL26025 | 25A | 2 | 600V | ¥183,909 | |
D | HJL36025 | 25A | 3 | 600V | ¥206,457 | |
E | HJL36030SA | 30 | 3 | 600 | ¥216,169 | 見積依頼
|
E | HJL36030M71 | 30 | 3 | 600 | ¥185,127 | 見積依頼
|
A | HJL26030 | 30A | 2 | 600V | ¥182,011 | |
B | HJL36030 | 30A | 3 | 600V | ¥192,823 | |
A | HJL26035 | 35A | 2 | 600V | ¥183,909 | |
F | HJL36035 | 35A | 3 | 600V | ¥206,457 | |
A | HJL26040 | 40A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
A | HJL26045 | 45A | 2 | 600V | ¥183,909 | |
F | HJL36045 | 45A | 3 | 600V | ¥206,457 | |
E | HJL36050M72 | 50 | 3 | 600 | ¥177,432 | 見積依頼
|
G | HJL36050 | 50A | 3 | 600V | ¥192,823 | |
A | HJL26050 | 50A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
E | HJL36060U31X | 60 | 3 | 600 | - | 見積依頼
|
E | HJL36060U33X | 60 | 3 | 600 | - | 見積依頼
|
E | HJL36060U44X | 60 | 3 | 600 | - | 見積依頼
|
B | HJL36060 | 60A | 3 | 600V | ¥192,823 | |
A | HJL26060 | 60A | 2 | 600V | ¥182,011 | |
A | HJL26070 | 70A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
H | HJL36070 | 70A | 3 | 600V | ¥226,970 | |
E | HJL36080SA | 80 | 3 | 600 | - | 見積依頼
|
H | HJL36080 | 80A | 3 | 600V | ¥226,970 | |
A | HJL26080 | 80A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
A | HJL26090 | 90A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
H | HJL36090 | 90A | 3 | 600V | ¥226,970 | |
E | HJL36100M73 | 100 | 3 | 600 | ¥247,517 | 見積依頼
|
E | HJL36100SA | 100 | 3 | 600 | - | 見積依頼
|
E | HJL36100U44X | 100 | 3 | 600 | ¥535,815 | 見積依頼
|
E | HJL36100U31X | 100 | 3 | 600 | ¥347,863 | 見積依頼
|
E | HJL36100U33X | 100 | 3 | 600 | ¥347,863 | 見積依頼
|
A | HJL26100 | 100A | 2 | 600V | ¥197,503 | |
B | HJL36100 | 100A | 3 | 600V | ¥226,970 | |
A | HJL26110 | 110A | 2 | 600V | ¥431,182 | |
H | HJL36110 | 110A | 3 | 600V | ¥480,383 | |
E | HJL36125AA | 125 | 3 | 600 | ¥403,237 | 見積依頼
|
H | HJL36125 | 125A | 3 | 600V | ¥376,627 | |
A | HJL26125 | 125A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
E | HJL36150U31X | 150 | 3 | 600 | ¥607,883 | 見積依頼
|
E | HJL36150M74 | 150 | 3 | 600 | ¥376,627 | 見積依頼
|
E | HJL36150U44X | 150 | 3 | 600 | - | 見積依頼
|
E | HJL36150U33X | 150 | 3 | 600 | - | 見積依頼
|
A | HJL26150 | 150A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
H | HJL36150 | 150A | 3 | 600V | ¥376,627 |
HJLシリーズサーキットブレーカ
Square D HJL シリーズ サーキット ブレーカは、配電盤、モーター コントロール センター、分電盤、産業用エンクロージャ、母線路プラグイン ユニット内への設置に適しており、接続された回路や機器を短絡や故障電流から保護します。 これらのフィードスルー回路ブレーカーは、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら、深刻な短絡に即座に反応するための長時間および瞬時の両方のトリップ機能を提供する非交換可能な熱磁気トリップを備えています。 負荷側とライン側のラグ端子が付属しているので、配線と取り付けが簡単に行えます。 これらの 2/3 極モールド ケース サーキット ブレーカは、15 ~ 150A の範囲のアンペア数でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- デジタルアングルファインダー
- ロータリージョイントとユニオン
- ドアの底
- バッテリークランプ
- ポータブルオイルおよび灯油ヒーターアクセサリー
- アンカー
- ソーラーパネルとアクセサリー
- インデックス可能なツール
- 溶接棒とワイヤー
- 溶接洗浄
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T3 1 / 4、24V
- LITHONIA LIGHTING 凹型トロッファー
- SIEMENS HMDシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 8-16 Un
- APOLLO VALVES 61-700シリーズミニチェックバルブ
- EATON Easy500 シリーズ プログラマブル リレー
- FANTECH FIDT シリーズ絶縁フレックスダクト
- ULTRATECH 未組み立ての流出パレット