SQUARE D HJL26080 サーキットブレーカー フィードスルー 80 アンペア 600vac 2p 65kaic@480v
アイテム:AG8PND
モデル:HJL26080
入手する 5月 21, 火曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 21, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 65kAIC @ 480V |
アンプ | 80A |
フレーム型 | HJL |
Number of Poles | 2 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 1.81 |
船高(cm) | 13.03 |
船の長さ(cm) | 21.44 |
船幅(cm) | 18.42 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。