アンセル インターセプト耐切創高性能手袋 11-624
11-624 インターセプト耐切創高性能グローブ
Ansell Intercept 11-624 耐切創手袋は、切傷や擦り傷の危険がある産業および機械環境で使用されます。 鋭利な材料、機械、工具を扱う作業者の手を保護します。 これらの手袋は、リスクの高い環境での安全性と器用さを強化するのに最適です。
特徴
- これらの手袋はポリウレタンでコーティングされており、摩耗に対する保護とグリップ力が向上しています。
- しっかりと快適にフィットするニットカフが付いており、破片や粒子が手袋に入るのを防ぎ、作業中に手を保護します。
- これらの手袋は、柔軟性と器用性を高めるクルートカットデザインを採用しています。
- 手を完全にカバーし保護するためのフルフィンガースタイルのデザインが特徴です。
- これらの手袋には、強度と耐久性を高めるためにポリエチレン/ダイニーマライナーが付いています。
- グリップ力を高め、効率的な作業を実現するポリウレタン製の手のひらが付いています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- そり
- 押しボタンヘッド
- 星型ブレードブロワー、ベルトドライブ
- 研磨ロールキット
- パイプカップリング
- パイプとチューブ
- 冷凍
- ブッシング
- 特殊ヒーター
- マウントと振動制御
- HONEYWELL ストレートレバーアクチュエータ大型開封スナップスイッチ
- BRADY パイプマーカー、3 / 4〜2-1 / 2 "パイプ外径、高圧レベル
- AEROQUIP クリンプ、オスメトリックライト油圧ホース継手
- KERN AND SOHN ベアリング
- GENERAL PIPE CLEANERS アセンブリレンチ
- HOFFMAN コンパクト2シリーズ回転ベースブラケット
- KERN AND SOHN OBB-AEシリーズ接眼レンズ
- 3M 粘着シーラント
- WEG 接地セット
- LOVEJOY RunRight スチール V ベルト アイドラー プーリー